カテゴリ
- 科学研究・開発用品(528)
- クロマトグラフィー製品(212)
- びん/容器類(80)
- チューブ/ホース類(11)
- ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(10)
- シリンジフィルター(66)
- 実験研究用フィルターユニット(8)
- 試薬(14)
- 測定用品(9)
- バイク純正部品(6)
- 電気材料(4)
- トラック純正部品(4)
- 医療(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス(57)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- 仁礼工業(2)
- DURAN(13)
- Merck(メルクミリポア)(201)
- アズワン(17)
- SCAT(3)
- b safe(2)
- BIORAD(1)
- アイシス(4)
- ADVANTEC(13)
- IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品](15)
- NEG(日電理化硝子)(50)
- Phenomenex(23)
- Thermo Fisher Scientific(20)
- Whatman(ワットマン)(21)
- シグマアルドリッチ(11)
- ホンダ(7)
- 大阪ケミカル(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

PEEKチューブ 1m HPLC用
アズワン¥1,390税込¥1,5291巻当日出荷HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。材質PEEK外径(Φmm)1.59
HPLCマイレクスフィルタユニット
Merck(メルクミリポア)¥19,980税込¥21,9781箱(100個)当日出荷HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。 SLCRX13TLは出口側口長チューブタイプです。形状C直径(Φmm)13穴径(μm)0.2滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PTFE (オムニポア)材質(ハウジング)HDPE
PEEKチューブ 10m HPLC用
アズワン¥9,940税込¥10,9341巻当日出荷HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。材質PEEK外径(Φmm)1.59
HPLCねじ口瓶
SIBATA(柴田科学)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷専用のポート付きキャップと組み合わせて使用することで、-100~150kPaの耐圧性があります。HPLC以外にもGL45規格のねじ口びん用キャップを組み合わせることで、薬液の保存など多用途に利用可能です。
HPLC用配管用PFAチューブ
仁礼工業¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷HPLCの配管用として適しています。 チューブ内面が平滑で非粘着なため、汚れにくい性質を持っています。 透明性があり、中の状態が目視できます。材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)公差±0.05mm使用温度範囲(℃)-20~260外径(Φmm)1.59呼び外径(inch)1/16
マイレクス(HPLC前処理)
Merck(メルクミリポア)¥16,980~税込¥18,678~1ケース(100個)当日出荷IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。 UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。材質ハウジング/高密度ポリエチレン、メンブレン/PTFE(親水性)耐熱温度(℃)45
HPLC用配管用PEEKチューブ
仁礼工業¥11,900~税込¥13,090~1個当日出荷から12日以内出荷優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。難燃性に優れています(UL94 V-O 低アウトガス)。高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。加水分解安定性に優れており、高温・高圧の水中でも化学的影響を受けません。
シリンジフィルター HPLC用 SYTFシリーズ
MDI¥14,980~税込¥16,478~1パック(100個)当日出荷HPLC用です。 耐薬品性に優れていますので、各種有機溶媒のろ過に適しています。 クリーンルーム内で製造されていますのでノイズを軽減します。材質(メンブレン)PTFE、(ハウジング)PP形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ孔径(Φμm)1
HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH)
Merck(メルクミリポア)¥107,820~税込¥118,602~1箱(1000個)当日出荷から翌々日出荷HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。サンプルに応じてお選びください。滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PTFE(オムニポア)材質(ハウジング)HDPE
HPLC用廃液回収容器
JUSTRITE¥93,980~税込¥103,378~1セット翌々日出荷から12日以内出荷ワンタッチでチューブが脱着できます。注ぎ口には逆火による引火を防ぐためのステンレス製消炎金網が付いています。別売の組み込み式カーボンフィルターは臭気を抑え、蒸気中の液体微粒子を捕捉します。カーボンフィルターの交換時期になるとインジケーター部が紫から黒に変色します。材質本体/PE、フィッティング/PP、Oリング/EPDM内径(Φmm)フィッティング取付用チューブ:10
HPLC安全キャップ 抽出用 M シリーズ
b safe¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷から10日以内出荷薬品のボトルを密封し、揮発したガスが漏出することを防止可能です。 フィルター入りのエアバルブのため、薬品への異物混入も防止可能です。 エアバルブの交換時期を知らせるインジケーターが付属しています。接続(エアバルブ上部)ルアーロック
HPLC用安全システム スターターキット
SCAT¥83,980~税込¥92,378~1セット翌々日出荷特殊フィルターによりボトル内からの有害ガスの漏出を防ぎます。実験時のコンタミネーションを防ぎます。チューブを接続したままでもボトルを容易に交換することができます。材質本体/PPS・PTFE、シーリング/FKM、エアーバルブ/(本体)PP・(フィルター)PTFE、フィッティング/PFA品名スターターキット
HPLC分析用(SAJ) エタノール(99.5)
シグマアルドリッチ¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷名称エタノール(99.5)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類純度(%)≧99.5危険物の性状水溶性
HPLC配管用PEEKチューブ
三商¥9,998~税込¥10,998~1個(10m)4日以内出荷から9日以内出荷液体クロマトグラフ専用の配管用チューブです。優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。判別しやすいカラーライン付。材質ビクトレックス・エムシー社製PEEK381G長さ(m)10外径(Φmm)1.58外径(Φインチ)1/16
HPLCカラム(Inertsil ODS-3)
ジーエルサイエンス¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷非常に保持力が強いODSカラムです。イオン性化合物の吸着も少ないためバランスがよく、非常に使いやすいカラムです。仕様エンドキャップあり母体構造3シリーズ高純度球状シリカゲル表面積m2/g450細孔径10nm細孔容積(mL/g)1.05化学結合基オクタデシル基炭素量15%USPコードL1粒子径(μm)5
HPLCカラム Ascentis Express RP-Amide
シグマアルドリッチ¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷フェーズドコア(表面多孔性)粒子を用いたコアシェルカラムです。 sub-2μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成できます。 背圧が低いため汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。 特徴:C18と異なる選択性/水素結合供与体となる極性化合物を強く保持/塩基性化合物に対するより良いピーク形状/100%水系移動相で使用可能仕様エンドキャッピングあり使用pH範囲2~9密度(結合密度)3.0μmoles/m2粒子径(μm)2.7
HPLCカラム Ascentis Express C18
シグマアルドリッチ¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷フェーズドコア(表面多孔性)粒子を用いたコアシェルカラムです。 sub-2μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成できます。 背圧が低いため汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。 特徴:疎水性による分離/対称なピーク形状/高い再現性と安定性/LC-MS分析に理想的仕様エンドキャッピングあり使用pH範囲2~9密度(結合密度)3.5μmoles/m2粒子径(μm)2.7
HPLC分析用(SAJ) ジメチルスルホキシド
シグマアルドリッチ¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷容量(L)1名称ジメチルスルホキシド危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
HPLC用シリンジ(レオダイン・バルコ)固定タイプ
SETonic¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷HPLCサンプルインジェクター(レオダイン・バルコ)専用の針が使用されています。目盛が茶色のため読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
HPLCカラム Ascentis Express OH5
シグマアルドリッチ¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷フェーズドコア(表面多孔性)粒子を用いたコアシェルカラムです。 sub-2μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成できます。 背圧が低いため汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。 特徴:HILIC IEXモードのカラム/シリカ表面のシラノールの影響を抑え、イオン強度の影響を受けにくい/高い安定性/Fused-Core(コアシェル)粒子構造により、サブ2ミクロン粒子カラム相当の効率を示す仕様エンドキャッピングなし使用pH範囲2~9密度(結合密度)3.5μmoles/m2粒子径(μm)2.7
HPLCカラム Ascentis Express F5
シグマアルドリッチ¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷フェーズドコア(表面多孔性)粒子を用いたコアシェルカラムです。 sub-2μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成できます。 背圧が低いため汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。 特徴:C18では保持しにくい極性化合物を良好に保持/対類似化合物の分離に最適/100%水系移動相で使用可能/LC-MS/LC-UV分析で低ブリード仕様エンドキャッピングあり使用pH範囲2~9密度(結合密度)3.6μmoles/m2粒子径(μm)2.7
HPLCねじ口びん びんのみ
DURAN¥73,980~税込¥81,378~1箱(10個)3日以内出荷から5日以内出荷●専用のポート付きキャップと組み合わせて使用することで、-100~150kPaの耐圧性があります。●HPLC以外にもGL45規格のねじ口びん用キャップを組み合わせることで、薬液の保存など多用途に利用可能です。材質瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)30
HPLC溶媒ボトル びんのみ
DURAN¥41,980~税込¥46,178~1本4日以内出荷から5日以内出荷液クロ向けの展開溶媒ボトルです。用途HPLC等の移動相溶媒タンク用材質ほうけい酸ガラス-1ねじ規格GL45口形状細口
HPLC分析用(SAJ) テトラヒドロフラン
シグマアルドリッチ¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷名称テトラヒドロフラン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
HPLC分析用(SAJ) 2-プロパノール
シグマアルドリッチ¥6,198税込¥6,8181個欠品中容量(L)1名称2-プロパノール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1000mL純度(%)≧99.0危険物の性状水溶性
HPLC配管用PEEKチューブ
三商¥11,980~税込¥13,178~1個(10m)6日以内出荷から15日以内出荷液体クロマトグラフ専用の配管用チューブです。優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。材質ビクトレックス・エムシー社製PEEK381G長さ(m)10外径(Φmm)0.79外径(Φインチ)1/32
HPLC用シリンジ 710SNR
大阪ケミカル¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷仕様HPLC用(レオダイン・バルブ用)高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。レオダイン、HPLCインジェクターへのサンプル注入に適します。型式710SNR容量(mL)0.10容量(μL)100針ゲージ22S
HPLC用シリンジ 702SNR
大阪ケミカル¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷仕様HPLC用(レオダイン・バルブ用)高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。レオダイン、HPLCインジェクターへのサンプル注入に適します。型式702SNR容量(mL)O.025容量(μL)25針ゲージ22S
HPLC用シリンジ(レオダイン・バルコ)交換タイプ
SETonic¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷から12日以内出荷HPLCサンプルインジェクター(レオダイン・バルコ)専用の針が使用されています。目盛が茶色のため読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付
DURAN¥40,980~税込¥45,078~1箱(2個)3日以内出荷から5日以内出荷●4ヶ所のポートによって、HPLC用途の他にびん外部との気・液のやり取りが可能なキャップを組み合わせたねじ口びんです。 ・100~150kPaの範囲であれば、びん内外で-圧力差があっても使用可能です。 ・耐圧はドイツのテュフラインランド社により、GSマークの認証を受けています。 ・2種類のチューブ(1.6mm、3.2mm)が使えるセプタムが付属されています。 ・2~4本のチューブが固定でき、同時に複数のラインへ吐出または吸引することができます。 ・フィルターを取付けることで無菌状態のままを保つことができます。材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム口内径(Φmm)30
HPLC用シリンジ 701SNR
大阪ケミカル¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷仕様HPLC用(レオダイン・バルブ用)高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。レオダイン、HPLCインジェクターへのサンプル注入に適します。型式701SNR容量(mL)0.01容量(μL)10針ゲージ22S
HPLC溶媒ボトル 3.5L びんのみ
DWK Life Sciences¥73,980税込¥81,3781本4日以内出荷液クロ向けの展開溶媒ボトルです。用途HPLC等の移動相溶媒タンク用容量(L)3.5番号コード:017390-3500アズワン品番64-8272-62
HPLC用シリンジ 725SNR
大阪ケミカル¥27,980税込¥30,7781本4日以内出荷仕様HPLC用(レオダイン・バルブ用)高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。レオダイン、HPLCインジェクターへのサンプル注入に適します。型式725SNR容量(mL)0.25容量(μL)250針ゲージ22S
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら