カテゴリ

  • 測定用品(10)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr-1100e」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温度計 安立計器

    デジタル温度計

    安立計器
    44,980税込49,478
    1台(1台)
    8日以内出荷
    低消費電流化で連続使用時間最大900時間です。0.01℃分解において繰り返し性を±0.02℃に抑えています。IPX5相当で安心の防水設計です。大型ディスプレイ1画面に見やすい大型表示画面とシンプル操作で使いやすいです。約5分キー操作が行われないと自動的に電源が切れます(オートパワーオフ)。キーを押すと測定中の指示値が保持されます(ホールド)。キーを押すと測定中の最高値と最低値をサブ表示します。指示値の分解能を切り替えることができます。測定中の温度にオフセット値を加算した値が表示されます(キャリブレーション)。指示値が設定範囲を外れた時、表示・ブザー・接点出力により警告します(アラーム出力)。絶縁方式を採用しており、アナログ出力ON・アナログ出力OFFをキー操作で切り替えることができます。インターバル毎に指示値を記録します。設定したインターバルとメモリ残量がサブ表示されます。プレイバック機能で記録したデータを表示確認できます。付属のソフトを使用し、記録したデータをPC上でグラフ化・帳票化することができます。また、記録したデータをCSV形式に変換することが可能です。
    スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)電源アルカリ単3乾電池(LR6)×4本(付属)測定範囲(℃)E/-200~800 K/-200~1370入力熱電対入力(タイプE、タイプK)入力点数1点分解能(℃)0.1(-104.9~504.9 1(その他)使用時間約900時間信号源抵抗の影響1kΩ以下防水性IPX5相当測定精度(℃)1分解/±(指示値の0.1%+1(0以上) ±(指示値の0.5%+1(0未満) 0.1分解/±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満)、(0.1℃分解)(±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満)入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 【標準用温度計】表面温度センサセット 安立計器

    【標準用温度計】表面温度センサセット

    安立計器
    63,980税込70,378
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    標準のステンレスガード
    材質ステンレスガード(標準用・接地)使用温度範囲(℃)-50~500コード長さ(m)1入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 【標準用温度計】内部温度センサセット 安立計器

    【標準用温度計】内部温度センサセット

    安立計器
    44,980税込49,478特価
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
    半固形物・液体一般用
    使用温度範囲(℃)-200~500コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度2.5秒保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)100入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 【高温用温度計】表面温度センサセット 安立計器

    【高温用温度計】表面温度センサセット

    安立計器
    69,980税込76,978
    1セット
    7日以内出荷から8日以内出荷
    高温用ステンレスガード
    材質ステンレスガード(高温用・接地)使用温度範囲(℃)-50~800コード長さ(m)1入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 【低温用温度計】表面温度センサセット 安立計器

    【低温用温度計】表面温度センサセット

    安立計器
    63,980税込70,378
    1セット
    8日以内出荷から14日以内出荷
    対象物を傷つけにくいテフロンガード
    材質テフロンガード(低温用・接地)使用温度範囲(℃)-50~300コード長さ(m)1入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(-50℃以上300℃以下)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 【低温用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ 安立計器

    【低温用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ

    安立計器
    66,980税込73,678
    1セット
    14日以内出荷
    対象物を傷つけにくいテフロンガード
    材質テフロンガード(低温用・接地)使用温度範囲(℃)-50~300入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート可動範囲(°)ヘッド部:±4入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 【標準用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ 安立計器

    【標準用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ

    安立計器
    66,980税込73,678
    1セット
    14日以内出荷
    標準のステンレスガード
    材質ステンレスガード(標準用・接地)使用温度範囲(℃)-50~500入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート可動範囲(°)ヘッド部:±4入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 【高温用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ 安立計器

    【高温用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ

    安立計器
    73,980税込81,378
    1セット
    14日以内出荷
    高温用ステンレスガード
    材質ステンレスガード(高温用・接地)使用温度範囲(℃)-50~800入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)100防水性IPX5相当パイプ形状ストレート可動範囲(°)ヘッド部:±4入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • ハンディタイプ温度計測器 安立計器

    ハンディタイプ温度計測器

    安立計器
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
    スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)入力点数1点信号源抵抗の影響1kΩ以下測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃)精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において)動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本サンプリング周期約200msリニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本寸法(mm)82×166×36設置方式ハンディ
  • 高精度ハンディタイプ温度計 安立計器

    高精度ハンディタイプ温度計

    安立計器
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応 校正結果の自動補正で組み合わせ総合許容差±0.30℃(出荷時)を実現 出荷時の検査結果を書き込んだシリーズ専用センサと組み合わせることで、温度計本体が自動補正し、正確な温度を表示します。
    表示液晶スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)入力熱電対入力(Type:E)入力点数1点信号源抵抗の影響1kΩ以下測定範囲0.1℃分解→-104.9~204.9℃/0.01℃分解→-104.9~199.99℃(HRMシリーズ専用温度センサ使用時)測定精度0.1℃分解 -104.9~204.9℃→±0.1℃/0.01℃分解 -104.99~204.99℃→±0.10℃精度基準接点補償:±0.10℃(25℃±10℃環境において)動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本サンプリング周期約500msリニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本適合規格規格番号:ARIB STD-T82 型式指定番号:第FC-200001号標準規格名:誘導式読み書き通信設備(ワイヤレスカードシステム等)寸法(mm)82×166×36特性防水