カテゴリ

  • 切削工具(26)
  • 建築金物(12)
  • 測定用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr-130」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HR-130用キャップ 薄型 アトムリビンテックHR-130用キャップ 薄型アトムリビンテック
239税込263
1個
5日以内出荷
材質ABS
ビーポップ対応屋外シート HR-130 ノーブランドビーポップ対応屋外シート HR-130ノーブランド
3,698税込4,068
1巻
8日以内出荷から9日以内出荷
中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
幅(mm)130長さ(m)5適合機種LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CPタイプメタリック使用場所屋外
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
HOOK REMOVER HR130S スタジオオーシャンマークHOOK REMOVER HR130Sスタジオオーシャンマーク
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ロングボディでもリーダーやフックを引っ掛けやすい長さで、フックが魚の口内に入った際に邪魔にならないように調整を行ったフック長です。フックリリースの際に必要な強度は、バーブの大きさと魚体の重さを考慮した設計にすること!シングルフック使用時でフックが口の外掛かり時に使用します。 トリガーを引くとフックが回転することでフックが外れ、簡単に引き抜くことができます。
長さ(mm)リーチ:135全長(mm)220機構TURN&HOLD適合フックトレブルフック 10~1/0 シングルフック1~1/0自重(g)70
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
ハンディラップ 三友ハンディラップ三友(38件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
結ばす巻くだけ、らくらく結束!荷造り用ラップフィルム。通常のハンディラップに比べ厚手仕様になっておりますので、破れにくくしっかりと結束出来ます。
用途商品出荷時の梱包作業に。ダンボール、書類などの廃棄物の結束に。コード、ケーブル、ロープなどの長尺品の簡易結束に。材質ポリエチレン
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
5,298税込5,828
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
ハンディタイプ温度計測器 安立計器ハンディタイプ温度計測器安立計器
64,980税込71,478
1台
当日出荷から9日以内出荷
多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)入力点数1点信号源抵抗の影響1kΩ以下測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃)精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において)動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本サンプリング周期約200msリニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本寸法(mm)82×166×36設置方式ハンディ
ハンドリーマー HR 大洋ツールハンドリーマー HR大洋ツール
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
HRシステム 上部レール アトムリビンテックHRシステム 上部レールアトムリビンテック(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
翌日出荷から4日以内出荷
ねじ穴(Φmm)5.5、7.5皿材質アルミ押出し材
ロングハンドリーマ TRUSCOロングハンドリーマTRUSCO
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO
9,998税込10,998
1本
当日出荷から9日以内出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 HR13 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR13EIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
重荷重用 車輪のみ HR-W型 イノアック重荷重用 車輪のみ HR-W型イノアック(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から34日以内出荷
荷重種別重荷重材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 LHREIKO(栄工舎)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形ストレート
HRシステム 上部レール アトムリビンテックHRシステム 上部レールアトムリビンテック
4,998税込5,498
1本
翌日出荷
トリガー穴加工済みレール。片側にFCX-292-K-H・FC-292-K-H用トリガー取付用Φ5.5穴加工済みレールです。
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
付刃ハンドリーマー 三洋工具付刃ハンドリーマー三洋工具
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ソリッドハンドリーマー 三洋工具ソリッドハンドリーマー三洋工具
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
スパイラルハンドリーマー SP-HR 大洋ツールスパイラルハンドリーマー SP-HR大洋ツール
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷
穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
超硬ヘリカルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬ヘリカルリーマ(S軸)岡崎精工
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
シャンクストレートシャンク材質先ムクTOP SOLID刃形ヘリカル刃コーティングノンコート
リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPHREIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形スパイラル
リーマ 超硬付 S柄 HR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 S柄 HRヤマト(切削工具)
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクストレートシャンク
リーマ 超硬付 S柄 CHHR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬付 S柄 CHHREIKO(栄工舎)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃長(mm)29刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
リーマ HS S柄 HHHR13 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HHHR13EIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
刃長(mm)45材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
リーマ HS S柄 HR13 大洋ツールリーマ HS S柄 HR13大洋ツール
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
刃長(mm)85全長(mm)165材質SKH51刃形ストレート
グリップヒーター エクステンドスリーブ EGH-R-130 EFFEX(エフェックス)グリップヒーター エクステンドスリーブ EGH-R-130EFFEX(エフェックス)
799税込879
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EGH-R-130販売備考:EFFEXグリップヒーターΦ22.2用リペアパーツ。(スイッチ一体、別体型共通) 構成部品はエクステンドスリーブ130mm用左右各1個、バーエンドキャップ2個のセット。サイズ:Φ22.2用 130mmキット内容:エクステンドスリーブ130mm用左右各1個、バーエンドキャップ2個備考:EFFEXグリップヒーターΦ22.2用リペアパーツ(スイッチ一体、別体型共通)使用上の注意:Φ22.2用 130mm
セット内容エクステンドスリーブ130mm 用左右各1個、バーエンドキャップ2個サイズΦ22.2用 130mm備考EFFEXグリップヒーターΦ22.2用リペアパーツ(スイッチ一体、別体型共通)
リーマ 超硬付 S柄 HR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 S柄 HRヤマト(切削工具)
24,980税込27,478
1本
6日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 LHREIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレート
HR-WK型 重荷重用固定金具付ゴム車輪(鋼板製金具) イノアックHR-WK型 重荷重用固定金具付ゴム車輪(鋼板製金具)イノアック
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ゴム形状固定型式HR-WK型重荷重用固定車ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
超硬ヘリカルリーマ(S軸) BCHRシリーズ 岡崎精工超硬ヘリカルリーマ(S軸) BCHRシリーズ岡崎精工
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様。刃径より細い首径により深穴加工が可能。左ねじれ形状により切欠のある穴加工に抜群の安定性。
スパイラルハンドリーマ SPHR1シリーズ 岡崎精工スパイラルハンドリーマ SPHR1シリーズ岡崎精工
8,898税込9,788
1本
6日以内出荷
MCO材を使用。鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に適したスパイラルハンドリーマ
ソリッドロングハンドリーマー 三洋工具ソリッドロングハンドリーマー三洋工具
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
HR1-R130/28 High Performance Hub RIDEAHR1-R130/28 High Performance HubRIDEA
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
HR1-R130/24 High Performance Hub RIDEAHR1-R130/24 High Performance HubRIDEA
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ハンディタイプ温度計測器 高機能モデル HRシリーズ 安立計器ハンディタイプ温度計測器 高機能モデル HRシリーズ安立計器
64,980税込71,478
1個
8日以内出荷
アラーム搭載の高機能モデル。K熱電対タイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×166×36突起部を除くアズワン品番67-9233-01
ハンディタイプ温度計測器 高機能モデル HRシリーズ 安立計器ハンディタイプ温度計測器 高機能モデル HRシリーズ安立計器
64,980税込71,478
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82(W)×166(H)×36(D)突起部を除く
旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ A25S-CGHR1303 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ A25S-CGHR1303セコ・ツールズ・ジャパン
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
トラスコ品番434-4307寸法H(mm)23寸法B(mm)24寸法LH(mm)64寸法LF(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)19寸法CDX(mm)7.5
上レールエンドカバー アトムリビンテック上レールエンドカバーアトムリビンテック
979税込1,077
1個
4日以内出荷
用途上レールの端面を隠す化粧カバーです。