カテゴリ
- 物流用品(38)
- 切削工具(24)
- 建築金物(17)
- 科学研究・開発用品(11)
- 自動車純正部品(10)
- 農業機械(10)
- トラック輸送・安全用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- メカニカル部品(5)
- 機構部品(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 測定用品(3)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自動車補修部品(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター(30)
- アトムリビンテック(16)
- MAZDA(マツダ)(10)
- 永田製作所(9)
- 三友(8)
- EIKO(栄工舎)(6)
- SMC(5)
- TRUSCO(5)
- ワコーパレット(4)
- 大洋ツール(4)
- アズワン(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- 岡崎精工(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- 協和[機構部品](3)
- 三洋工具(3)
- オークラ輸送機(2)
- ケナメタル(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hr-150」の検索結果

上レールエンドカバー HR-150
アトムリビンテック¥929税込¥1,0221個4日以内出荷上レールエンドカバーは、レール端面が見えてしまうのを隠す化粧カバーです。付属品+トラスM3×10 1本六角ナットM3 1個材質アルミ合金色アンバー
【レンタル】分析天秤 152g HR-150AZ
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,098~税込¥4,508~1台翌日出荷から4日以内出荷校正用分銅を標準装備しています(HR-150AZ・250AZは内蔵型)。g・mg・ct・個数・%・momの6モードから表示選択が可能です。RS232C標準装備で、パソコンとの双方向通信やコンパクトプリンタ(AD-8121B・別売)との接続が可能です。HR-150AZ・250AZは高速応答約2秒で、合計・平均・最大最小・標準偏差などの統計演算機能付きです。風防は帯電防止処理済です。
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
Purospher (R) STAR RP-18 endcapped 2μm Hibar (R) HR 150-2.1 UHPLC column 150649 1ST
Merck(メルクミリポア)¥149,800税込¥164,7801個16日以内出荷種別UHPLC column 150649 1STアズワン品番61-0319-53危険物の類別非危険物
ハンディタイプ温度計測器
安立計器¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から9日以内出荷多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本寸法(mm)82×166×36スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において)測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃)入力点数1点電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)サンプリング周期約200ms設置方式ハンディ保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)信号源抵抗の影響1kΩ以下リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)
フォトロッド PHR
マイゾックス(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から11日以内出荷あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。厚さ(mm)0.7
引手(丸型)
TRUSCO¥539税込¥5931個当日出荷から9日以内出荷丸型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。用途建具・収納の引戸用引手として。セット内容皿木ネジ(鉄)M2.1×16 2本材質/仕上ステンレス
ハンドリーマー HR
大洋ツール¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から3日以内出荷ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ロングハンドリーマ
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から翌々日出荷緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
ハンドリーマ
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から9日以内出荷緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
アズピュア ハンドクリーナー HR
アズピュア(アズワン)¥37,500~税込¥41,250~1個当日出荷から翌々日出荷ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用していません。 別売の転写シートと一緒にお使いください。商品タイプ本体
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
エアーキャスター(固定車)
ワコーパレット¥3,398税込¥3,7381個当日出荷軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。仕様プレート式、ラジアルベアリング入、固定式材質(車輪)ナイロン(B入)車車輪幅(mm)38穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪