カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 制御機器(1)

「hr10a-10p-12s」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
  • CCDカメラケーブル_ サンワサプライ

    CCDカメラケーブル_

    サンワサプライ
    22,980税込25,278
    1本
    22日以内出荷
    丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。 ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。
    ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73)芯数8芯複合同軸入り8芯特性インピーダンス75Ωケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当、ケーブル規格:UL20379導体その他75Ω複合同軸ケーブルケーブル径(Φmm)6.8
  • CCDカメラケーブル_ サンワサプライ

    CCDカメラケーブル_

    サンワサプライ
    27,980税込30,778
    1本
    22日以内出荷
    丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。 90度屈曲試験(100万回)及びU字屈曲試験(1000万回)を行っている、高屈曲タイプのCCDカメラ用ロボットケーブルです。 ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。
    ブラックケーブル長(m)5コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73)芯数8芯複合同軸入り8芯特性インピーダンス75Ωケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当/高屈曲タイプ、ケーブル規格:UL20379導体その他75Ω複合同軸ケーブルケーブル径(Φmm)6.8
  • CCDカメラケーブル_ サンワサプライ

    CCDカメラケーブル_

    サンワサプライ
    37,980税込41,778
    1本
    22日以内出荷
    丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。 ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。
    ブラックケーブル長(m)10コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73)芯数8芯複合同軸入り8芯特性インピーダンス75Ωケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当、ケーブル規格:UL20379導体その他75Ω複合同軸ケーブルケーブル径(Φmm)6.8
  • CCDカメラケーブル_ サンワサプライ

    CCDカメラケーブル_

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1本
    22日以内出荷
    丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。 ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。
    ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73)芯数8芯複合同軸入り8芯特性インピーダンス75Ωケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当、ケーブル規格:UL20379導体その他75Ω複合同軸ケーブルケーブル径(Φmm)6.8
  • CCDカメラケーブル_ サンワサプライ

    CCDカメラケーブル_

    サンワサプライ
    26,980税込29,678
    1本
    22日以内出荷
    丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。 ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。
    ブラックケーブル長(m)5コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73)芯数8芯複合同軸入り8芯特性インピーダンス75Ωケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当、ケーブル規格:UL20379導体その他75Ω複合同軸ケーブルケーブル径(Φmm)6.8
  • CCDカメラケーブル_ サンワサプライ

    CCDカメラケーブル_

    サンワサプライ
    17,980税込19,778
    1本
    22日以内出荷
    丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。 ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73)芯数8芯複合同軸入り8芯特性インピーダンス75Ωケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当、ケーブル規格:UL20379導体その他75Ω複合同軸ケーブルケーブル径(Φmm)6.8
  • CCDカメラケーブル_ サンワサプライ

    CCDカメラケーブル_

    サンワサプライ
    40,980税込45,078
    1本
    22日以内出荷
    丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。 90度屈曲試験(100万回)及びU字屈曲試験(1000万回)を行っている、高屈曲タイプのCCDカメラ用ロボットケーブルです。 ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。
    ブラックケーブル長(m)10コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73)芯数8芯複合同軸入り8芯特性インピーダンス75Ωケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当/高屈曲タイプ、ケーブル規格:UL20379導体その他75Ω複合同軸ケーブルケーブル径(Φmm)6.8
  • CCDカメラケーブル_ サンワサプライ

    CCDカメラケーブル_

    サンワサプライ
    23,980税込26,378
    1本
    22日以内出荷
    丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。 90度屈曲試験(100万回)及びU字屈曲試験(1000万回)を行っている、高屈曲タイプのCCDカメラ用ロボットケーブルです。 ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。
    ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73)芯数8芯複合同軸入り8芯特性インピーダンス75Ωケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当/高屈曲タイプ、ケーブル規格:UL20379導体その他75Ω複合同軸ケーブルケーブル径(Φmm)6.8
  • CCDカメラケーブル_ サンワサプライ

    CCDカメラケーブル_

    サンワサプライ
    20,980税込23,078
    1本
    22日以内出荷
    丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。 90度屈曲試験(100万回)及びU字屈曲試験(1000万回)を行っている、高屈曲タイプのCCDカメラ用ロボットケーブルです。 ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。
    ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73)芯数8芯複合同軸入り8芯特性インピーダンス75Ωケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当/高屈曲タイプ、ケーブル規格:UL20379導体その他75Ω複合同軸ケーブルケーブル径(Φmm)6.8
  • CCDカメラケーブル_ サンワサプライ

    CCDカメラケーブル_

    サンワサプライ
    18,980税込20,878
    1本
    22日以内出荷
    丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。 90度屈曲試験(100万回)及びU字屈曲試験(1000万回)を行っている、高屈曲タイプのCCDカメラ用ロボットケーブルです。 ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73)芯数8芯複合同軸入り8芯特性インピーダンス75Ωケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当/高屈曲タイプ、ケーブル規格:UL20379導体その他75Ω複合同軸ケーブルケーブル径(Φmm)6.8