カテゴリ

  • 作業服(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 制御機器(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「hrs024」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS024) SMC

    HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS024)

    SMC
    489,800税込538,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)冷却能力(W)2100/2400
  • サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS024 SMC

    サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS024

    SMC
    549,800税込604,780
    1個
    8日以内出荷
    電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)ポンプ(T) 高揚程ポンプ仕様冷却能力(W)2100/2400
  • 超硬ヘリカルリーマ WIDIN

    超硬ヘリカルリーマ

    WIDIN
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷
    食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり
    用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
  • 冷凍式サーモチラー HRS01 SMC

    冷凍式サーモチラー HRS01

    SMC
    449,800税込494,780
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。
    用途循環液温調装置
  • 冷凍式サーモチラー HRS02 SMC

    冷凍式サーモチラー HRS02

    SMC
    469,800税込516,780
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
    電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz)
  • HRS - サーモチラー/スタンダードタイプ SMC

    HRS - サーモチラー/スタンダードタイプ

    SMC
    459,800税込505,780
    1個
    翌々日出荷から99日以内出荷
  • レインスーツ 超透湿 モノタロウ

    レインスーツ 超透湿

    モノタロウ(25件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    超透湿仕様(透湿度5000g/m2・24hrs)と強力防水(耐水圧10000mmH2O)を兼ね備えた止水ファスナー対応のレインスーツです。 上着総裏メッシュで不快なムレ、べた付を軽減し、脱ぎ履ぎしやすい快適さ着心地です。 透明バイザーフード付で視界を確保し安全性に考慮しています。 左胸には便利なポケット付で、背中には反射ライン付で夜間の視認性を向上します。 パンツは胴ゴム入りで、しゃがんでも突っ張らないヒップ、背中が出にくいサイクルカットで、裾幅はスナップボタンで2段階調節可能です。 腕部分は特殊裁断加工しており動かしやすく、手首ゴム使用でしっかり保護します。 上下別色(パンツはブラック)でデザイン性にもこだわり、機能性・着心地にも優れたレインスーツです。
    耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)5000
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ

    omron(オムロン)(48件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
  • レインコート・パンツ 雨王 47404 クロダルマ

    レインコート・パンツ 雨王 47404

    クロダルマ
    5,698税込6,268
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    耐水圧10000mm・透湿性3000g/m2・24hrs。 配色の色使いやデザインにこだわった、軽量で安全性にも配慮したレインコート。
    混率(%)表/ナイロン100(PUコーティング)、裏/ポリエステル100(メッシュ)
  • ストレッチレインスーツ グローブマニア(川西工業)

    ストレッチレインスーツ

    グローブマニア(川西工業)(4件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1着
    当日出荷
    最大13%の伸縮性を実現したストレッチレインスーツ。 耐水圧10000mmH2O以上。透湿:8000g/m2・24hrs以上。 背中に反射材を採用。 ズボンは立体裁断を施し体の動きをサポートします。 袖口マジックテープ。裾ボタン調整式。フードは一体型。収納袋付。
    用途雨天時の野外作業。レジャーに。セット内容上下混率(%)ポリエステル100(PUラミネート)機能ストレッチ耐水圧(mmH2O)10000RoHS指令(10物質対応)対応透湿度(g/m2)8000
  • ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ

    omron(オムロン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
    時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
  • 高視認性防水防寒パンツ(男女兼用) 8962 アイトス

    高視認性防水防寒パンツ(男女兼用) 8962

    アイトス
    10,980税込12,078
    1着
    3日以内出荷
    世界基準に準ずる高い視認性を擁する防水防寒ウェア。 シャーリング仕様/スルーポケット仕様/配色切り替え仕様 耐水圧15000mmH2O 透湿度900g/m2/24hrs 撥水 シームテープ
    材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)混率(%)表/ポリエステルオックス ポリエステル100股下(cm)78
  • 防水防寒パンツ(男女兼用) 8877 TULTEX(タルテックス)

    防水防寒パンツ(男女兼用) 8877

    TULTEX(タルテックス)
    7,598税込8,358
    1着
    3日以内出荷
    アウトドアテイストな素材感とレインウエアとして機能する防水性を持つ防水防寒パンツ。 ポケットフラップ付/前開きファスナー/脇マジックテープアジャスター/後膝リフレクター 透湿防水 防風 耐水圧10000mmH2O 透湿度8000g/m2/24hrs 撥水
    材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)ブラック混率(%)ナイロンタスラン(裏PUラミネート) ナイロン100色番10
  • 防水防寒パンツ(男女兼用) 8872 TULTEX(タルテックス)

    防水防寒パンツ(男女兼用) 8872

    TULTEX(タルテックス)
    9,998税込10,998
    1着
    3日以内出荷
    防水生地でレインウエアを着用せず作業が可能。 タウンウエアとしても着用できるスタイリッシュ防水防寒パンツ。 フラップポケット付/ターンポケット/脇シャーリング 耐水圧10000mmH2O 透湿度1200g/m2/24hrs 軽撥水 シームテープ
    材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)混率(%)透湿防水ポリエステルタフタ ポリエステル100
  • 7620 防水防寒ジャケット バートル

    7620 防水防寒ジャケット

    バートル
    6,298税込6,928
    1着
    3日以内出荷
    優れた防水糖質性を備える確かな防水防寒は力はそのままに軽量化をプラスし、インナーに保湿性の高いサーモトロンラジポカを装着したスポーティなルックスとミルスペックの機能性をミックスしたバートル屈指のハイスペックアウター 耐水圧15000mm、透湿性15000g/24hrs
  • 防水防寒ジャケット(男女兼用) 8876 TULTEX(タルテックス)

    防水防寒ジャケット(男女兼用) 8876

    TULTEX(タルテックス)
    11,980税込13,178
    1着
    3日以内出荷
    アウトドアテイストな素材感とレインウエアとして機能する防水性を持つ防水防寒ジャケット。 フード取り外し/二重前立て仕様/リフレクター付/裾ドローコード/裾サイクルカット/フードドローコード/胸ファスナーポケット/袖フラップ付ポケット 透湿防水 防風 耐水圧10000mmH2O 透湿度8000g/m2/24hrs 撥水
    材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)混率(%)ナイロンタスラン(裏PUラミネート) ナイロン100
  • 高視認性防水防寒コート(男女兼用) 8960 アイトス

    高視認性防水防寒コート(男女兼用) 8960

    アイトス
    18,980税込20,878
    1着
    3日以内出荷
    世界基準に準ずる高い視認性を擁する防水防寒ウェア。 内側のパウダーガードが雪や冷気の侵入を防ぎます。 イン・フード仕様/反射テープ付き肩章仕様/プリンタブル仕様 ISO適合範囲内プリント領域/背裏3層メッシュ仕様/ペン差し付き袖ポケット/パウダーガード仕様 耐水圧15000mmH2O 透湿度900g/m2/24hrs 撥水 シームテープ
    材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)混率(%)表/ポリエステルオックス ポリエステル100
  • 防水防寒コート(男女兼用) 8870 TULTEX(タルテックス)

    防水防寒コート(男女兼用) 8870

    TULTEX(タルテックス)
    12,980税込14,278
    1着
    3日以内出荷
    防水生地でレインウエアを着用せず作業が可能。 タウンウエアとしても着用できるスタイリッシュ防水防寒コート。 ターンポケット/ペン差し付内ポケット/二重袖口/バックタレ仕様/フード取り外し/三重前打合せ/背ヨーク/裾ドローコード 耐水圧10000mmH2O 透湿度1200g/m2/24hrs 軽撥水 シームテープ
    材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)混率(%)透湿防水ポリエステルタフタ ポリエステル100
  • H Series(HRS) SMC

    H Series(HRS)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • ハイグリップパンプス ブラック HRS501-BKシリーズ ミドリ安全

    ハイグリップパンプス ブラック HRS501-BKシリーズ

    ミドリ安全
    7,498税込8,248
    1足
    当日出荷から10日以内出荷
    水や油が付着した床面でも滑りにくいソール。大理石やタイルなどの滑り易い床材もしっかりとグリップします。靴を脱いだ際に識別できる氏名記入欄付き。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。最高レベルの耐滑性。靴底に目視で分かる3カ所のスリップサイン付きです。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
    ブラック材質(甲被)人工皮革先芯なし標準質量(g)360/足※両足で/23.5cmを基準材質(底部)EVA/合成ゴム材質(中敷)EVAカップインソール靴タイプパンプス
  • ワーキングランプ 角型 KOITO(小糸製作所)

    ワーキングランプ 角型

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    用途トラック・産業車両用形状角型耐振性JIS7G級
  • 防寒コート(男女兼用) 8575 アイトス

    防寒コート(男女兼用) 8575

    アイトス
    14,980税込16,478
    1着
    3日以内出荷
    身体の動きを追求し究極の着心地を実現した防寒コート
    仕様パウダーガード仕様、フード取り外し可能、マジックテープ/(前立て・フード ・袖口)、左胸ポケット・両脇ポケット・内ポケット、袖口/二重袖、ペン差し付(左袖・左胸)種別コート材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル96(PET再生繊維94)、合成繊維4機能動きやすい、反射材使用、撥水、防風、軽量、ストレッチ、保温耐水圧(mmH2O)15000生地表地/ストレッチPUラミネート 平織り、裏地/タフタ透湿度(g/m2)1000/24hrs
  • 防水防寒ブルゾン(男女兼用) 6065 アイトス

    防水防寒ブルゾン(男女兼用) 6065

    アイトス
    15,980税込17,578
    1着
    3日以内出荷
    環境配慮型光電子中綿のワーキングテイスト防寒ブルゾン。中綿の一部にBRINGMaterrialを使用。防水防寒ブルゾンのため、雨、雪、風の状況下での作業に最適。二酸化炭素排出量(kg-CO2):23.165 (kg-CO2)
    仕様透湿防水、防風、シームテープ素材ポリエステル ツイル TPUラミネート ポリエステル100%、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)5000/24hrs
  • 防水防寒パンツ(男女兼用) 6066 アイトス

    防水防寒パンツ(男女兼用) 6066

    アイトス
    11,980税込13,178
    1着
    3日以内出荷
    環境配慮型光電子中綿のワーキングテイスト防寒パンツ。中綿の一部にBRINGMaterrialを使用。防水防寒パンツのため、雨、雪、風の状況下での作業に最適。二酸化炭素排出量(kg-CO2):14.896 (kg-CO2)
    仕様透湿防水、防風ブラック素材ポリエステル ツイル TPUラミネート ポリエステル100%、ファスナー/コイル(スライダー/金属)耐水圧(mmH2O)10000色番10透湿度(g/m2)5000/24hrs
  • 防寒ジャケット(男女兼用) 8576 アイトス

    防寒ジャケット(男女兼用) 8576

    アイトス
    8,998税込9,898
    1着
    3日以内出荷
    吸湿発熱繊維とポリエステル繊維を独自技術で混合 高い快適性を実現した防寒ジャケット
    仕様ファスナー付胸ポケット、裾/ドローコード付(ストッパー付)種別ジャケット材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)、ストッパー/プラスチック混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル96(PET再生繊維94)、合成繊維4機能反射材使用、撥水、防風、軽量、ストレッチ、保温耐水圧(mmH2O)15000生地表地/ストレッチPUラミネート 平織り、裏地/タフタ透湿度(g/m2)1000/24hrs
  • 防寒パンツ(男女兼用) 8577 アイトス

    防寒パンツ(男女兼用) 8577

    アイトス
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    身体の動きを追求し究極の着心地を実現した防寒パンツ
    仕様反射テープ(膝裏)、両脇ゴムシャーリング、裾/マジックテープ(アジャスター)種別防寒パンツ材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)ブラック混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル96(PET再生繊維94)、合成繊維4機能動きやすい、反射材使用、撥水、防風、軽量、ストレッチ、保温耐水圧(mmH2O)15000生地表地/ストレッチPUラミネート 平織り、裏地/タフタ透湿度(g/m2)1000/24hrs
  • 防寒ブルゾン(男女兼用) 8976 アイトス

    防寒ブルゾン(男女兼用) 8976

    アイトス
    18,980税込20,878
    1着
    3日以内出荷
    フルハーネス対応防寒ブルゾン 防寒着の上からフルハーネス着用。目視での点検が可能! 透湿・防水・制電生地仕様
    仕様フード取り外し可能、マジックテープ/(前立て・フード・袖口)、反射テープ、脇ベンチレーション、ファスナー付ポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖)種別ブルゾン材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)混率(%)表地1/ナイロン100、表地2/ナイロン100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル100機能反射材使用、ベンチレーション、撥水、防風、保温耐水圧(mmH2O)10000生地表地1/ナイロンタスラン(裏PUラミネート) 透湿防水・防風・制電、表地2/コーデュラナイロン、裏地/タフタ透湿度(g/m2)8000/24hrs
  • 防寒パンツ(男女兼用) 8977 アイトス

    防寒パンツ(男女兼用) 8977

    アイトス
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    フルハーネス対応防寒ブルゾン 防寒着の上からフルハーネス着用。目視での点検が可能! 透湿・防水・制電生地仕様
    仕様マジックテープ/(ポケットフラップ)、反射テープ(膝裏)、腰ベンチレーション、脇ゴム仕様、裾/マジックテープ付種別防寒パンツ材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)混率(%)表地1/ナイロン100、表地2/ナイロン100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル100機能反射材使用、ベンチレーション、撥水、防風、保温耐水圧(mmH2O)10000生地表地1/ナイロンタスラン(裏PUラミネート) 透湿防水・防風・制電、表地2/コーデュラナイロン、裏地/タフタ透湿度(g/m2)8000/24hrs
  • 紳士靴タイプハイグリップ ブラック HRS-970-BKシリーズ ミドリ安全

    紳士靴タイプハイグリップ ブラック HRS-970-BKシリーズ

    ミドリ安全
    8,698税込9,568
    1足
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スリップサイン搭載。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
    ブラック材質(甲被)人工皮革先芯なし標準質量(g)560/足※両足で/26.0cmを基準材質(底部)EVA/合成ゴム材質(中敷)EVAインソール靴タイプ紳士靴
  • HRSC090 空冷冷凍式用 配管NPTねじ変換継手 SMC

    HRSC090 空冷冷凍式用 配管NPTねじ変換継手

    SMC
    23,980税込26,378
    1セット
    7日以内出荷
    用途オプションJ(自動給水付き)用配管接続口径をRcからNPTに変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応