カテゴリ

  • メカニカル部品(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • テープ(5)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 防災用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs-360」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GKボンド(ガードコーン専用接着剤) ニッタ化工品GKボンド(ガードコーン専用接着剤)ニッタ化工品
2,498税込2,748
1セット(450g)ほか
3日以内出荷
用途ガードコーン専用接着剤使用量(1本当たり)K、KC、KS、MK、T、TC、KL:250gK3、KC3(120g/1穴×3/本):360gH、HC、HS、MH、HL:50gS、SC:400gSC-Φ250:450gSS:200gMS:280gSL:260g
彩dex300 高発色耐久クロス HS010C/360シリーズ セーレン彩dex300 高発色耐久クロス HS010C/360シリーズセーレン
26,980税込29,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
屋外対応の布メディアです。※プリンターメーカー推奨品
用途横断幕・懸垂幕・タペストリー仕様【カット】ヒートカッター質量(g)187/m2基材ポリエステル100%(トロマット)厚さ(μm)280適合プリンタ大判プリンター入数(本)1
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷から54日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から9日以内出荷
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
抗菌すべりどめマット アサヒペン抗菌すべりどめマットアサヒペン
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から翌々日出荷
マットの下に敷くだけで、すべりどめ効果が得られます。 ハサミで、お好みの大きさに簡単にカットできます。 水や中性洗剤で洗えて、繰り返し使えます。 抗菌・防カビ加工をしています。 ビンやペットボトルのフタを開けるときにも使えます。
用途キッチンマット、玄関マットの下に。工具箱の中に。小物や写真立てなどの下に。車のトランクに(自動車の内部は不可)。車イスの座布団やペット用品(トイレ、おしっこシート、食器など)のズレ防止に。種別滑り止めマットRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプショート形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,360Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,360Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様抵抗 = 360Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
ホースジョイントH9×2MF SK11ホースジョイントH9×2MFSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)9
6連式ホットスターラー アズワン6連式ホットスターラーアズワン
401,000税込441,100
1個
当日出荷
各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。 個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。 プレートはセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
アズワン品番1-248-11材質アルミ製セラミックコーティング仕上(プレート)寸法(mm)608×434×122質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100V、50/60Hz、1.5kWモーター隈取モーター撹拌容量(L)100~2000×6電源コード長さ2.8m、3Pタイプ温度調節位相制御、個別調整可撹拌台Φ130mm、230W(1個あたり)(熱台)熱板温度(℃)250(最高)
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
19,980税込21,978
1セット
20日以内出荷から25日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷から20日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類キリ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLFシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLFシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷から20日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード形式幅広形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類キリ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプロング形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷から45日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類キリ穴材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷から25日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプロング形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプショート形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類キリ穴材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
水冷クーラー LIAN LI水冷クーラーLIAN LI
30,917税込34,009
1個
5日以内出荷
水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化することでPCの見栄えをより良くすることが出来る簡易水冷キットです。 従来よりもラジエーターサイズを小型化し、厚さが3mm薄く、高さが3mm低く、幅が2.5mm短くなり、PCケースへの互換性を高めました。 ヘッドデザインも見直し、正方形から円形へと改め、ヘッドの周りのARGBのリングが覆うデザインに変更されています。 2.1インチの円型IPS LCDディスプレイを搭載しました。 480×480のシャープな解像度と500ニトの明るさで、明るい環境でも見やすいディスプレイとなっています。 ユーザーの使用環境に合わせ、オフライン・ワイヤレス・ワイヤレスアドバンスドの3つのモードが選べます。
その他フィン:【ラジエーター】Single wave材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ラジエーター】400×122×24、【ポンプヘッド】69×87×87タイプ【ラジエーター】360mm回転数(min-1[r.p.m])2000~2500 (±10%)ディスプレイ【LCD】2.1インチ IPS解像度【LCD】480×480pixel適合ソケット【AMD】AM5/AM4、【Intel】LGA 1851/1700ノイズレベル【ポンプ】28dB(A)チューブ長さ(mm)450/475
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLFシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLFシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード形式幅広形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
水冷クーラー LIAN LI水冷クーラーLIAN LI
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化することでPCの見栄えをより良くすることが出来るサイドマウントデザインを採用した簡易水冷キットです。 最大静圧が高く、光らない高性能ファンを搭載したモデルです。 この革新的なサイドマウントデザインは、水冷チューブはラジエーターの側面にぴったりと貼り付けられており、ケースに取り付けた際にラジエーターがチューブを隠すことで、冷却セットアップ全体がスッキリとした合理的な外観になります。 外観だけでなく性能も妥協せず、Galahad II Trinity Performanceと同等のポンプ性能を持ちながら大幅な小型化を実現しました。 水冷ヘッドに2.88インチの大型LCDを搭載。500ニト、24bitフルカラー、480×480とういう高解像度のIPS液晶を採用しています。 液晶画面のカスタマイズはLIAN LIの統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」でカスタマイズすることが可能です。
タイプラジエーターフィン:Single wave最大回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3800最大静圧(mmH2O)ファン:5ディスプレイLCDディスプレイタイプ:2.88インチ IPS解像度LCDディスプレイ:480×480ピクセルサイズ(mm)●ファン:124×120×28●ラジエーター:403×124.5×27●ラジエータータイプ:360ブロック寸法(mm)水冷:73.2×73.2×58.6スクリーン輝度:500ニト最大風量(CFM)ファン:73.14ファン回転速度(min-1[r.p.m])200~2500 RPM
水冷クーラー LIAN LI水冷クーラーLIAN LI
35,041税込38,545
1個
5日以内出荷
水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化することでPCの見栄えをより良くすることが出来る簡易水冷キットです。 従来よりもラジエーターサイズを小型化し、厚さが3mm薄く、高さが3mm低く、幅が2.5mm短くなり、PCケースへの互換性を高めました。 ヘッドデザインも見直し、正方形から円形へと改め、ヘッドの周りのARGBのリングが覆うデザインに変更されています。 2.1インチの円型IPS LCDディスプレイを搭載しました。 480×480のシャープな解像度と500ニトの明るさで、明るい環境でも見やすいディスプレイとなっています。 冷却ファンにはUNIFAN TL120 Wirelessを採用しました。 ユーザーの使用環境に合わせ、オフライン・ワイヤレス・ワイヤレスアドバンスドの3つのモードが選べます。
その他フィン:【ラジエーター】Single wave材質【ラジエーター】アルミニウム回転数(min-1[r.p.m])2000~2500 (±10%)輝度【スクリーン】500nitディスプレイ【LCD】2.1インチ IPS解像度【LCD】480×480pixel適合ソケット【AMD】AM5/AM4、【Intel】LGA 1851/1700ノイズレベル【ポンプ】28dB(A)チューブ長さ(mm)450/475
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅300~399mm HS-6シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅300~399mm HS-6シリーズサンワ[テープ]
159,000税込174,900
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅300~399mm HS-3シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅300~399mm HS-3シリーズサンワ[テープ]
119,800税込131,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅300~399mm HS-5シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅300~399mm HS-5シリーズサンワ[テープ]
159,000税込174,900
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
Murata 積層チップインダクタ, 18 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm MURATA(村田製作所)Murata 積層チップインダクタ, 18 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mmMURATA(村田製作所)
58税込64
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 18 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 360mΩシリーズ = LQG15H最大自己共振周波数 = 2.2GHz最小品質ファクター = 8村田製作所0402 LQG15HSシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQGH15HSインダクタは、汎用の積層表面実装インダクタです。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 DC抵抗が低いため、デバイスの省電力化が可能 高周波数で安定RoHS指令(10物質対応)対応
超音波硬度計 自動プローブ TIME超音波硬度計 自動プローブTIME
969,800税込1,066,780
1個
11日以内出荷
超音波硬度計TIME5620は、フランジのエッジとギアのルートスタンピング部品、表面硬化のギアとギア溝、シャフトや薄肉パイプ、ホイール、タービンロータ、ドリルビット、HAZ 溶接部などの硬度測定に適しています。アメリカASTM A1038-2005、欧州規格DIN50159-1-2008 に規準高精度HV:± 3% HV,HR:± 1.5HR,HB:± 3%HB,HLD:±5HLD測定反応2 秒で測定結果を表示大型LCD ディスプレイで測定結果、回数、最大値、最小値、平均値および偏差を表示します。1000件まで測定データを保存可能簡単校正操作
仕様●負荷力:2Kgf(任意:1Kgf,5Kgf,10Kgf)●測定範囲:HB/85-650、HV/80-1599、HRC/20-70、HRB/41-100、HRA/61-85.6、HS/34.2-97.3、Mpa/255-2180N/mm●測定精度:HV/±3%HV、HRC/±1.5HRC、HB/±3%HB●圧子:136度ビッカースダイヤモンド圧子●測定方向:360度全角度●データストレージ:1000件測定データと20件校正済データ●硬度スケール:HV、HB、HRC、HRA、HRB、Mpa●データ表示:荷重、試験時間、試験結果、平均値、最大値、小値、偏差および変換スケール●硬度表示:LCDディスプレイ●使用環境温:-10~50℃●湿度:30~80%RH●動作電圧:DC 4.8V●サイズ:160×80×31mm●重量:500g(プローブを含まず)アズワン品番65-8291-08