カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hs-372」の検索結果

鉛フリーハンダ(Sn-Cu系)
ホーザン(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷新設計の静電気対策ボビンを採用しています。 銅ビット使用時の腐食が少ない鉛フリーハンダです。成分Sn:99.3% 、Cu+Ni:0.7%質量(kg)0.1質量(g)100比重7.4固相/液相温度(℃)227/227RoHS指令(10物質対応)対応
HACCPER 300 オールステンレス袋キャリー <ステンレス304>
エム・あい¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷粉袋を直接地面に置かずキャリーにのせて保管・移動をするため、大変衛生的で便利です。前後ストッパーが逆になっているので、粉袋を滑らせて出し入れが出来ます。HACCP基準クリアの床下から30cm以上の高さのある袋キャリーです。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、粉袋を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。高さ(mm)800キャスターステンレスキャスターナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:ステンレス、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304高さ内寸(mm)301材質(ハンドル)ステンレス304特性水の跳ね返りを避ける30cm以上の高さ、ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的ブレーキ/ストッパーストッパーあり