カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み

「hs-lh05」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型引掛シーリングプラグ オーム電機角型引掛シーリングプラグオーム電機
239税込263
1個
当日出荷
コンセントを引掛シーリングに変換できます
定格電圧(V)125定格電流(A)6本体寸法(縦×横×高さHmm)26×54×15(プラグ部分までで32)
HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ ハンドルユニット IDEC(和泉電気)HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ ハンドルユニットIDEC(和泉電気)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
質量(g)1000品名ハンドルユニット推奨締付トルク範囲(N・m)4.5~5.0
スライドハンドル形アクチュエータ IDEC(和泉電気)スライドハンドル形アクチュエータIDEC(和泉電気)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
適合機種HS5D形安全スイッチ、HS5L形安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ、HS5L-K形鍵付安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ品名HS5シリーズ用プラスチックタイプ、スライドハンドル形アクチュエータ径(Φmm)(適合する南京錠のシャックル径)6~9使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性10万回以上(鍵の挿抜:1万回以上)耐荷重N(kgf)(パドロック部)50以上標準鍵ナンバー(500)取付厚(mm)30~65(HS5L形/HS5L-K形)、70以下(HS5D形)動作ストローク(mm)80(引抜状態~挿入状態)