カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(365)
  • 制御機器(314)
  • メカニカル部品(184)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 切削工具(31)
  • 農業機械(26)
  • 自動車純正部品(25)
  • 機構部品(24)
  • 物流用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 作業工具(14)
  • 電気材料(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • バイク部品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 作業服(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 家電(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs25」の検索結果

関連キーワード
1,191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HS25 56R J ARCOL(OHMITE)

    HS25 56R J

    ARCOL(OHMITE)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS25 1K J ARCOL(OHMITE)

    HS25 1K J

    ARCOL(OHMITE)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS25 30R F ARCOL(OHMITE)

    HS25 30R F

    ARCOL(OHMITE)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • HS25 150R J ARCOL(OHMITE)

    HS25 150R J

    ARCOL(OHMITE)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS25 15R J ARCOL(OHMITE)

    HS25 15R J

    ARCOL(OHMITE)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS25 R5 J ARCOL(OHMITE)

    HS25 R5 J

    ARCOL(OHMITE)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS25 2R J ARCOL(OHMITE)

    HS25 2R J

    ARCOL(OHMITE)
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS25 22R J ARCOL(OHMITE)

    HS25 22R J

    ARCOL(OHMITE)
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS25 10R J ARCOL(OHMITE)

    HS25 10R J

    ARCOL(OHMITE)
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS25 33R J ARCOL(OHMITE)

    HS25 33R J

    ARCOL(OHMITE)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS25 5R J ARCOL(OHMITE)

    HS25 5R J

    ARCOL(OHMITE)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS25 1R J ARCOL(OHMITE)

    HS25 1R J

    ARCOL(OHMITE)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS25 39R J ARCOL(OHMITE)

    HS25 39R J

    ARCOL(OHMITE)
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS25 100R J ARCOL(OHMITE)

    HS25 100R J

    ARCOL(OHMITE)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS25 220R J ARCOL(OHMITE)

    HS25 220R J

    ARCOL(OHMITE)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS25 4R7 J ARCOL(OHMITE)

    HS25 4R7 J

    ARCOL(OHMITE)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS25 5K6 J ARCOL(OHMITE)

    HS25 5K6 J

    ARCOL(OHMITE)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS25 10K J ARCOL(OHMITE)

    HS25 10K J

    ARCOL(OHMITE)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS25 R1 J ARCOL(OHMITE)

    HS25 R1 J

    ARCOL(OHMITE)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS25 25K J ARCOL(OHMITE)

    HS25 25K J

    ARCOL(OHMITE)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS25 500R F ARCOL(OHMITE)

    HS25 500R F

    ARCOL(OHMITE)
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS25 47R J ARCOL(OHMITE)

    HS25 47R J

    ARCOL(OHMITE)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS25 68R J ARCOL(OHMITE)

    HS25 68R J

    ARCOL(OHMITE)
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS25 1K5 J ARCOL(OHMITE)

    HS25 1K5 J

    ARCOL(OHMITE)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS25 1K5 F ARCOL(OHMITE)

    HS25 1K5 F

    ARCOL(OHMITE)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS25 4K7 J ARCOL(OHMITE)

    HS25 4K7 J

    ARCOL(OHMITE)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ヒートシンク HS25対応 0.2mm RS PRO

    RS Pro ヒートシンク HS25対応 0.2mm

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 28 x 27.3mmパッケージ外装 = HS25熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 28mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 27.3mm厚さ = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薬用パワーハンドソープ TRUSCO

    薬用パワーハンドソープ

    TRUSCO(16件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個(2.5L)
    当日出荷
    天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械油・カーボン・インキなどの汚れをすっきりと取ります。 アロエエキス(天然エキス)配合で洗浄後の殺菌された手肌をしっとりさせます。
    用途自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工場内での手についた油汚れの洗浄。ベージュ主成分界面活性剤・殺菌剤・スクラブ剤・保湿剤医薬品医療機器等法医薬部外品
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-25 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-25

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    ・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    材質SUS304質量(kg)1.37タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])230寸法L(mm)126寸法D(Φmm)50寸法l(mm)36寸法d(Φmm)25(H7)スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)226
  • 危険物標識タテ ステッカー仕様 グリーンクロス

    危険物標識タテ ステッカー仕様

    グリーンクロス
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
    仕様ラミネート加工材質塩ビシール質量(g)80取付方式ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
  • ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)

    THK(15件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
    種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ 工進

    蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ

    工進(23件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に仕様スタンダードタイプ型式肩掛式種類蓄圧式ホース長さ(m)2対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]
  • ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    22,900税込25,190
    1袋(250本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
  • 固定滑車よこ型 スリーエッチ

    固定滑車よこ型

    スリーエッチ(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
  • 永磁ホルダ モノタロウ

    永磁ホルダ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます質量(g)110表面処理塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×25取付用ねじ穴M6×1.0P 深さ8mmねじ穴加工吸着力(N[kgf])120[12]高さ公差(mm)±0.2材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
  • ハーフソケット(ストレートネジ) イノック

    ハーフソケット(ストレートネジ)

    イノック(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質304(SUS 304 TP)形状ソケット種類ねじ込み継手
  • 数字表示ステッカー 日本緑十字社

    数字表示ステッカー

    日本緑十字社(4件のレビュー)
    559税込615
    1パック(5枚)
    当日出荷
    材質アルミステッカー取付方式ステッカー
  • 熱収縮フィルム goot(太洋電機産業)

    熱収縮フィルム

    goot(太洋電機産業)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    この製品は熱で収縮する業務用高級シュリンクフィルムです。商品を包み、工業用ドライヤーで加熱するだけで美しいシュリンク包装が簡単にできます。包装後の商品へのスリ傷や衝撃による破袋がほとんどありません。燃やしても有毒ガスが発生しません。半折タイプ
    材質ポリオレフィン
  • 引掛けスパナ TRUSCO

    引掛けスパナ

    TRUSCO
    699税込769
    1丁
    当日出荷
    丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業用です。
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
  • Arcol シャーシ取り付け抵抗器,25W,100mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol シャーシ取り付け抵抗器,25W,100mΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    抵抗 = 100mΩ。定格電力 = 25W。シリーズ = HS25。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 14.6 x 51 x 28mm。全体の幅 = 28mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 25W. ArcolのHS25シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらの25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネルマウント抵抗の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...