カテゴリ

  • 機構部品(42)
  • メカニカル部品(19)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(4)
  • 作業工具(3)
  • 住設機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)

「hsr15」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニアガイドレール HSR15-340L GK シリーズ THK

    リニアガイドレール HSR15-340L GK シリーズ

    THK
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 15 mm、長さは 340 mm です。最大長さ: 340 mm 公称レールサイズ: 15 mm 測定標準メートル系 レールねじサイズ: M4.5 硬度: 58 → 64 HRC 負荷容量: 8.33 kN
    仕様●メーカーシリーズ:HSR15-340L ( GK )●レール幅:15mm●レール長さ:340mm●材質:スチール●コード番号:211-5234アズワン品番65-7901-37
  • リニアガイドレール HSR15-220L GK シリーズ THK

    リニアガイドレール HSR15-220L GK シリーズ

    THK
    21,580税込23,738
    1個
    7日以内出荷
    THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 15 mm、長さは 220 mm です。最大長さ: 220 mm 公称レールサイズ: 15 mm 測定標準メートル系 レールねじサイズ: M4.5 硬度: 58 → 64 HRC 負荷容量: 8.33 kN
    仕様●メーカーシリーズ:HSR15-220L ( GK )●レール幅:15mm●レール長さ:220mm●材質:スチール●コード番号:211-5231アズワン品番65-7896-14
  • リニアガイドキャリッジ HSR-Rシリーズ 15mm THK

    リニアガイドキャリッジ HSR-Rシリーズ 15mm

    THK
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    HSR-R リニアキャリア。THK HSR-R リニアキャリーは、ミニチュア、工作機械、リニアガイドなどのさまざまな用途に適しています。
    仕様●メーカーシリーズ:HSR-R●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.6mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:8.33kN●静定格荷重:13.5kN●コード番号:729-9979アズワン品番65-7848-06
  • ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 15mm THK

    ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 15mm

    THK
    18,880税込20,768
    1個
    7日以内出荷
    THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法 メンテナンスが容易で、用途に依存する省エネを実現します
    仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.6mm●キャリッジ幅:47mm●動定格荷重:10900N●静定格荷重:15700N●コード番号:208-9434アズワン品番65-7950-56
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
    ブロック取付穴種類タップ穴種別HSR-R形種類ブロック単品
  • LMレール(HSR形/定尺) THK

    LMレール(HSR形/定尺)

    THK(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケルトンリピートタイ ELPA

    スケルトンリピートタイ

    ELPA
    237税込261
    1袋(5本)
    当日出荷
    何度も使えてキレイに
    材質ポリプロピレン幅(mm)7.4全長(mm)150アソート使用温度範囲(℃)-40~+85
  • LMガイド HSR-C形 THK

    LMガイド HSR-C形

    THK
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
    仕様エンドシール+サイドシール+インナシール種類セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 露出コンセント オーム電機

    露出コンセント

    オーム電機
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
  • 【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定) THK

    【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定)

    THK
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    長さが1mmごとに指定できます。
    種類レール単品その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 接地コンセント 2口 オーム電機

    接地コンセント 2口

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    定格15A-125V適合電線VVF Φ1.6 Φ2.0 Cu(銅)
  • LMブロック(HSR〇〇C形) THK

    LMブロック(HSR〇〇C形)

    THK
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LMブロックとLMレールをそれぞれ単品で購入可能
    RoHS指令(10物質対応)対応ブロック取付穴種類タップ穴
  • 埋込コンセント オーム電機

    埋込コンセント

    オーム電機(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    種類埋込コンセント
  • リニアガイドレール HSRシリーズ THK

    リニアガイドレール HSRシリーズ

    THK
    44,680税込49,148
    1個
    7日以内出荷
    HSR リニアレール。THK HSR リニアレールは、THK HSR シリーズリニアキャリーでの使用に適していて、機械工具作業から小型用途まで、さまざまな環境で使用することができます。
    仕様●メーカーシリーズ:HSR●レール幅:15mm●レール長さ:460mm●コード番号:730-0079アズワン品番65-8049-53
  • リニアガイドレール HSRシリーズ THK

    リニアガイドレール HSRシリーズ

    THK
    60,980税込67,078
    1個
    7日以内出荷
    。HSR リニアレール。THK HSR リニアレールは、THK HSR シリーズリニアキャリーでの使用に適していて、機械工具作業から小型用途まで、さまざまな環境で使用することができます。
    仕様●メーカーシリーズ:HSR●レール幅:15mm●レール長さ:640mm●コード番号:730-0073アズワン品番65-7849-58
  • LMレールHSR 世界標準寸法 短納期対応品 THK

    LMレールHSR 世界標準寸法 短納期対応品

    THK
    99,980税込109,978
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    レール長さ(mm)3000種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-R 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-R

    渡辺電機工業
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コモンモードチョークコイル SSHB-21HS 1箱 60個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB-21HS 1箱 60個入

    KEMET
    29,980税込32,978
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
  • ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 23mm THK

    ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 23mm

    THK
    31,480税込34,628
    1個
    7日以内出荷
    THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法 メンテナンスが容易で、用途に依存する省エネを実現します
    仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:102.2mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:35200N●静定格荷重:51600N●コード番号:208-9438アズワン品番65-7945-55
  • Murata 積層チップインダクタ MURATA(村田製作所)

    Murata 積層チップインダクタ

    MURATA(村田製作所)
    569税込626
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
  • ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 20mm THK

    ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 20mm

    THK
    21,280税込23,408
    1個
    7日以内出荷
    THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法
    仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:74mm●キャリッジ幅:63mm●動定格荷重:19800N●静定格荷重:27400N●コード番号:208-9435アズワン品番65-7946-55
  • ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 23mm THK

    ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 23mm

    THK
    26,280税込28,908
    1個
    7日以内出荷
    THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法 メンテナンスが容易で、用途に依存する省エネを実現します
    仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83.1mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:27600N●静定格荷重:36400N●コード番号:208-9436アズワン品番65-7943-62
  • グリースガンユニット用オプションノズル THK

    グリースガンユニット用オプションノズル

    THK(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途※こちらは交換部品です。単体でのご使用はできません ※適合をお確かめください
  • LMレール取付穴専用キャップ THK

    LMレール取付穴専用キャップ

    THK
    28税込31
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSD 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSD

    岩田製作所
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSDRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSZ-N-U 岩田製作所

    リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSZ-N-U

    岩田製作所
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。位置決めに便利なノックピン付。
    タイプLSZ-N-URoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSK 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSK

    岩田製作所
    639税込703
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    抜け止め機能持ったガイドレール取付ボルト。
    タイプLSKRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSF 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSF

    岩田製作所
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSFRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSA 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSA

    岩田製作所
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSARoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSG 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSG

    岩田製作所
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSGRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSE 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSE

    岩田製作所
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSERoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSC 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSC

    岩田製作所
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSCRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(ウレタン付) LSXU 岩田製作所

    リニアストッパー(ウレタン付) LSXU

    岩田製作所
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
    タイプLSXURoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSH 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSH

    岩田製作所
    659税込725
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、バネ座金(SUS304) 1個材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプLSHRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(位置決め用) LSX 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSX

    岩田製作所
    509税込560
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
    タイプLSXRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(位置決め用) LSCN 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSCN

    岩田製作所
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
    タイプLSCNRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(位置決め用) LSEN 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSEN

    岩田製作所
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
    タイプLSENRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(位置決め用) LSGN 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSGN

    岩田製作所
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
    タイプLSGNRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(ウレタン付) LSGU 岩田製作所

    リニアストッパー(ウレタン付) LSGU

    岩田製作所
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
    タイプLSGURoHS指令(10物質対応)対応