カテゴリ
- 切削工具(6,591)
- 制御機器(477)
- 電動工具(315)
- パソコン/周辺機器(164)
- 作業工具(146)
- 電気材料(131)
- メカニカル部品(73)
- 自動車純正部品(52)
- バイク部品(35)
- 測定用品(33)
- トラック純正部品(33)
- オフィス家具(32)
- 科学研究・開発用品(29)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 船舶用品・漁業資材(25)
- 研磨材(24)
- 農業機械(23)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 機構部品(21)
- 建材・エクステリア(17)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 梱包用品(16)
- 卓上消耗品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 家電(13)
- 住設機器(12)
- トラック用品・パーツ(12)
- バイク純正部品(11)
- 事務用品(11)
- 溶接用品(10)
- 医療(10)
- 建築金物(8)
- カー用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 防犯用品(7)
- 自転車部品(7)
- 物流用品(6)
- 安全用品(6)
- 空圧工具(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 作業服(4)
- 農具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 厨房用品(3)
- 日用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 手袋(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 学童・教育用品(3)
- 保管用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 農業・園芸資材(2)
- エンジン工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 理美容(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(41)
- EFFORT(エホート)(153)
- EIKO(栄工舎)(76)
- FKD(フクダ精工)(50)
- IFANGER(52)
- NACHI(不二越)(111)
- OSG(オーエスジー)(198)
- RS PRO(792)
- SAMTEC(122)
- TRUSCO(68)
- WEBA(62)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(287)
- イシハシ精工(200)
- イワタツール(78)
- エスコ(1,175)
- グーリング(161)
- タイテックス(1,359)
- プロトティップ(162)
- ワルター(1,353)
- 三菱マテリアル(164)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

六角軸面取りカッター 3本セット HSS
(30件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(3本)当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。材質HSS軸径(Φmm)6.35刃数5全長(mm)50刃径(Φmm)10、12、16表面処理TiNコーティング面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15面取角度90°適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材販売区分業務用
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷一般鋼向けのスパイラルタップです。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ)
ユニカ(11件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷刃部にコバルトハイスを使用。 鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。 刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。用途薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板全長(mm)75シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)12シャンク六角軸6.35mm
HSS ハイスホールソー
ユニカ(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から翌々日出荷木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒
バーテック(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。材質PP、TPE幅(mm)6全長(mm)1000高さ(mm)45質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2全高(mm)45毛丈(mm)25
ドリル ターボマックス HSS
IRWIN¥389~税込¥428~1本ほか当日出荷から3日以内出荷鉄板、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけに優れている。 鉄板だけでは無く、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけにおいて優れた性能を持っています。 DIN規格に基づいたハイス鋼により製造されたドリルは優れた性能と寿命を達成し高い評価を得ています。 自動センタリング機能によりセンターポンチを使う必要がありません。材質HSSシャンク形状ストレートシャンク
HSS ストレートドリル
PROCHI(プロチ)¥1,998~税込¥2,198~1パック(10本)ほか当日出荷から翌日出荷先端部にクロスシンニングを施し、食い込みが早く、切れ味・能率が優れています。 先端2枚の刃先に特殊な平面刃をもち、切削量を一定に保つので、ドリル外径に近い高精度が維持できます。 特殊な平面刃によって刃先角が鈍角でシャープのため、切れ止みが遅く普通の2倍から5倍の耐久性を発揮します。用途一般鉄鋼・ステンレス用。
HSSドリルセット
SIGNET(シグネット)¥5,598税込¥6,1581セット当日出荷ハイス、インチサイズのドリルセットです。一般穴あけ用です。鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適です。コストパフォーマンスに優れています。セット内容サイズ1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・11/64・3/16・13/64・7/32・15/64・1/4材質ハイス (SKH51)質量(g)150先端角(°)118入数13PC
ドリルセット (HSS)
エスコ¥4,110税込¥4,5211セット翌日出荷19本組。セット内容:サイズ 1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm(各1本入)。 取り出しに便利な回転収納ケースです。用途一般鋼材、鋳鉄、軽金属、軽合金、樹脂、木材用材質HSS(ハイス)質量(g)406筒長(mm)143筒外径(Φmm)70
ストレートドリル (HSS)
エスコ¥1,560税込¥1,7161セット翌日出荷入数:10本。材質HSS (ハイス)寸法(mm)1.0・2.0・3.0・4.0・5.0・6.0・7.0・8.0・9.0・10.0全長(mm)1.0:34、2.0:49、3.0:61、4.0:75、5.0:86、6.0:93、7.0:109、8.0:117、9.0:125、10.0:133有効長(mm)1.0:12、2.0:24、3.0:33、4.0:43、5.0:52、6.0:57、7.0:69、8.0:75、9.0:81、10.0:87適合被削材種鉄
ドリルセット(HSS)
エスコ¥7,760税込¥8,5361組(15本)当日出荷プラスチックケース入り 先端部セルフポイント付用途木、シートメタル、軟鋼、アルミ、銅、真鍮、プラスチック等仕様●<セット内容>15本組セット サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0・9.0・10.0mm 各1本入り●全長:40~130mm(サイズにより異なります)●有効長:16~80mm(サイズにより異なります)●ケースサイズ:160×100×40mm●重量(g):420●材質:HSS(ハイス)
ステップドリル(HSS)
エスコ¥20,500税込¥22,5501セット(3本)翌日出荷厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに仕様●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS●サイズ:4~12mm(1mmとび)4~20mm(2mmとび)4~30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・アルミ・銅・樹脂
六角軸ドリル(HSS)
エスコ¥3,260税込¥3,5861セット(10本)当日出荷チタンコーティング用途鉄、ステンレス、銅、アルミ、木材、樹脂の穴あけに。仕様●セット内容:10本組●材質:HSS(ハイス)●六角シャンク:6.35mm●サイズ:2.0・2.3・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0(10本組)●全長:51~57mm
HSSメタルソー(一般用)
大同興業¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷から9日以内出荷一般鋼用です。強靱な粘りと剛性を持っています。用途鉄・ステンレス・非鉄金属などの切断に。材質高速度鋼刃厚(mm)2ピンホール(mm)(芯間×径×個数)50×9×2外径(mm)250内径(mm)32適合メーカーハイコーキ(旧日立)・高速電機用
HSSハンドタップ・ドリルセット
イシハシ精工¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷タップの材質が高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5482セット内容HSSハンドタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSS(高速度工具鋼)入数(本)セット:21![1.0-13mm [HSS]ドリル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03630121-260403-02.jpg)
1.0-13mm [HSS]ドリル
エスコ¥134,500税込¥147,9501セット(100本)当日出荷エスコ品番EA824BB材質HSS(ハイス)全長(mm)40~152表面処理酸化処理(ホモ処理)
HSSドリルセット
SIGNET(シグネット)¥4,798税込¥5,2781セット翌日出荷ハイス、ミリサイズのドリルセットです。一般穴あけ用です。鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適です。コストパフォーマンスに優れています。セット内容サイズ1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5材質ハイス (SKH51)質量(g)150先端角(°)118入数13PC
タイテックス HSSドリル Perform
ワルター¥329~税込¥362~1本ほか当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
HSS ツイストドリルビット
Wera¥2,198~税込¥2,418~1本翌日出荷高品質の木材用ツイストドリルビット。六角軸でHSS製。 素材の弾力性により耐久年数が長い、 1/4"差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに対応しています。木工用ドリルビット。六角軸、トルク伝達の向上。HSS=高速鋼。優れた素材の弾力性により、耐久年数が長い。優れた同芯度。用途軟材、硬材、およびラミネートパネル材穴あけ用
ステップドリル(HSS・TiALN)
エスコ¥26,500税込¥29,1501セット(3本)翌日出荷厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに仕様●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)●サイズ:4~12mm(1mmとび)4~20mm(2mmとび)4~30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂
”HSSメタルソー”(一般用)
大同興業¥32,980税込¥36,2781枚当日出荷厳選された素材から製作された強靭な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。切断材に応じて各種のピッチに対応できます。用途鉄・ステンレス・非鉄金属など。トラスコ品番852-4085材質高速度鋼。鋸刃(mm)【外径】Φ370【厚さ】2.5【内径】Φ45【ピッチ】8ピンホール(mm)【芯間】66【径】Φ11【個数】4
HSSメタルソー(普通鋼用)
大同興業(5件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1枚当日出荷から10日以内出荷厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。材質高速度鋼(HSS)
パイプカッター替刃HSS
GISUKE(タカギ)(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。タイプステンレス用材質(刃)HSS
丸ダイスセット(並目/HSS)
エスコ¥8,670税込¥9,5371セット当日出荷並目 ダイスハンドル付仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:250(W)×225(D)×90(H)mm
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






























![1.0-13mm [HSS]ドリル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03630121-260403-02.jpg)