カテゴリ
- 切削工具(526)
- 電動工具(63)
- 作業工具(7)
- 鈑金・塗装(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- エスコ(273)
- OSG(オーエスジー)(62)
- 三菱マテリアル(38)
- NACHI(不二越)(37)
- FKD(フクダ精工)(34)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(23)
- TRUSCO(13)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(9)
- SK11(8)
- 谷口工業(7)
- 第一ツール(7)
- グーリング(5)
- エス・ケーシンカイ(5)
- ギガ・セレクション(4)
- イシハシ精工(3)
- S&K(三興製作所)(3)
- スターエム(3)
- 高芝ギムネ製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hss-co」の検索結果

HSS-Coカウンターシンク No.21751-0-MT 90°超耐熱合金・難削材専用
WEBA¥129,800~税込¥142,780~1本5日以内出荷調質鋼(~45HRC)・マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン等への難削材料専用に開発されたカッターです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。5枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。用途難削材のバリ取り、面取り作業に刃数5先端角(°)90
HSS-Coカウンターシンク No.21721-0 90°超耐熱合金・難削材専用
WEBA¥18,980~税込¥20,878~1本5日以内出荷から6日以内出荷調質鋼(~45HRC)・マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン等への難削材料専用に開発されたカッターです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途難削材のバリ取り、面取り作業に先端角(°)90
WM3枚刃 カウンターシンク 90°HSS-5Co
ウォーターミルズ¥1,998税込¥2,1981本当日出荷切りくずの排出性に優れ、面取り、バリ取り、皿座ぐりなど幅広く使用できます。コバルトハイス鋼製でステンレス鋼等の加工にも最適です。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。トラスコ品番209-1147材質5%コバルトハイス鋼全長(mm)40シャンク径(Φmm)4先端角(°)90刃径(Φmm)1.5
ドリルセット(Co-HSS)
エスコ¥1,640税込¥1,8041セット翌日出荷用途一般コンクリート、ステンレス用。材質Co-HSS(コバルトハイス)寸法(mm)2.0・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0入数(本)6本
ステップドリル(CoーHSS)
エスコ¥32,500税込¥35,7501セット(3本)翌日出荷厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに仕様●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS-E Co5(コバルトハイス)●サイズ:4~12mm(1mmとび)4~20mm(2mmとび)4~30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂![[CO-HSS]タップセット(ISO) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158086-231025-02.jpg)
[CO-HSS]タップセット(ISO)
エスコ¥28,500税込¥31,3501セット翌日出荷各サイズ(先、中、上)3本入です用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼セット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.50、M12×1.75(各3本)材質CO-HSS入数(本)21![[丸軸]カウンターシンク(Co-HSS) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157937-231025-02.jpg)
[丸軸]カウンターシンク(Co-HSS)
エスコ¥1,330~税込¥1,463~1本翌日出荷Co-HSS(コバルトハイス)。用途【対応被削材】スチール(<800mm2、<1,100mm2)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック刃数3先端90°
ホールソー(六角軸/Co-HSS)
エスコ¥3,390税込¥3,7291本翌日出荷コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。ホールソーはTiAlNコーティング仕様により耐熱・耐摩耗性に優れています。用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック軸長(mm)25有効長(mm)6刃先(mm)径:11六角(mm)軸:6.35(1/4”)![[六角軸]ステンレス用ドリルセット(Co-HSS) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273177-251023-02.jpg)
[六角軸]ステンレス用ドリルセット(Co-HSS)
エスコ¥9,140税込¥10,0541セット翌日出荷プラスチックケース付。130°X型シンニングで位置決めが容易(3mm以上)。一体成型により低振動を実現。ステンレス・構造鋼の穴あけに最適です。材質Co-HSS(コバルトハイス)全長(mm)53~93有効長(mm)15~50サイズ(mm)2.0・2.5・3.0・3.2・3.5(2本)・4.0・4.5・5.0・6.0シャンクサイズ(mm)六角:6.35![[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158095-231025-02.jpg)
[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)
エスコ¥32,200税込¥35,4201セット翌日出荷CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28
ホールソー(六角軸/Co-HSS)
エスコ¥4,170税込¥4,5871本翌日出荷コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。ホールソーはTiAlNコーティング仕様により耐熱・耐摩耗性に優れています。鋭い刃先でバリの少ない綺麗な穴あけが可能。用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック軸長(mm)25有効長(mm)6刃先(mm)径:16六角(mm)軸:6.35(1/4”)
ホールソー(六角軸・Co-HSS)
エスコ¥4,560税込¥5,0161個翌日出荷コバルトハイスを使用しており刃先の破損が少ない。用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック。コードレスドリル用刃先径(Φmm)23有効長(mm)9軸(mm)【六角軸】6.35(1/4”)コーティングTiAINコーティング
6mmホールソー(Co-HSS・コーティング)
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷仕様1.5mm以下のステンレス・鉄・アルミ等の薄板の穴あけ作業に最適です。材質Co-HSSセラミックコーティングサイズ(mm)6六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
六角軸コバルトチタンドリルセット
H&H(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(10本)当日出荷最高クラスHSS CO鋼材仕様で長寿命と連続使用時間UP! ・シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群! ・ガッチリくい込むクロスシンニングX型 ・鉄・アルミ・ステンレスなどの難削材に美しい穴あけができます材質ドリル刃:コバルトハイス鋼、ケース:PP寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×107×23表面処理チタンコーティング軸(mm)六角軸:6.35
...












![[CO-HSS]タップセット(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158086-231025-02.jpg)
![[CO-HSS]スパイラルタップセット(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50356556-170420-02.jpg)
![[丸軸]カウンターシンク(Co-HSS) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157937-231025-02.jpg)

![[六角軸]ステンレス用ドリルセット(Co-HSS) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273177-251023-02.jpg)
![[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158095-231025-02.jpg)





![10.4mm [Co Hss]ストレートシャンクドリル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64629259-210506-02.jpg)




![10.1mm [Co Hss]ストレートシャンクドリル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64629243-210506-02.jpg)