カテゴリ
- バイク純正部品(11,530)
- 空調・照明・電設資材(5,060)
- 制御機器(2,308)
- パソコン/周辺機器(1,539)
- バイク部品(1,183)
- 切削工具(1,164)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,124)
- 農業機械(1,017)
- メカニカル部品(978)
- オフィス家具(842)
- 科学研究・開発用品(725)
- 自動車純正部品(714)
- トラック純正部品(670)
- 測定用品(501)
- 電気材料(447)
- 船舶用品・漁業資材(435)
- 物流用品(393)
- 配管・水廻り設備部材(388)
- 作業工具(375)
- 学童・教育用品(361)
- FA担当者のオススメ新商品(268)
- 建材・エクステリア(249)
- 作業服(242)
- 家電(233)
- 自転車部品(230)
- 機構部品(228)
- 店舗什器・備品(197)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(193)
- 建築金物(185)
- 事務用品(170)
- 農具(157)
- 梱包用品(147)
- 印刷用紙/インク/印刷機(147)
- 医療(128)
- ポンプ・送風機・電熱機器(128)
- 溶接用品(122)
- 自動車補修部品(117)
- 厨房用品(108)
- 安全標識(106)
- 整備工具・収納(102)
- 電動工具(101)
- 研磨材(94)
- 安全靴・作業靴(90)
- 卓上消耗品(85)
- 防犯用品(82)
- 農業・園芸資材(81)
- 安全保護具(80)
- 空圧工具(80)
- 保管用品(76)
- 清掃用品(76)
- 自転車整備工具・アクセサリー(71)
- 住設機器(66)
- 手袋(63)
- 油圧機器・油圧ホース(62)
- 防災用品(59)
- カー用品(59)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(57)
- ねじ・ボルト・釘(43)
- 測定関連サービス(41)
- 接着剤・補修材(38)
- タイヤ・足回り(35)
- 自動車用オイル・ケミカル(34)
- 塗装・養生・内装用品(33)
- バッテリー・電装(32)
- トラック用品・パーツ(32)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(29)
- 日用品(28)
- テープ(26)
- 安全用品(26)
- 測量用品(土木/建設)(26)
- 介護用品(25)
- スプレー・オイル・グリス(24)
- はんだ関連・静電気対策用品(18)
- ヘルスケア(12)
- 救急・衛生(12)
- 洗車・清掃(12)
- 縫製用品(12)
- クリーンルーム用品(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 完成車(10)
- 塗料(9)
- 食品・飲料(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
- 鈑金・塗装(8)
- エンジン工具(8)
- 理美容(7)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- 洗剤・除去剤(3)
- マスク(3)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- CKD(294)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(179)
- IKO(日本トムソン)(290)
- KINGBRIGHT(482)
- MAD MAX(マッドマックス)(543)
- MAZDA(マツダ)(203)
- Qlight(396)
- RS PRO(263)
- SAMTEC(177)
- SMC(690)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(182)
- WURTH ELEKTRONIK(188)
- YAMAHA(ヤマハ)(280)
- イトーキ(539)
- エレコム(218)
- ホンダ(11,869)
- 三菱ふそう(720)
- 三菱マテリアル(234)
- 三菱電機(4,576)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「ht」の検索結果

HT耐熱ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
HT耐熱エルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
HTバルブソケット(インサート付)
セキスイ(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHTJIS規格JIS K 6777
HT耐熱メタルバルブソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯接続ねじ種類R
HT耐熱メタル給水栓ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(13件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷耐熱性に優れた塩ビ管です。用途温水施設、厨房、給湯器配管用。管種HT長さ(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1
HTパイプ
セキスイ¥799~税込¥879~1本当日出荷から3日以内出荷給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色管種HT仕様各寸法には許容差あります材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)形状パイプ色茶色使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)規格JIS K6776規格最高使用圧力0.2MPa最高使用温度(℃)90
エスロン HT C(キャップ)
セキスイ(3件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップ色ダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
耐熱塩ビパイプHT-VP
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本翌日出荷耐熱性に優れた塩ビ管です。用途温水施設、厨房、給湯器配管用。長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~85規格JIS K 6776最高使用圧力(MPa)1
HT耐熱M給水栓エルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理精度表記STD
耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L
セキスイ¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から4日以内出荷信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管管種HT-VP長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥399~税込¥439~1本当日出荷耐熱性に優れた塩ビ管です。用途温水施設、厨房、給湯器配管用。管種HT長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷から8日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
TSフランジ(HT:耐熱塩ビ)
セキスイ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
エスロン HTパイプ
セキスイ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本4日以内出荷から5日以内出荷高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。用途給湯および冷・暖房配管管種HT長さ(mm)4000形状パイプ長さ許容差(mm)±10
HT製 異径ソケットブッシュ らん
ショウエイ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチ施工:樹脂配管(HT-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HTVP形状異径ソケットブッシュタイプHTVP接続ねじ種類Rc
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から8日以内出荷ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
ハンドタップセット 一般用 HT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット(3本)当日出荷から9日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○セット内容食付き部の山数:先9山、中5山、上げ1.5山、ケース付
HT給水栓用チーズ(インサート付)
セキスイ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT寸法L(mm)64寸法H(mm)32寸法d(mm)20.955呼び径(B)1/2山数14(25.4mmにつき)寸法t(mm)3.5寸法D(mm)26寸法D1(mm)35寸法l(mm)13.5寸法Z(mm)12寸法H1(mm)29呼び径(A)13
...