カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 機構部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から15日以内出荷JCSS校正証明書付き 製品出荷時の梱包作業・農家の選別作業の効率アップ! コンパレータライト付きデジタルはかり 3色カラーコンパレータライト標準装備なので、パック詰め作業 (少ない・適量・多い)、同じ「重さ」を入れる作業に便利。 出荷時の商品選別に(果物の大きさの 小・中・大)、ランク分け作業に便利。 容器の重さを差し引く「風袋引き」機能付き 「抜き取り計量 (減算計量 )」も可能 使用しない時に便利な専用ケース付き。 重ねて収納可能 選べる2電源方式〔ACアダプタ(付属)/ 乾電池(単三×4本:別売)〕 オートパワーオフ機能(設定により機能オン・オフの選択可能) 表示項目:g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン) 計量皿部の3色 (レッド・グリーン・オレンジ)カラー・バー付属でクラス分け、用途区別など使い方色々表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角
Hanx-Tech USB LAN 変換アダプタ
Hanx¥1,498税込¥1,6481台当日出荷有線LAN端子のないPCを高速で安定した有線LANに接続するための変換アダプタです。1000Mbpsに対応しているため、ゲームや高精細な映像などを楽しむときには最適な変換アダプタです。HDMI出力 4K@30Hz x 2画面出力に対応。PD60W対応。USB3.0対応。Windows、Macに対応。ドライバ不要:USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースを採用。放熱効果が高く、耐久性に優れた設計。仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-Cセット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。寸法(mm)幅60×奥行22×高さ16電源不要(USBバスパワー)対応機種Window PC(Win11、Win10)、Mac Book(MacOS X以降)。※USB-Type-C端子を搭載したPC。ケーブル長(cm)12
極細繊維マイクロファイバー ハイテック・フィニッシング・クロス
AUTOGLYM¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ハイテック・フィニッシング・クロスは、自動車の塗装表面の、ワックスやコーティング剤の拭き取りや仕上げに絶大な効果を発揮する、マイクロファイバー(極細繊維)製のクロスです。 「スーパー・レジン・ポリッシュ」や「ウルトラ・ディープ・シャイン」を塗布します。 きれいな綿の布で拭き取った後、本製品を用いて仕上げ磨きをします。 使用後はきれいな石けん等で汚れを洗い流し、乾燥させて保管してください。 引っ掛かり感のないスムーズな拭き取りが可能で、優れたツヤ出し効果を発揮します。 また、メーターパネル、ウィンドウガラス等の内装のクリーニングクロスとしても、非常に高いクリーニング効果を発揮します。用途マイクロファイバー製拭き取りクロス区分洗車道具寸法(cm)約39×39危険物の類別非危険物
バンポン 低表面エネルギー材料接着用
3M(スリーエム)¥4,998税込¥5,4981シート(140個)当日出荷剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。 高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。 優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。 透明で被着体の色を選ばず、シリコーン系粘着材付きなのでPP・防汚塗装など着きにくい材料にもよく着きます。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。用途防汚塗装家具やPP製品の戸当たり・ゴム足などに。
Zebron 35HT DIG0.25ODG 2 +Cl 0.1,0.5,0.07 +G 2
Phenomenex¥179,800税込¥197,7801箱21日以内出荷種類GCカラムアズワン品番67-7325-22液相35 % フェニル/ 65 % ジメチルポリシロ固定相ZB-35HT
HDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/ハイスピードHDMI/アクティブ延長/CL2規格/オス・オス/ブラック
StarTech.com¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷4K HDMIケーブル:4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度と18Gbpsの帯域に対応するHDMI 2.0ケーブル。高いコントラスト比を実現するHDR、21:9シネマアスペクト比、32chオーディオ(1536Hzサンプリングレート)、ARC, 3Dビデオをサポート。アクティブ回路:バスパワーのアクティブ増幅でビデオを15mまでブースト(電源不要)。BT.2020色域規格と最大4ユーザーまでのマルチストリームオーディオに対応。HDMI 2.0仕様に完全準拠。高耐久性:壁の内側など、CL2レーティングが求められる配線に最適。柔軟なPVC被覆材、アルミマイラー箔シールド、メタルシェル金メッキコネクタで信号を完全に保ち外部からの電磁干渉をブロック用途CL2の火災定格対応が求められるインウォール配線。4K対応ディスプレイ/デバイスを接続。会議室、教室、コンファレンスルームなどのHDMIプロジェクタ接続仕様ファイア定格:CL2定格、チップセットID:Spectra7-HT8181色ブラックコネクタ形状HDMI[19ピン]オス-HDMI[19ピン]オス機能HDR対応、3D対応AWG24プラグ金メッキ最大解像度【デジタル】3840×2160(4K)@60hz材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル梱包内容HDMIケーブルケーブル外径(Φmm)-シールド2重シールド(編組+アルミ箔)オーディオ機能-コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格ハイスピードケーブルタイプアクティブ(信号増幅回路内蔵)コネクタタイプストレート変換タイプオス-オス
サーモスタット
篠原電機¥9,998税込¥10,9981個当日出荷質量(g)90接点CM:コモン (共通)、HT : ヒーティング(ヒーター用 設定値以上OFF)、CL : クーリング(換気ファン用 設定値以上ON)設定温度(℃)0~120絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上復帰温度差(℃)4±2容量(A)20(AC 250V (抵抗負荷) AC専用、接点)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対アース間)設定値誤差(℃)±4有負荷接点寿命(回)100000
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM103)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM132~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法エアオペレート/バルブなしランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)ノズル径(Φmm)(13)1.3オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM Series(ZM051H~)
SMC¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM133)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131H)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM071)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM131H
SMC¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷から12日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.3
ZM071
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個5日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)0.7
ZM132
SMC¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.3
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM073)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM051HT
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(T) NPTF手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H) 0.5電磁弁定格電圧(V)(5) DC24真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(05) 0.5
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM053HT
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)ボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H) 0.5供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5) DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(05) 0.5
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM051HT)
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaねじの種類(T)NPTF標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付ノズル径(Φmm)(05)0.5ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103HT
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付標準供給圧力(MPa)(H) 0.5供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10) 1.0オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131HT
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(T) NPTF標準供給圧力(MPa)(H) 0.5搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(13) 1.3オーダーメイド仕様標準
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM133HT
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(T) NPTF標準供給圧力(MPa)(H) 0.5電磁弁定格電圧(V)(5) DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(13) 1.3オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071HT
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaマニュアルノンロックプッシュ式搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM Series(ZM071HT-~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(T)NPTF標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07)0.7ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101HT
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(T) NPTF標準供給圧力(MPa)(H) 0.5搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10) 1.0オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM073HT
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(T) NPTF手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H) 0.5マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)(5) DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07) 0.7オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM135)
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式マニホールド:個別供給バルブ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら