カテゴリ

  • バイク純正部品(563)
  • メカニカル部品(347)
  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • オフィス家具(41)
  • 測定用品(31)
  • 制御機器(27)
  • バイク部品(24)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 切削工具(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • 機構部品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 事務用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 自転車部品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 測定関連サービス(3)
  • 家電(3)
  • 日用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 進物(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)

「htd」の検索結果

1,226件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類HTDベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.8材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形5M
  • パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(11件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類HTDベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3M
  • パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類HTDベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)6材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形8M
  • 冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス)
    グレー
    ベージュ

    冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    【結露防止耐圧ブレードホース】耐圧ホースに断熱材を被覆済み。結露しにくく、漏電事故や床面の濡れでのケガを未然に防止、結露による清掃も不要。 【作業時間短縮】断熱材のホースへの被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ブレードホース】従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能。 【配管識別可能】断熱材はアイボリーとグレーの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途冷却水給排水用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 【断熱材】PEフォーム機能圧送、折れつぶれ防止、結露防止、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合断熱材PEフォームRoHS指令(10物質対応)対応特性断熱保温性
  • マイクロメータHTD Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータHTD

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 接続コード/MDC、HTD、IDC Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続コード/MDC、HTD、IDC

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • パワーグリップHTDプーリ 3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDプーリ 3Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種類HTDプーリ呼び幅(mm)100歯形3M
  • 結露防止ホース用テープ(ハイブリッドトヨドロップホース専用)[HTD-T] TOYOX(トヨックス)

    結露防止ホース用テープ(ハイブリッドトヨドロップホース専用)[HTD-T]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    ハイブリッドトヨドロップホース専用のテープです。ホース端末の処理に使用するテープです。
    用途冷却水用(結露防止)
  • パワーグリップHTDベルト D3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト D3Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワー種類HTDベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)3.1寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形D3M
  • パワーグリップHTDプーリ 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDプーリ 5Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種類HTDプーリ呼び幅(mm)100歯形5M
  • パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワー種類HTDベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)5.26寸法PLD(mm)0.5715材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形5M
  • パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    種類HTDプーリ歯形8M
  • パワーグリップHTDプーリ 14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDプーリ 14Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷
    種類HTDプーリ歯形14M
  • グリース(超高温用グリース) モリHTD-Bグリース 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(超高温用グリース) モリHTD-Bグリース 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥99,980税込¥109,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    アズワン品番64-7143-39危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性
  • HTD レデューサー HTS-HTS Reducer ケナメタル

    HTD レデューサー HTS-HTS Reducer

    ケナメタル
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    8日以内出荷
    HTSドリル用レデュ―サー
    全長(mm)92溝長(mm)50寸法L1(mm)92加工径ΦD(mm)80寸法L4(mm)57カップリングサイズ50カップリングサイズD127フランジ径D2(Φmm)47.6フランジ径D5(Φmm)80
  • モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、32~90型対応、LED・LCD対応)BS-MH14-KR2htd bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、32~90型対応、LED・LCD対応)BS-MH14-KR2htd

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    【商品重量】約1.75kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】32~90インチ。【耐荷重】45kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。【VESA 規格に準拠】200*200 To 600*400mm。【Model名】C55。【色】黒
    用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】箱に記載されておりますのでご参照ください質量(kg)1.75外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)185×645×40耐荷重(kg)45
  • 外付けDVDドライブ Hanx

    外付けDVDドライブ

    Hanx(4件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    WindowsにもMacにも使える!コンパクトで持ち運びにも便利なDVDドライブです。ケーブルにはUSB-A、USB-C端子がついており、様々なPCに直接接続が可能です。また、ケーブルは本体底面に収納でいるので使わない時もスッキリ収納可能です。高速USB3.0に対応、PCとのデータ通信を高速かつ安定して行えます。
    付属品本体(USBケーブル付き)、保証書質量(g)295消費電力(W)最大:5電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Mac OS X寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×20対応機種USB2.0 Type-A or USB3.0 Type-A or USB-Cを有するPC動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露無き事)ディスクローディング方式トレーインターフェイスUSB 3.0 Type-A、Type-C書込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速読込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速CPRM対応対応(Read/Write)
  • ハンドタップドリルセット イシハシ精工

    ハンドタップドリルセット

    イシハシ精工(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(21本)
    当日出荷
    仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2919セット内容ハンドタップ中・上(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各サイズ1本(合計14本)下穴用ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ(220mm)1個材質ドリル/SKH(高速度工具鋼)タップ/SKS2(合金工具鋼)質量(kg)1.02ケース寸法(mm)約95×190×50
  • HDMI変換ケーブル DVI(18ピン+1ピン)-HDMI 2重シールドケーブル エレコム

    HDMI変換ケーブル DVI(18ピン+1ピン)-HDMI 2重シールドケーブル

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。 DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するケーブルです。 HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。 シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン・オス) - DVI-D(18ピン+1ピン・オス)対応機種HDMI端子搭載のTV/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなどプラグ金メッキアダプター型式パッシブシールド2重シールド対応解像度WUXGA(1920×1200) ※最大メス形状HDMIケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • HTDV継手インクリーザー 東栄管機

    HTDV継手インクリーザー

    東栄管機(1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状インクリーザー色茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴム種類HTDベルトピッチ(mm)8寸法PLD(mm)0.686材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形8M
  • USB-HUB付 外付けDVDドライブ Hanx

    USB-HUB付 外付けDVDドライブ

    Hanx(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    SDカードスロットやUSB-A端子を持たないPCを使用する際に便利なUSBハブ付きDVDドライブです。PCとの接続はUSB-AまたはUSB-C端子での接続が可能。WindowsパソコンでもMacでも使用可能。ケーブルは本体裏面にスッキリ収納可能なので、持ち運びにも便利です。USB3.0に対応し、高速データ転送が可能です。
    付属品本体(USBケーブル付き)、保証書質量(g)325消費電力(W)最大:5電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Mac OS X寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×18対応機種USB2.0 Type-A or USB3.0 Type-A or USB-Cを有するPC対応CPRM対応(Read/Write)動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露無き事)ディスクローディング方式トレーインターフェイスUSB 3.0 Type-A、Type-C書込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速読込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速
  • パワーグリップHTDベルト 14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 14Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワー種類HTDベルトピッチ(mm)14ベルト厚(mm)14.79材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形14M
  • 六角軸チタンコーティングドリルセット H&H

    六角軸チタンコーティングドリルセット

    H&H
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(6本)
    当日出荷
    最高クラスHSS M2鋼材仕様で長寿命と連続使用時間UP! ・シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群! ・ガッチリくい込むクロスシンニングX型 ・鉄・木材・樹脂などに美しい穴あけができます
    セット内容2.0/3.0/3.5/4.0/5.0/6.0mm材質ドリル刃:HSSハイス鋼 M2 チタンコーティング、六角軸:S45C寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:150×87×13表面処理チタンコーティング
  • シヤチハタスタンプ台 タフダ シヤチハタ

    シヤチハタスタンプ台 タフダ

    シヤチハタ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(mm)127.4×135.1×18.1質量(g)約156エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号21 112 002繰り返し・詰め替え対応
  • HTDV継手90°エルボ 東栄管機

    HTDV継手90°エルボ

    東栄管機
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高温排水無圧配管用継手です。
    用途HTパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状90°エルボ色茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
  • HT DV 排水バルブソケット Aron(アロン化成)

    HT DV 排水バルブソケット

    Aron(アロン化成)(2件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプHTDV種類塩ビ管用継手使用流体高温排水
  • サーモスタット PK付 多摩興業

    サーモスタット PK付

    多摩興業(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
  • HDMI変換アダプタ DVI(24ピン)[オス] - HDMI[メス] シングルリンク エレコム

    HDMI変換アダプタ DVI(24ピン)[オス] - HDMI[メス] シングルリンク

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    HDMI→DVI-D変換コネクタ サビなど腐食による信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用
    コネクタ形状【1】HDMI メス、【2】DVI-D オス対応機種HDMIオスコネクターを持つ機種または、DVI-I(DVI29pin)またはDVI-D(DVI24pin)メスコネクターを持つ機種対応解像度1080p 60Hz (シングルリンク対応)
  • スタンプ台 タフダ 記念スタンプ用 シヤチハタ

    スタンプ台 タフダ 記念スタンプ用

    シヤチハタ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ・大きな丸型や角型のゴム印もキレイに押せる100×100ミリの盤面サイズです。・本体に抗菌剤を使用しており、細菌の繁殖を抑制します。抗菌製品技術協議会(SIAA)が判定した抗菌のシンボルマーク「SIAAマーク」を取得しています。※SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。・色鮮やかでクッキリ濃い印影が、約3秒(PPC用紙の場合)で乾きます。・頑丈な構造設計のため、耐久性に優れています。・本体プラスチック部分に再生樹脂を使用したグリーン購入法適合商品です。・インキが薄くなると盤面にマークが浮き出て、補充時期をお知らせします。・持ち運びに便利な開閉ロック付きで、フタが誤って開く心配がありません。・盗難防止のチェーン・ワイヤー取り付け用穴付きです。・油性顔料系インキ
    寸法(mm)127.4×135.1×18.1サイズ大形質量(g)156シリーズシヤチハタエコマーク認定認定盤面サイズ(mm)100×100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号21 112 002繰り返し・詰め替え対応
  • ハイトップDX レギュラーローラー 大塚刷毛製造

    ハイトップDX レギュラーローラー

    大塚刷毛製造
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    仕上がりを求める平滑面の塗装に最適な短毛ローラー。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
    サイズレギュラー毛丈(mm)6毛丈短毛筒径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • HTDV継手 ソケット 東栄管機

    HTDV継手 ソケット

    東栄管機(1件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット色茶色タイプHTDV種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~90寸法Z(mm)3使用流体排水RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸円錐ドリル 快削 SK(新潟精機)

    六角軸円錐ドリル 快削

    SK(新潟精機)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷
    刀のような鋭い斬れ味、抵抗を感じない快速性と切削性です。信頼の日本製です。1本で広範囲の加工が可能です。
    用途薄鉄板、ステンレス、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの切削、くり広げに材質本体:高速度鋼硬度HRC先端:63-65シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
  • プロホビー 薄刃ニッパー KEIBA

    プロホビー 薄刃ニッパー

    KEIBA(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1丁
    当日出荷
    線材やプラスチックの切断に。
    用途切る作業にトラスコ品番828-3817材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)107質量(g)55寸法A(mm)107寸法D(mm)6寸法E(mm)15寸法B(mm)12.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1切断能力(Φmm) 軟線1.2バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSSハンドタップ・ドリルセット イシハシ精工

    HSSハンドタップ・ドリルセット

    イシハシ精工
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    当日出荷
    タップの材質が高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5482セット内容HSSハンドタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSS(高速度工具鋼)入数(本)セット:21
  • HTDV継手90°異径エルボ 東栄管機

    HTDV継手90°異径エルボ

    東栄管機
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状エルボ色茶色タイプHTDV呼び径(B)2×1-1/2寸法L1(mm)51最高使用圧力(MPa)無圧寸法L2(mm)54使用流体高温排水呼び径(A)50×40寸法Z1(mm)26寸法Z2(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • HT DV 90°エルボ Aron(アロン化成)

    HT DV 90°エルボ

    Aron(アロン化成)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状エルボ90°タイプHTDV種類塩ビ管用継手使用流体排水
  • シャイニングリフレクター 矢印 HOWA

    シャイニングリフレクター 矢印

    HOWA(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    欠品中
    光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
    材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂寸法(mm)247×142色レッド
  • HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント トルクドライバー イマダ

    HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント トルクドライバー

    イマダ
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。両頭ビットでプラス、マイナスを用途に応じて使い分けられます。ネジの締め付け・緩めトルクの測定に最適です。
    用途トルクドライバーHT-DBHは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。ネジの締め付け・緩めトルクの測定に最適です。
  • コンハード用D型測定子 SK(新潟精機)

    コンハード用D型測定子

    SK(新潟精機)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    翌々日出荷
    コンハード用のD測定子です。
    用途コンハード用のD測定子として仕様●適用機種:LHT-300D、LHT-400、LHT-400plus