絞り込み
「htdv」の検索結果

HTDV継手インクリーザー
東栄管機(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状インクリーザー色茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
HTDV継手90°エルボ
東栄管機¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷高温排水無圧配管用継手です。用途HTパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状90°エルボ色茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
HE-DL HTDV継手 90°エルボ
セキスイ(5件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。材質耐熱性硬質塩ビ管形状90°エルボタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
HTDV継手 ソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から4日以内出荷食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット色茶色タイプHTDV種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~90寸法Z(mm)3使用流体排水RoHS指令(10物質対応)対応
HTDV継手 45°エルボ
東栄管機¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°エルボタイプHTDV使用流体排水RoHS指令(10物質対応)対応
HTDV継手45°Y
東栄管機¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状45°Y色茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
HTDV継手持ち出しソケット
東栄管機¥999~税込¥1,099~1個当日出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状ソケット色茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応寸法l'(mm)20
HE-DS HTDV継手 ソケット
セキスイ(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHTDV寸法Z(mm)3使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
HTDV継手ツマミ式掃除口
東栄管機¥759~税込¥835~1個当日出荷から4日以内出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状ツマミ式掃除口色茶色タイプHTDV継手RoHS指令(10物質対応)対応
HTDV継手90°異径エルボ
東栄管機¥739税込¥8131個当日出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状エルボ色茶色タイプHTDV呼び径(B)2×1-1/2寸法L1(mm)51最高使用圧力(MPa)無圧寸法L2(mm)54使用流体高温排水呼び径(A)50×40寸法Z1(mm)26寸法Z2(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
HE-DVS HTDV継手 バルブソケット
セキスイ¥259~税込¥285~1個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。材質耐熱性硬質塩ビ管形状バルブソケットタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
HTDV継手 バルブソケット
東栄管機¥759~税込¥835~1個当日出荷から4日以内出荷食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHTDV種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~90使用流体排水最高使用温度(流体温度)℃90RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
HE-DT HTDV継手 チーズ
セキスイ(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
HTDV可動継手 チーズ 50×20/25
東栄管機(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷枝管の流入角度が180°の範囲で自在に調整できます。 枝管は管径20、25両方接続できます。トラスコ品番857-5085材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ質量(g)169タイプHTDV種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~90寸法L1(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応
HTDV継手90°エルボ
東栄管機¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から5日以内出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状エルボ色茶色RoHS指令(10物質対応)対応
HTDV継手 チーズ
東栄管機¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状90°ワイ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~90RoHS指令(10物質対応)対応
HTDV継手ソケット
東栄管機¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状ソケット色茶色寸法Z(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
HE-45L HTDV継手 45°エルボ
セキスイ¥259~税込¥285~1個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。材質耐熱性硬質塩ビ管形状45°エルボタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
HTDV継手90°大曲Y
東栄管機¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から5日以内出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状大曲Y色茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
HTDV継手90°Y
東栄管機¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から5日以内出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC色茶色RoHS指令(10物質対応)対応
HTDV継手45°エルボ
東栄管機¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC色茶色RoHS指令(10物質対応)対応
HTDV継手90°大曲エルボ
東栄管機¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ色茶RoHS指令(10物質対応)対応
HE-IN HTDV継手 インクリーザー
セキスイ¥529税込¥5821個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。材質耐熱性硬質塩ビ管形状インクリーザータイプHTDV寸法L(mm)67呼び径(B)2×1-1/2寸法Z(mm)20使用流体高温排水呼び径(A)50×40最高使用温度(流体温度)℃90
HE-LT HTDV継手 大曲Y
セキスイ¥689~税込¥758~1個当日出荷から4日以内出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。材質耐熱性硬質塩ビ管形状大曲YタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
HE-CO HTDV継手 ネジ式掃除口
セキスイ(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。形状掃除口タイプHTDV継手(ねじ式)
HTDV継手 掃除口 VCO ツマミ式 50
東栄管機¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。トラスコ品番857-5086材質PVC形状ツマミ式掃除口質量(g)66タイプHTDV継手使用温度範囲(℃)0~90寸法H(mm)44最高使用圧力(MPa)無圧寸法A(mm)69寸法B(mm)52.2寸法C(mm)60寸法H1(mm)27呼び径(A)50RoHS指令(10物質対応)対応
HE-LL HTDV継手 90°大曲りエルボ
セキスイ¥449税込¥4941個4日以内出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。形状90°大曲りエルボ寸法L(mm)91寸法Z(mm)66
外付けDVDドライブ
Hanx(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷WindowsにもMacにも使える!コンパクトで持ち運びにも便利なDVDドライブです。ケーブルにはUSB-A、USB-C端子がついており、様々なPCに直接接続が可能です。また、ケーブルは本体底面に収納でいるので使わない時もスッキリ収納可能です。高速USB3.0に対応、PCとのデータ通信を高速かつ安定して行えます。付属品本体(USBケーブル付き)、保証書質量(g)295消費電力(W)最大:5電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Mac OS X寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×20対応機種USB2.0 Type-A or USB3.0 Type-A or USB-Cを有するPC動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露無き事)ディスクローディング方式トレーインターフェイスUSB 3.0 Type-A、Type-C書込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速読込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速CPRM対応対応(Read/Write)
USB-HUB付 外付けDVDドライブ
Hanx(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷SDカードスロットやUSB-A端子を持たないPCを使用する際に便利なUSBハブ付きDVDドライブです。PCとの接続はUSB-AまたはUSB-C端子での接続が可能。WindowsパソコンでもMacでも使用可能。ケーブルは本体裏面にスッキリ収納可能なので、持ち運びにも便利です。USB3.0に対応し、高速データ転送が可能です。付属品本体(USBケーブル付き)、保証書質量(g)325消費電力(W)最大:5電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Mac OS X寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×18対応機種USB2.0 Type-A or USB3.0 Type-A or USB-Cを有するPC対応CPRM対応(Read/Write)動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露無き事)ディスクローディング方式トレーインターフェイスUSB 3.0 Type-A、Type-C書込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速読込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速
HT-DV ヤリトリソケット
東栄管機¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷高温排水無圧配管用のゴム輪付き伸縮継手です。用途HTパイプ用継手。形状ソケット材質(本体)PVCタイプHTDV使用流体高温排水材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応