カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)
    • ライニング管用継手(17)
    • フランジ(1)
    • 鋼管(2)
    • 塩ビ継手(1)

「htlp継手」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HTLP・UX継手 エルボ セキスイHTLP・UX継手 エルボセキスイ(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状エルボ材質鋳鉄容積0.3 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05梱包区分束・ケース
HTLP・UX継手 ニップル セキスイHTLP・UX継手 ニップルセキスイ
449税込494
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ニップル材質鋳鉄容積0.3 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05梱包区分束・ケース
HTLP・UX継手 ロングニップル セキスイHTLP・UX継手 ロングニップルセキスイ
629税込692
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ニップル材質鋳鉄
HTLP・UX継手 チーズ セキスイHTLP・UX継手 チーズセキスイ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
形状チーズ材質鋳鉄
HTLP・UX継手 10K フランジ セキスイHTLP・UX継手 10K フランジセキスイ
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋳鉄形状フランジクラス10K呼び圧力10K
HTLP・UX継手 異径ソケット セキスイHTLP・UX継手 異径ソケットセキスイ
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ソケット材質鋳鉄容積0.3 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05梱包区分束・ケース
HTLP・UX継手 ユニオン セキスイHTLP・UX継手 ユニオンセキスイ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ユニオン材質鋳鉄
HTLP・UX継手 ソケット セキスイHTLP・UX継手 ソケットセキスイ
699税込769
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ソケット材質鋳鉄
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA) セキスイ水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA)セキスイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本ほか
6日以内出荷
配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
全長(mm)4000(+40/-0)材質(パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠種類JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB) セキスイ水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB)セキスイ(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1本ほか
6日以内出荷
JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
メッキ全長(mm)4000(+40/-0)材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
HTチーズ セキスイHTチーズセキスイ(4件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
エルボ 管端防食管継手 桑名金属工業エルボ 管端防食管継手桑名金属工業(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ90°材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
HTLP・UX継手 異径チーズ セキスイHTLP・UX継手 異径チーズセキスイ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状チーズ材質鋳鉄
HTLP・UX継手 ブッシング セキスイHTLP・UX継手 ブッシングセキスイ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
形状ブッシング材質鋳鉄
HTLP・ISS UX絶縁給水栓ソケット セキスイHTLP・ISS UX絶縁給水栓ソケットセキスイ
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
形状ソケット材質鋳鉄寸法T(mm)2.5
HTLP・UX継手 プラグ セキスイHTLP・UX継手 プラグセキスイ
589税込648
1個
翌々日出荷
形状プラグ材質鋳鉄
HTLP・IMOS UX絶縁メスオスソケット セキスイHTLP・IMOS UX絶縁メスオスソケットセキスイ
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
形状ソケット材質鋳鉄寸法T(mm)2.5
HTLP・UX継手 ソケット セキスイHTLP・UX継手 ソケットセキスイ
43,980税込48,378
1箱(120個)
翌々日出荷
材質鋳鉄形状ソケット
HTLP・ISL UX絶縁給水栓エルボ セキスイHTLP・ISL UX絶縁給水栓エルボセキスイ
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
形状エルボ材質鋳鉄寸法A(mm)41寸法B(mm)38寸法D1(mm)33寸法T(mm)2.5
HTLP・UX継手 45°エルボ セキスイHTLP・UX継手 45°エルボセキスイ
819税込901
1個
翌々日出荷
形状エルボ材質鋳鉄
HTLP・UX継手 砲金ブッシング セキスイHTLP・UX継手 砲金ブッシングセキスイ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
形状ブッシング材質鋳鉄寸法H(mm)12
htlpニップル特集