カテゴリ

  • クリーンルーム用品(17)
  • 救急・衛生(3)

「huby-340 bb-013」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3ファインベビースワッブ(ハードシャープポイントスリム) HUBY

    3ファインベビースワッブ(ハードシャープポイントスリム)

    HUBY(1件のレビュー)
    689税込758
    1セット(25本×4袋)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    BB-013は吸水性を保つために軸を削り綿部を増やし、溶液で浸して細部をクリーニングするエンドユーザー様のニーズに応えて開発したものです。 3インチサイズベイビータイプの綿棒で、ヘッド部分は独自の技術で尖がらせ、精密部分のクリーニングに適しています。 コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程、電子基板や精密部分のフラックス除去などで利用されています。
    材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ両綿球、紙軸軸長(mm)76.0先端径(Φmm)2.2
  • 3"マイクロスワッブ(シャープポイントスリム) HUBY

    3"マイクロスワッブ(シャープポイントスリム)

    HUBY(2件のレビュー)
    619税込681
    1セット(25本×4袋)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    BB-003は ヘッドの部分を独自の技術で尖がらせた3インチサイズベイビータイプの綿棒です。 ヘッドは尖がっていますがリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して細部をクリーニングする場合にとても便利です。 顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。 また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
    材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ両綿球、紙軸軸長(mm)79.0先端径(Φmm)3.0
  • 3ファインベビースワッブ(2.0) HUBY

    3ファインベビースワッブ(2.0)

    HUBY(1件のレビュー)
    599税込659
    1セット(25本×4袋)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    BB-012は吸水性を保つために軸を削り綿部を増やし、溶液で浸して細部をクリーニングするエンドユーザー様のニーズに応えて開発したものです。 3インチサイズベイビータイプの綿棒で、ヘッド部分は球状でリントが少なく細いヘッドですが吸水性に優れています。 コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程、基板や精密部分のフラックス除去などで利用されています
    材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ両綿球、紙軸軸長(mm)75.5先端径(Φmm)2.0
  • 3"ベビースワッブ HUBY

    3"ベビースワッブ

    HUBY(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット(25本×4袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    B-001は3インチサイズベイビータイプの綿棒です。 ヘッドは球状でリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して利用する場合にとても便利です。 顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。 また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
    タイプ両綿球軸長(mm)75.5材質(軸)パルプ材質(綿球)コットン先端径(Φmm)3.2
  • 6"コットンアプリケーター(モーターアッセイ) HUBY

    6"コットンアプリケーター(モーターアッセイ)

    HUBY(2件のレビュー)
    399税込439
    1セット(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    CA-010はモーターなどの精密機械の小さな金属口をクリーニングするため、エンドユーザーからの要望により開発した6インチのコットンアプリケーターです。 吸水性が優れ長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
    材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ片綿球、紙軸軸長(mm)146.0先端径(Φmm)4.0
  • 3"ファインベビースワッブ(スリムタイプ) HUBY

    3"ファインベビースワッブ(スリムタイプ)

    HUBY
    499税込549
    1セット(25本×4袋)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    BB-002はBB-001よりさらにヘッドを細くした3インチサイズベイビータイプの綿棒です。 ヘッドは球状でリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して利用する場合にとても便利です。 顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。 また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
    材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ両綿球、紙軸軸長(mm)75.5先端径(Φmm)2.6
  • 6"コットンアプリケーター HUBY

    6"コットンアプリケーター

    HUBY(1件のレビュー)
    699税込769
    1セット(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    CA-008は6インチのコットンアプリケーターです。 軸は紙軸で両面のヘッド部分は独自の技術で尖がらせています。 吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。 長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
    タイプ両綿球軸長(mm)153.5材質(軸)パルプ材質(綿球)コットン先端径(Φmm)5.0
  • 工業用綿棒 日本綿棒

    工業用綿棒

    日本綿棒(6件のレビュー)
    519税込571
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。 できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
    材質(軸)
  • 3"コットンアプリケーター HUBY

    3"コットンアプリケーター

    HUBY(1件のレビュー)
    519税込571
    1セット(25本×4袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    CA-003は扱いやすい3インチのコットンアプリケーターです。 ヘッド部分を独自の技術で尖らせており、軸は太くしっかりしているので使いやすく、尖った先を利用し、細かな部分にも対応できます。 機械のメンテナンスから精密部品のクリーニングまで使われている製品です。
    材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ両綿球、紙軸軸長(mm)81.0先端径(Φmm)4.7
  • 6"コットンアプリケーター HUBY

    6"コットンアプリケーター

    HUBY(6件のレビュー)
    429税込472
    1セット(100本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    CA-006は6インチのコットンアプリケーターです。 軸は木軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています。 吸水性に優れ焼却できるので廃棄が簡単です。 軸が木なので強度があり、汚れがひどい部分を溶液を付けて擦ることができます。
    タイプ片綿球軸長(mm)150.0材質(軸)材質(綿球)コットン先端径(Φmm)4.7
  • リーダー 抗菌綿棒 日進医療器

    リーダー 抗菌綿棒

    日進医療器(34件のレビュー)
    159税込175
    1個(200本)ほか
    当日出荷
    コットン100%の綿球使用。 お風呂あがりや水泳後の耳のお手入れに。 キトサン抗菌加工済。 紙軸タイプ。
    材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸形状涙型寸法(mm)76.5×1.5全長(mm)76.5±1.5タイプ両綿球径(Φmm)4.7±0.2
  • 3"コットンアプリケーター HUBY

    3"コットンアプリケーター

    HUBY
    438税込482
    1セット(25本×4袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    CA-002は扱いやすい3インチのコットンアプリケーターです。 ヘッド部分が丸く、軸は太くしっかりしているので使いやすく 様々な工程で利用されています。 機械のメンテナンスから精密部品のクリーニングまで使えるので人気のある製品の一つです。
    タイプ両綿球軸長(mm)77.5材質(軸)パルプ材質(綿球)コットン先端径(Φmm)4.4
  • 6”コットンアプリケーター HUBY

    6”コットンアプリケーター

    HUBY(1件のレビュー)
    698税込768
    1セット(100本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    CA-007は6インチのコットンアプリケーターです。 軸は紙軸で両面のヘッド部分は丸く仕上げています。 吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。 長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
    タイプ両綿球軸長(mm)149材質(軸)パルプ材質(綿球)コットン先端径(Φmm)4.6
  • 工業用綿棒(紙細軸・片綿球) 日本綿棒

    工業用綿棒(紙細軸・片綿球)

    日本綿棒(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(200本)
    当日出荷
    綿球は独自の長繊維を巻き付け、抜け落ちしません。
    タイプ片綿球、紙細軸軸長(mm)150
  • ハクジウ 綿棒 白十字

    ハクジウ 綿棒

    白十字(15件のレビュー)
    299税込329
    1袋(100本)
    当日出荷
    タイプ片綿長さ(cm)15材質(軸)材質(ヘッド)綿
  • 6"コットンアプリケーター HUBY

    6"コットンアプリケーター

    HUBY
    669税込736
    1セット(100本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    CA-005は6インチのコットンアプリケーターです。 軸は紙軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています。 吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。 長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
    材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ片綿球、紙軸軸長(mm)146.5先端径(Φmm)2.3
  • 綿棒(先端が細いタイプ) 平和メディク

    綿棒(先端が細いタイプ)

    平和メディク(21件のレビュー)
    259税込285
    1個(140本)
    当日出荷
    先がとがっているのでメンテナンス作業に最適です。
    用途清掃、メンテナンス作業に使用してください。形状先細り型全長(mm)約80備考紙軸タイプ両綿球径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3"フラットスワッブ HUBY

    3"フラットスワッブ

    HUBY
    1,498税込1,648
    1セット(25本×4袋)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    FS-010は軸に導電プラスチックを使った綿棒です。 紙軸はその性質上水分を吸収しやすく、抵抗値、摩擦滞電圧、減衰時間の数値は低いですが、コントロール下におかれたものではありません。 その点、導電軸はコントロールされた素材を使用しております。
    材質導電プラ軸、綿球:コットンタイプ片綿球、導電プラ軸軸長(mm)77.0先端径(mm)0.5×3.8
  • 工業用綿棒(木軸) 日本綿棒

    工業用綿棒(木軸)

    日本綿棒(15件のレビュー)
    299税込329
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    木軸には国産白樺材を使用した高品質綿棒です。
    用途センサーやレンズ表面の清掃。 各種採取、実験など、培養試験など。材質綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材材質(軸)
  • 工業用綿棒シャープ&シャープ木軸 日本綿棒

    工業用綿棒シャープ&シャープ木軸

    日本綿棒(5件のレビュー)
    649税込714
    1袋(100本)
    当日出荷
    鋭く尖った綿球で、細軸綿棒では清掃しにくかった細かい部分に利用できます。
    トラスコ品番293-9568質量(g)30タイプ両綿球・コーンシェイプ型、木軸軸長(mm)80先端径(mm)4.5材質(軸)白樺材質量(g/本)0.3材質(綿球)コットン100%