カテゴリ

  • 作業工具(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 研磨材(1)

「hw-25k」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
打撃メガネスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃メガネスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(14件のレビュー)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷から3日以内出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
めがね打撃スパナ 三木ネツレンめがね打撃スパナ三木ネツレン(9件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷から9日以内出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
形状ストレート(打撃)
ギヤープーラー モノタロウギヤープーラーモノタロウ(83件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
爪形状2本ツメ材質クロームバナジウム
打撃めがねレンチ GEDORE打撃めがねレンチGEDORE
8,298税込9,128
1丁
当日出荷から9日以内出荷
打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0480
打撃メガネレンチ モノタロウ打撃メガネレンチモノタロウ(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。表面処理リン酸マンガン処理材質クロムモリブデン鋼形状ストレート(打撃)
打撃オフセットレンチ BAHCO(バーコ)打撃オフセットレンチBAHCO(バーコ)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイカーボン合金鋼
差替ビット&ソケットセット SK11差替ビット&ソケットセットSK11(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。 スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。 フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。
用途様々なネジ・ボルトの締め付け作業。仕様付属品スリムホルダー・ソケットアダプタービットプラスビット(ブルー):+1・+2×2・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ヘクスビット(オレンジ):2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):10・15・20・25・30、スクウェアビット(ブラウン):2・3ソケットサイズ(mm)6・7・8・10・12・13
インパクトソケット 38mm ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトソケット 38mm ハンガータイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
二面幅(mm)38トラスコ品番864-2557質量(g)492
ステン波付ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ステン波付ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途手作業用種別作業用木柄ブラシ毛丈(mm)23仕様手植品その他賠償保険付線径(Φmm)0.30
ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
穴角6角差込角(mm)19材質構造用鋼
ディープ インパクト ソケット SIGNET(シグネット)ディープ インパクト ソケットSIGNET(シグネット)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(sq.)1/2全長(mm)78
オフセット型打撃めがねレンチ GEDOREオフセット型打撃めがねレンチGEDORE
16,980税込18,678
1丁
当日出荷から翌々日出荷
打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0482
打撃めがね TONE(トネ/旧:前田金属工業)打撃めがねTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質構造用鋼、表面処理:黒染め
2WAYロックナットレンチ KIJIMA(キジマ)2WAYロックナットレンチKIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ユニバーサルレンチ SSPOWERユニバーサルレンチSSPOWER(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに全長(mm)230~410適合ナット38mmまで硬度HRC48~52材質(レンチ)Cr-V
ソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角12.7mm) スーパーツールソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角12.7mm)スーパーツール(8件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
12角タイプのソケットレンチです。
穴角12角
打撃メガネエンドレンチ BAHCO(バーコ)打撃メガネエンドレンチBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から30日以内出荷
錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
970税込1,067
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
3/4"sqx38mm ソケット エスコ3/4"sqx38mm ソケットエスコ
1,540税込1,694
1個
4日以内出荷
エスコ品番EA687ES-38
打撃めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
全長(mm)185材質特殊鋼厚さ(mm)18表面処理カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から8日以内出荷
鉄ワッシャー ネオフレックス鉄ワッシャーネオフレックス(1件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から8日以内出荷