カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(2)
  • 農業機械(2)

「hw-g10」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    759税込835特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状-回路-
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • マニホールド VABMシリーズ Festo

    マニホールド VABMシリーズ

    Festo
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    FestoのVABMマニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置は16で、展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は10.5mmで、空圧接続1の場合、動作圧力は最高-0.9-10barで、製品重量は499gです2-中程度の腐食応力
    仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8in,M5,M7●ネジ規格:G,Metric●コード番号:203-0243アズワン品番65-7993-61
  • マニホールド VABMシリーズ Festo

    マニホールド VABMシリーズ

    Festo
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置は 16 で、展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続使用時の動作圧力は最大 -0.9-10 bar で、製品重量は 387 g です2 - 中程度の腐食応力
    仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8 in, M5, M7●ネジ規格:G, Metric●コード番号:203-0234アズワン品番65-8010-50
  • マニホールド VABMシリーズ Festo

    マニホールド VABMシリーズ

    Festo
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置は 16 で、展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm です。空圧接続 1 の動作圧力は最大 -0.9-10 bar で、製品重量は 191 g です2 - 中程度の腐食応力
    仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8 in, M5, M7●ネジ規格:G, Metric●コード番号:203-0152アズワン品番65-7992-62
  • マニホールド VABMシリーズ Festo

    マニホールド VABMシリーズ

    Festo
    38,780税込42,658
    1個
    7日以内出荷
    Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置 5 で展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続では最高 -0.9-10 bar の圧力で動作します。空圧接続では G1/8 になります2 - 中程度の腐食応力 保管温度: -20 → 60 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8 in, M5, M7●ネジ規格:G, Metric●コード番号:203-0310アズワン品番65-8005-18
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    144税込158
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X35部品名称6カクボルト図解NoVSM-1010 ファン駆動部品_No.36、SSA-L600 ファン・ファンケース部品_No.17、VSM-1020 ファン駆動部品_No.36、GX-1500J 副変則レバー部品_No.3、SSA-L1000 ファンケース部品_No.11、MS410RCL-M ホース巻取機部品_No.5、MS410RCL-K ホース巻取機部品_No.5、SSA-G530 フロントアクスル(新タイプ)部品_No.17、MSC1-73HW 走行駆動部品_No.20、SSA-G650 ファン・ファンケース部品_No.10、SSA-G530 フロントアクスル(旧タイプ)部品_No.17
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    489税込538
    1個
    8日以内出荷
    規格8.5X25XT3.2図解NoBSM-1270SLT オプション15 ブームマットガード,ストレーナボックスレンチ,圧力計移設キット部品_No.4、BSA-420JDSG G-4 サイドブーム2部品_No.10、G-4S サイドブーム-2部品 ヒラザガネ_No.9、BSM-1070SLT(18) オプション15 (ブームマッドガード ストレーナレンチ 圧力計移設キット)部品_No.4、MSC1-103DW 車輪部品 ヒラザガネ_No.35、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 サイドブーム2部品_No.9、SSA-α602 フレーム,座席部品_No.19、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 サイドブーム2部品_No.9、SSA-α510-110 ステアリングリンク部品_No.50、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 サイドブーム2部品_No.9、MSC1-105S 車輪部品 ヒラザガネ_No.34、BSM-1670SLT オプション15 ブームマッドガード,ストレーナレンチ,圧力計移設キット部品_No.4、G-4 サイドブーム-2部品 ヒラザガネ_No.10、BSM-1070SLT オプション15 (ブームマットガード ストレーナレンチ 圧力計移設キット)部品_No.4、BSA-420JSG G-4 G-4関係 サイドブーム2部品_No.10、BSM-1270SLT(18) オプション15 (ブームマッドガード ストレーナレンチ 圧力計移設キット)部品_No.4、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 サイドブーム2部品_No.9、BSM-1670SLT(18) オプション15 ブームマッドガード,ストレーナレンチ,圧力計移設キット部品_No.4、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 サイドブーム2部品_No.10、SSA-α602M フレーム,座席部品_No.19、MSC1-102DW 車輪部品 ヒラザガネ_No.13、KG-4R サイドブーム(2)部品 ヒラザガネ_No.10、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 サイドブーム2部品_No.10、SSA-α1002ST フレーム,座席部品_No.20、MSC1-73HW 車輪部品_No.30、MSC1-103DW-1 車輪部品 ヒラザガネ_No.35