カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hw-g634h」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド PK GENTOS

    ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド PK

    GENTOS
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル。大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G634H 後継
    用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル)×4個、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(HW-64SBC)適合スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF質量(g)353寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×57.2×44使用電池リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)または単3アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:800明るさ(Lm)光源(約)800~40照射距離(m)最大:(約)180電球の種類LED連続点灯時間(時間)11~96落下耐久(m)テスト:1
  • 専用充電池 GENTOS

    専用充電池

    GENTOS
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    HW及びLRシリーズヘッドライト専用充電池。本体に直接ケーブルを繋いでの充電が可能。※ type-Cケーブルは付属しておりません。HW-64SB 後継
    適合機種DI-H134HD / DI-H234H / HLP-2104 / HLP-2304 / HLP-2504 / HW-G634H / HW-K634H / HW-X634H / KDHL-2112 / LR-H434HD / LR-H534H質量(g)117電源リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×45×22電池寿命充放電 約300回(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)充電時間(時間)8電源タイプ充電式(リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh)色(本体)
関連キーワード
照明カテゴリ