カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)

「ibt-40」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(18件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
    用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
  • スリムセーフティコード iHelp

    スリムセーフティコード

    iHelp
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ワイヤー:ステンレスSUS304全長(mm)約390タイプスリムワイヤー径(Φmm)約0.55コード径(Φmm)約2.0荷重(g)最大500最長寸法(mm)約1600
  • セーフティコード C iHelp

    セーフティコード C

    iHelp
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワイヤー径(Φmm)約0.8最大荷重(kg)1
  • 自在バンド 東京富士商会

    自在バンド

    東京富士商会
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷
    ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに使用します。仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛けて本締めを行うことで、取付がスピーディに行えます
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに使用します。仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛けて本締めを行うことで、取付がスピーディに行えます。
  • プルスタッドボルト PROCHI(プロチ)

    プルスタッドボルト

    PROCHI(プロチ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    BTタイプのプルスタッドボルトです。
  • 接続用ステンレスワイヤー iHelp

    接続用ステンレスワイヤー

    iHelp
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤー径(Φmm)約0.8最大荷重(kg)1
  • ERタッピングホルダー GTI BT-ER イスカル

    ERタッピングホルダー GTI BT-ER

    イスカル
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷から29日以内出荷
    一体型タッピングホルダーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業足場 イワブチ

    作業足場

    イワブチ(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途作業用または昇降用の足場として使用します。IBT-40タイプで取付けて下さい。板厚(mm)2.3
  • パイプ取付金具 イワブチ

    パイプ取付金具

    イワブチ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    変圧器直付装柱の2次側低圧線の引下げ用および引上げ用パイプを支持するために使用します。IBT-40タイプと組合せてご使用下さい。
  • ケーブル支持金具 イワブチ

    ケーブル支持金具

    イワブチ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルを電柱から離隔して装柱する場合にCS-Aと併用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用ください。
    板厚(mm)3.2
  • タラップ足場 イワブチ

    タラップ足場

    イワブチ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    変圧器まわりの作業足場として、また、既設足場ボルトでは昇降困難な場所に昇降用足場として使用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい。
  • ケーブル支持金具 イワブチ

    ケーブル支持金具

    イワブチ
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    用途ケーブル、電線管を電柱に立上げ支持する場合に使用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい。寸法b(mm)50
  • ケーブル支持金具 バンド用 イワブチ

    ケーブル支持金具 バンド用

    イワブチ
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    用途ケーブルを電柱から離隔して装柱する場合にCS-Aと併用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい