カテゴリ
- 安全用品(31)
- 作業服(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「icom ip100h」の検索結果

IP100H-ANG 交換用リチウムイオン電池
ICOM(アイコム)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷IP100H-ANG用 交換用リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×10.5×86.9バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)1150アズワン品番64-9610-42
イヤホンマイク タイピンマイクロホン(スリムL型コネクタ対応) HM-153LS ICOM トランシーバー用 アイコム
ICOM(アイコム)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷対応製品:IC-DPR3/IC-DPR30/IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUS。IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUS。IC-DRC1/IC-DRC1MKⅡ/IP100H/IP200H/IP210H/IP500H
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ)
エフ・アール・シー(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
イヤホンマイク FB-26IP
エフ・アール・シー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。 耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。 (2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度 (3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。 (4)耳にフィットする高品質イヤホン。 (5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。適合機種IC-DPR30 / IC-DPR3 / IP-500H / IP-501H / IP-100H/ALINCO/DJ-PV1Dコード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500マイクロホン-62±2dB/2kΩ出力(mW)10インピーダンス(Ω)36防水性IP67イヤホン形状カナル型
特定小電力トランシーバー IC-4120
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)適合中継器:IC-RP4130GW幅(mm)55.5高さ(mm)105質量(g)約144(BP-258装着時)種類特定小電力奥行(mm)29.1電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)保護等級IP54アンテナサイズ(mm)79出力(mW)内部:400以上、外部:120以上RoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)400MHz帯
特定小電力トランシーバー 2台セット
(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1セット(2台)当日出荷免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 好評だったモノタロウブランドのトランシーバーがアップグレードして新登場。 通話品質やノイズ耐性が大幅に向上しています。 また、液晶画面がアップグレードされ見やすくなっており、その他、FM機能や高輝度LEDライトなどの追加機能も搭載されています。 お得な2台セットにハンズフリー対応のイヤホンマイク付きモデルと、イヤホンなしモデルをラインナップしました。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。材質本体:ABS樹脂(一部除く)色ブラック質量(g)約86(電池含まず)種類特定小電力トランシーバー電源単3アルカリ電池×3本(別売)その他の機能ワイドFMラジオ搭載、高輝度LEDライト、CHスキャン機能、モニター機能周波数範囲(MHz)422.050~422.300電波形式F3E, F2D送信出力10mW
小型イヤホンマイクロホン
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷付けていることを感じさせない小型タイプ用途レストラン、飲食業、小売業、学校などトラスコ品番336-8475適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別小型イヤホンマイクロホン質量(g)52ヘッドフォン部ドライバユニット開放型
特定小電力トランシーバー
ICOM(アイコム)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷小型ポケットサイズです。 スキャン機能を搭載しています。 小型ポケットサイズ IP67の防塵・防水性能 スキャン機能搭載用途建設・建築現場、大型店舗、イベント会場仕様交互通話20チャンネル+中継通話27チャンネル(中継器別売)セット内容ベルトクリップ幅(mm)47色ブラック高さ(mm)81奥行(mm)26.5電源充電式(単3乾電池1本でも使用可能)(電池別売)距離通話/約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
タイピンマイクロホン
ICOM(アイコム)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様IC-DPR3(デジタル簡易無線)用トラスコ品番835-7391質量(g)38品名タイピンマイクロホン対応機種IC-DPR3/DPR30アズワン品番64-9610-41
ICOM SP-32 チューブイヤホン
ICOM(アイコム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷対応するイヤホン(EH-15、EH-15B、SP-16、SP-16B、SP-16BW、SP-16PIBW)のイヤーピースを外して使うことで、イヤホンを目立ちにくくできるアダプター。対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)Withcall Biz/IP110H、(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4400/IC-4400L/IC-4310/IC-4310L/IC-4350/IC-4350Lプラグ対応イヤホンのイヤーピースを外して接続ケーブル長(mm)423イヤホン形状カナル
ICOM スリムL型プラグ変換ケーブル OPC-2144
ICOM(アイコム)¥1,198税込¥1,3181個欠品中スリムL型プラグ変換ケーブル。対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50コネクタ形状スリムL型 Φ2.5/Φ3.5ケーブル長(cm)12.5
アイコム IP500H用 ボリュームツマミ 8610014621 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥199税込¥2191個3日以内出荷N411-1/対応機種:IP100H、IP501H
スピーカーマイク 防水型スピーカーマイクロホン HM-183PI ICOM アイコム トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷対応製品:IC-4300/IC-4300L。IC-4310/IC-4310L/IC-4350/IC-4350L。IC-4400 / IC-4400L/IP110H
無線LANアクセスポイント AP?9500#11 ICOM 無線LANトランシーバー用
ICOM(アイコム)¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷IEEE802.11ac準拠、理論値1733Mbpsの超高速通信を実現。2.4GHz帯と5GHz帯の同時通信に対応した高性能アクセスポイント。IEEE802.11ac規格に準拠し、通信速度は最大1733Mbps(理論値)を実現します。超高速で安定したデータ通信が可能です。ビームフォーミング/MU-MIMO機能。端末のある方向に向けて電波を送るビームフォーミング機能を搭載しています。 さらに、電波干渉をさけて、複数の端末へ並行送信することができるMU-MIMO機能も備え、多台数接続時の通信速度を改善します。W56を含む多数の接続チャンネル。5GHz帯(W52/W53/W56チャンネル)は19チャンネル、2.4GHz帯では13チャンネルの周波数で通信可能です。トラフィックの多いチャンネルを避けたスムーズな通信や相互に干渉しない通信が可能です。また、設置状況に合わせて、内部アンテナ/外部アンテナ(オプション)を切り替えて使用可能。それぞれ2.4GHz帯/5GHz帯で個別に設定できます。無線LANトランシーバーのコントロールも可能。メーカー製品「IP1000C」相当のコントローラー機能を有したバージョンもラインナップ。このバージョンでは、無線LANトランシーバー(IP100H)を利用することもできます。(AP-9500#11のみ対応)。HDMI端子に出力できるUSBポートを装備。USB-HDMI変換ケーブルを用いることで、高画質画像や音声をHDMIインターフェース対応のディスプレイに直接伝送することができます。 。Microsoft®; Windows®; 11には対応していません。「00000JAPAN」対応。災害時に被災者等がインターネットに接続できるよう通信事業者等が公衆無線LANのアクセスポイントを無料で開放する「00000JAPAN」(ファイブゼロ・ジャパン)に対応しています。無線LANアクセスポイント管理対応。無線LAN アクセスポイントの運用状況やトラブルシューティングの情報収集および設定・運用の一元管理のほか、不正アクセスの検知やサイトサーベイ機能による、無線アクセスポイントによる通信状況の確認ができます。その他の機能。無線LAN:パワーレベル調整機能と接続端末制限機能、プロテクション機能により通信速度の低下を緩和、最大16グループの仮想AP、暗号化 (IEEE802.1X/WPA/WPA2/WPA-PSK(TKIP/AES)/WPA2-PSK(TKIP/AES))、自動チャンネル設定、エリア拡張に最適なリピーター機能、MAC認証、ANY接続拒否、パケットフィルター。有線LAN:ギガビットイーサネットに対応。その他:VPNルーター機能、パソコンからの簡単な設定、Web認証機能に対応、ネットワーク監視機能、アクセスポイント集中管理ツールRS-AP3(オプション)に対応、SNMPv3対応、盗難防止対応、PoE機能対応、USBメモリーによる設定データの取得とファームウェア更新、RS-AP3によるサイトサーベイ機能に対応、壁面や天井に取付できる専用金具、LED消灯モードなど用途物流、病院、ホテル・旅館、オフィス、学校、飲食付属品ACアダプター、ブラケットほか質量(g)約850 (本体のみ)電源ACアダプター (AC100V±10% 50/60Hz 最大25W)、PoE (IEEE802.3at準拠 最大25W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×205×49 ※突起物を除くインターフェースUSBインターフェース:(USB3.0 TypeAコネクター)×2、コンソール用USBインターフェース:(USB Type miniBコネクター:USB2.0/1.1)×1動作環境‐10℃~+55℃ 5~95%RH (ただし結露なきこと)※-10℃~0℃の環境では、電源投入して1時間以上経過してから、本製品をリセット(再起動)して通信を開始してください。有線LANインターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応、LANポート×2、WANポート×1、通信速度:1000Mbps/100Mbps/10Mbps (理論値)無線LAN【共通仕様】セキュリティ:WPA2、WPA、IEEE802.1X/EAP、WPA2-PSK、WPA-PSK、WEP(64/128/152bit)、MACアドレスフィルタリング、グループ通信:SSID (ANY接続拒否機能対応)、送信出力:10mW/MHz以下、アンテナ:外部アンテナ/内部アンテナ【IEEE802.11ac/a/n準拠】使用周波数5GHz帯:サポート規格 IEEE802.11ac/a/n準拠 (W52/W53/W56対応)(国内標準規格) ARIB STD-T71、通信速度 (IEEE802.11a) 54Mbps (理論値) (IEEE802.11n) 600Mbps (理論値) (IEEE802.11ac) 1733Mbps (理論値)、使用周波数2.4GHz帯:サポート規格 IEEE802.11b/g/n準拠 (国内標準規格) ARIB STD-T66、通信速度 (IEEE802.11b) 11Mbps (理論値) (IEEE802.11g) 54Mbps (理論値) (IEEE802.11n) 600Mbps (理論値)、800Mbps (256QAM対応端末との通信時)
OPC-2359 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷防塵・防滴構造(IP54)のスイッチボックス部。耐油性の高いケーブルを採用。対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考電子ロック式コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔平型 4ピン コネクターケーブル長(mm)770
OPC-2328 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷通話スイッチ内蔵型接続ケーブル。対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考電子ロック式コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔Φ2.5のステレオプラグタイプケーブル長(mm)770(無線機側)
OPC-2375LS イヤホン専用変換ケーブル
ICOM(アイコム)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷イヤホン専用変換ケーブル対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考Φ2.5マイクプラグは接続できません。コネクタ形状2ピンLS型コネクタ⇔1ピンΦ3.5モノラルジャックケーブル長(mm)115
SM-28 指令卓接続型フレキシブルマイク
ICOM(アイコム)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷マイクアンプを内蔵した単一指向性ダイナミックマイク。マイク出力調整用ボリューム付き。操作しやすい大型スイッチを採用対応製品(IPトランシーバー)IP501M/IP110H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1、(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880
【レンタル】IP無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)ドコモ 3G LTE回線
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1セット(2台)4日以内出荷NTTドコモの3G/LTE回線を使うことで、日本全国が通話圏内。 従来のトランシーバーのように、通話距離の制約や不感地帯を気にせず、タイムリーな情報伝達を実現します。 同時通話・多重通話に対応。 業界最小クラスのコンパクトサイズ。 防塵・防水IP67。付属品リチウムイオンバッテリーパック(BP-272)、ベルトクリップ〈MB-135〉、ハンドストラップ、アンテナなど質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)定格7.4(BP-272)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時)、突起物を除く連続使用時間(時間)○BP-272使用時、約17(送信:受信:待受=5:5:90)[目安]※運用状況により変わります。防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時)バッテリー容量(mAh)1880BluetoothVer 2.1+EDR音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時)サービス分類レンタル
iP100H 11V バッテリー
長信ジャパン¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷11Vデバイス質量(g)バッテリー:177出力DC5V/3A(max) USB-A×1,USB-C×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)バッテリー:60×90×23入力DC5V/2.4A USB-C×1(入出力兼用)充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(Wh)36(10050mAh)
乾電池ケース
ICOM(アイコム)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷乾電池ケースです。トラスコ品番509-9773適合機種IC-4800、D400S質量(g)50使用電池アルカリ単3電池5本(電池は別売)
特定小電力トランシーバー IC-4310
ICOM(アイコム)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷軽快に使える、 超軽量&コンパクトな特定小電力トランシーバーです。 通話相手を瞬時に切り替えることができるサブチャンネルPTT機能付きです。 接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。 通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。 周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。 従来機(IC-4300)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。 動きを妨げない、コンパクトボディ&軽量を実現しています。 一般的な日本製の単三形乾電池1本で、約24時間、充電式電池BP-260(オプション)で約20時間使用することができます。 製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール」を噴霧しています。 (「セルフィール」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。)用途近距離の作業連絡用に種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~50電源単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(専用Ni-MH電池)チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26.5×81(突起物を除く)通信方式交互通話/中継通話送信出力10mW(20%~-50%)スピーカー出力(mW)80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)消費電流700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時)使用周波数(MHz)400帯
トランシーバー用イヤホンマイク
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷お客様にスマートな印象を与えるタイピンタイプ 同時通話対応用途ホテル、旅館、結婚式場、室内警備などトラスコ品番336-8467質量(g)40対応機種IC-4100ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型イヤホン形状カナル式
トランシーバー用イヤホン
ICOM(アイコム)(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。対応機種IC-4810、IC-4500ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型プラグΦ直径2.5ケーブル長(cm)約50イヤホン形状カナル式
リチウムイオンバッテリーパック
ICOM(アイコム)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷トラスコ品番336-8491適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT種別リチウムイオンバッテリーパック質量(g)30使用温度範囲(℃)-10~+50温度範囲(℃)(充電)0~40出力電圧(V)3.7使用時間約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合)バッテリー容量(mAh)750
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ)
エフ・アール・シー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
【レンタル】IP無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)au 4G LTE回線
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1セット(2台)4日以内出荷4G LTE で日本全国、通話圏内。 同時通話・多重通話に対応のIPトランシーバー。 業界最小クラスのコンパクトサイズ。 防塵・防水IP67色ブラック質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)定格7.4(BP-271、BP-272)、定格5.5(BP-273A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時、突起物を除く)防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時)バッテリー容量(mAh)1880無線通信方式auの4G LTE(800MHz帯)BluetoothVer 2.1+EDR音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時)サービス分類レンタル
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-28シリーズ)
エフ・アール・シー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 550
トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質)
FIRSTCOM¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から4日以内出荷現場に強い私のパートナー!従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)。仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。ケーブル長(mm)(本体-マイク)920、(マイク-イヤホン)470