「icotek」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グロメット icotek

    グロメット

    icotek
    179税込197
    1個
    当日出荷
    製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。 KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。
    用途KELおよびKVTフレーム用材質/仕上エラストマグレー質量(g)7奥行(mm)19縦(mm)21横(mm)21
  • 分割式ケーブルエントリーフレーム icotek

    分割式ケーブルエントリーフレーム

    icotek
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを組込めます。 迅速かつ簡単なアセンブリです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
    用途制御盤用。 パネル貫通穴用。 ケーブル・流体ホースを一つの貫通角穴へ集約用。トラスコ品番207-9366長さ(mm)98.3材質/仕上本体:ポリアミド質量(g)104長さ(m)0.0983奥行(mm)17縦(mm)58横(mm)98.3グロメットタイプ6個用
  • 丸形分割式ケーブルグランド 丸形 icotek

    丸形分割式ケーブルグランド 丸形

    icotek
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを組み込めます。 EN62444による非常に高いストレンリリーフです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
    用途制御盤用。 パネル貫通穴用。 保護等級最大IP68用。材質/仕上本体:ポリプロプレン、一体型ガスケット:エラストマ
  • 分割式ケーブルエントリーフレーム10個用 icotek

    分割式ケーブルエントリーフレーム10個用

    icotek(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを最大10本組込めます。 迅速かつ簡単なアセンブリです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
    用途制御盤用、パネル貫通穴用、ケーブル・流体ホースを一つの貫通角穴へ10本集約用トラスコ品番246-0968材質本体:ポリアミド長さ(mm)147質量(g)124
  • ブランクグロメット icotek

    ブランクグロメット

    icotek
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ブランクグロメットです。
    用途KELおよびKVTフレーム用トラスコ品番207-9478材質/仕上エラストマグレー質量(g)7
  • 丸形ケーブルエントリープレート icotek

    丸形ケーブルエントリープレート

    icotek(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    切りっぱなしケーブルや流体ホースを膜を押し破り直接押し込めます。 工具なしで迅速で簡単な組み立てができます。 高いケーブル密度です。
    用途丸穴一つで最大4本の異なる外径の集約に。材質/仕上フレーム:ポリアミド、シールプレート:エラストマグレー質量(g)94
  • 角形ケーブルエントリープレート icotek

    角形ケーブルエントリープレート

    icotek
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    切りっぱなしケーブルや流体ホースを膜を押し破り直接押し込めます。 3.2~12.5mmを最大21本組込めます。 スナップ式またはねじ式の取り付けが可能です。 高い強度と安定性があります。
    用途最大21本のケーブルや流体ホースの集約に。 スナップ固定またはネジ固定の取付けが可能に。 高い保護等級とストレインリリーフ用。トラスコ品番207-9510材質/仕上フレーム:ポリプロピレン、シールプレート:エラストマグレー質量(g)112奥行(mm)14クランプ範囲(mm)3.2~12.5縦(mm)58横(mm)147
  • 膜付きワンタッチグロメット icotek

    膜付きワンタッチグロメット

    icotek
    729税込802
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1個の膜付きグロメットで多種類の外径を保持できます。
    用途動力線やキャプタイヤケーブル用材質本体:エラストマグレー穴数1個縦(mm)11H(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応適合板厚1.5-4.0mm
  • 集約丸形ケーブルエントリープレート(FDA準拠) icotek

    集約丸形ケーブルエントリープレート(FDA準拠)

    icotek
    449税込494
    1個
    当日出荷
    用途食品製造加工装置、医製薬製造装置の制御盤に。配線孔数の削減用
  • ケーブルエントリーグロメット icotek

    ケーブルエントリーグロメット

    icotek
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    伸縮性の高いゴムにより大径ケーブルを直接挿し込むことが出来ます。 工具なしで素早く簡単な組み立てができます。 硬いケーブルを曲げて装着が可能です。 メートル規格の取り付け穴に適合します。
    用途径の分からないケーブルをシールしながら固定用に。 ピラミッド形状により柔軟なケーブル位置を可能に。 径の分からないケーブルの固定用に。材質/仕上フレーム:ポリアミド、プラミッド:エラストマグレー
  • ケーブルエントリー 日東工業

    ケーブルエントリー

    日東工業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    屋内専用です。 キャビネットのケーブル引込口での電線支持にご利用ください。 キャビネットへの取り付けは、丸穴加工のみでも可能です。 入出線口が広く確保でき、作業性に優れています。
    セット内容パネルA、B:各1コ、タッピンねじM4(パネルA取付用)4コ、化粧ねじM5(パネルB取付用)2コ材質本体:鋼板パネル部:クリーム塗装(2.5Y8/2)板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)CH、CLなど(フカサ120mm以上)
  • キャプコン オーム電機[配線パーツ]

    キャプコン

    オーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
    用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
  • 防水ケーブルクランプ TAKIGEN(タキゲン)

    防水ケーブルクランプ

    TAKIGEN(タキゲン)
    210税込231
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。 ケーブル径3~~10mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。 ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。 ケースは難燃性樹脂(UL94V-0)を使用しています。 保護等級:IP54相当
    用途工作機械・電機設備付属品取付ねじ材質本体/ポリアミド(PA66-GF25)、裏板/熱間圧延鋼板(SPHC)、押え板/ステンレス鋼板(SUS304)、本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC最大適合板厚(mm)4表面仕上げ裏板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、押え板/バレル研磨
  • 配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ほこりや塵の侵入を簡易的に防ぎます。ニトリルゴムのパッキンとパイルが密閉度を高め、サイズ違いや複数の配線による隙間をふさぎます。ベースプレートとガイドプレートが2分割できるため、ケーブルを抜き差しせずに、部品交換や配線孔の後付けができます。配線交換は、工具を使わずにできます。大小複数の配線を通せます。配線はΦ20まで対応可能で、Φ20の場合はWSD-70:3本、WSD-140:6本、WSD-280:12本まで通すことができます。パッキンを締めつける力が2段階で調整できます。配線孔の本体固定ねじ穴からアースがとれます。
    用途加工機、工作機械の制御盤、配電盤など材質鋼ほか
  • 776531-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    776531-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • 膜付グロメット 栃木屋

    膜付グロメット

    栃木屋(72件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
    用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水・防塵フレームグロメットT-26654型 パネル単品 LAMP(スガツネ工業)

    防水・防塵フレームグロメットT-26654型 パネル単品

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。
    用途配線グロメット適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品)材質ポリプロピレン(PP)/エラストマー(TPE)ライトグレー種類グロメット
  • ケーブル引き込みクランプ 篠原電機

    ケーブル引き込みクランプ

    篠原電機
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルクランプ 日東工業

    ケーブルクランプ

    日東工業
    3,498税込3,848
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途増設時のケーブル保持に。適合SPK、SPU、SPJ、RD97-N・98-N、RD98-N高密度用RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールドクランプ(ねじ止め) HEBOTEC

    シールドクランプ(ねじ止め)

    HEBOTEC
    5,898税込6,488
    1袋(10個)
    当日出荷
    EMC対策品として使用できます。 ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。 ねじ止めで取り付けられます。 導電性に優れ、接地面積の大きなクリップなので帯電しにくいです。
    材質/仕上スプリングスチール(メッキ処理)シルバー固定方法ねじ止め使用ねじM4
  • AIネットワークレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)

    AIネットワークレコーダー

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    549,800税込604,780
    1台
    4日以内出荷
    ディープラーニングを用いたビデオ解析によるハードハット未着用検知や行動分析(人が走っている 検知、人が集まっている検知、激しい動き検知、携帯電話使用検知など) ヘルメット未着用者の顔認識 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェイス 4K (4096 × 2160) HDMI 出力 ネットワークカメラの設定、情報のインポート/エクスポート、リアルタイム情報表示、双方向音声、アップグレードなどを一元管理 ACTI、Arecont、AXIS、Bosch、Brickcom 、Canon 、 ONVIF、PANASONIC、Pelco、SAMSUNG、 SANYO、SONY、Vivotek および ZAVIO などの他社製ネットワークカメラと互換性があります
    質量(kg)≦3電源(V)DC12/3.33A消費電力(W)≦30(HDDなし)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×240.8×65動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
  • RAID(0,1,5,6,10)対応 ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)

    RAID(0,1,5,6,10)対応 ネットワークビデオレコーダー

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    4日以内出荷から61日以内出荷
    【専門性と信頼性】 新しい論理で視覚化されたGUIデザイン 専門的に組み込まれたハードウェアとソフトウェア、先駆的なデュアルOS設計により、システム実行の信頼性を確保 冗長電源に対応しており、システムの安定性を向上 設定可能なRAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10ストレージスキームによるHDDホットスワップ対応 通常またはホットスペア動作モードを設定して、N+1ホットスペアシステムの構築が可能 【ビデオ入力と伝送】 最大12MPの高解像度で接続されたカメラのライブビュー、保存、再生に対応 H.265+圧縮により、ストレージ容量を最大75%削減 4つの自己適応型 10M/100M/1000M ネットワークインターフェース ストリームオーバーTLS暗号化技術 (拡張SDKサービスとHTTPSプロトコルを介したRTP)を採用 ACTI、Arecont、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、ONVIF、PANASONIC、Pelco、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIOなどの他社製ネットワークカメラに接続可能 【HD 出力】 HDMI 1/VGA出力をメイン出力として同時出力し、HDMI 2は補助出力として機能 デフォルトではHDMIとVGAの同時出力。非同時出力の設定も可能 最大4K (4096×2160)の高解像度によるビデオ出力 1080pの解像度で最大20chのデコードに対応 【HD ストレージ】 HDD接続用に最大24SATAインターフェース、1eSATAインターフェース搭載 各HDDの容量: 10TB HDDの正常性管理 HDDクォーターおよびグループモード対応。異なるチャンネルに異なる容量の割り当てが可能 通常/イベント/カスタムビデオ再生 【様々な用途】 IPカメラの一括管理に対応しており、設定や情報のインポート/エクスポート、リアルタイム情報表示、双方向音声、アップグレードなどが可能 HIKVISION社のスマートIPカメラと接続可能で、VCAアラームの記録、再生、バックアップの実現が可能 VCA検知アラーム対応 顔検出、人物カウント、ヒートマップなどのVCA検索に対応 ワンキーでの記録開始機能対応 チャンネル分割表示モード中に割り当てられたチャンネルの即時再生を実現 映像の中の選択された領域を検索するスマート検索およびスマート再生による再生効率の向上
    質量(kg)≦23(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)/5A消費電力(W)≦140(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×528×172動作温湿度範囲0~50℃(32~122°F)/10~90%