カテゴリ
- 建築金物(18)
- 機構部品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「id-502ta-r」の検索結果

デジタルドアロック
ロックマンジャパン¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷ID-502TA-R,ID-303FE-R専用。追加リモコン。直線距離約15m。※建物の環境により異なります。用途屋内ドア(生活防水対応)
デジタルドアロック「ID-502TAB」
ロックマンジャパン¥28,980税込¥31,8781台当日出荷から4日以内出荷扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載 店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能 運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 セキュリティーモードは、マスターカードを所有する管理者のみ設定変更が可能 非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能 新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずにリモコンを押すだけで簡単解錠 マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載 室内機縦型仕様のため、様々な扉に取付可能 管理機能にこだわった高性能デジタルロック用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
デジタルドアロック「ID-202TAB」
ロックマンジャパン(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から4日以内出荷コストパフォーマンスに優れた暗証番号式 扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載 店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能 運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 セキュリティーモードは、マスターパスワードを所有する管理者のみ設定変更が可能 非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能 マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載 さらに便利に使いやすく!暗証番号式の定番製品用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
デジタルドアロック「ID-602Bhook」
ロックマンジャパン(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 引き戸に取付可能、新発想構造。 扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など材質外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂質量(g)室外機:約260、室内機:約745電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦163×横69×厚19内側:縦90×横163×厚49ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5使用可能温度範囲-25~55電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)設置場所室内ドア(生活防水対応)ドア厚(mm)一般防火ドア/引戸:35~50バックセット(mm)60~105
デジタルドアロック「ID-303FE」
ロックマンジャパン¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 強化ガラス扉(ガラス厚12mm)に対して加工不要の簡単設置。 新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずに簡単解錠。 両開き用・片開き用の各ストライクを標準セット。 解錠方式:リモコン・暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。用途企業・店舗など仕様解錠用タグ×2 付属材質外側・内側ボディ:アルミダイキャスト質量(g)本体:約835、リモコン:約25電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)勝手右勝手/左勝手対応(本体設定変更)寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:縦173×横76×厚68両開き用ストライク:縦172×横46×厚62片開き用ストライク:縦118×横27×厚26リモコン:縦56.5×32.5×厚15.5受信機:※内側ボディに装着埋込用ストライク:縦115×横26×厚23.6※埋込用ストライクはオプションです。使用可能温度範囲-25~55(外側・室内ボディ)、0~50(リモコン・受信機)電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)設置場所室内ドア(生活防水対応)電波到達距離(m)直線距離約15(建物の環境により異なります)ガラス厚(mm)強化ガラス:12(11/10mmはオプション対応可能)
デジタルドアロック LC-105
ロックマンジャパン¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから、加工・配線工事不要で取替可能。用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠色ブラック適合扉厚(mm)30~43バックセット(mm)64
暗証番号式玄関錠 edロックPLUS
アルファ¥35,980税込¥39,5781台ほか当日出荷から4日以内出荷入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。色シルバー
デジタルロック ジュニア DL4J220 両面ツマミ 面付錠
LILIEL(リリエル)(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 防犯用の追加補助錠として最適です。 解錠番号の変更は可能です。材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
キーレスロックシステム
ジョー・プリンス竹下¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から6日以内出荷・左右兼用型です。 ・木製扉対応です。 ・電子キー採用により、安全性が拡大しました。 ・3レベルによるキー管理が可能です。 ・乾電池方式で配線工事不要です。 ・暗証番号設定:1~9桁 ・4種類の作動モードがあります。 ・4種類のアラーム機能があります。 ・低電圧警告、非常時外部電源があります。 ・非常解錠キー(電子キー)で解錠できます。 ・非常時マスターコードで解錠可能です。用途鋼製ロッカー 、木製ロッカー等各種ロッカー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
デジタルロックDL1LB 両面レバーハンドル
LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる両面レバーハンドル型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
どあロックガードダイヤル
ノムラテック(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。暗証番号は自分で設定可能です用途ドア用補助錠材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト、(取付金具)ステンレス色ブロンズタイプダイヤルタイプ、外開き専用(左・右開き両方対応)
どあロックガードディンプル
ノムラテック(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。用途ドア用補助錠材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上)本数(付属鍵)5
SADIOT LOCK2
ミネベアショウワ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷スマートフォンを使用してカギを施解錠することが出来る後付け型無加工スマートロックです。 スマートフォンを持ってドアに近づくだけで簡単解錠(ハンズフリー機能)、閉め忘れ防止(オートロック機能)、スマートフォンのアプリ上ですべての設定作業が行えます。用途既設のカギ(サムターン部分)に設置するスマートロックです。付属品本体×1、CR123Aリチウム電池×2、サムターンホルダー(S/M/L)各×1、スペーサー(大/中/小)各×1、スペーサー用ネジ各種、オートロック用マグネット×1、NFCタグ×1、LOCK用両面テープ×2、マグネット用両面テープ×2、取扱説明書等質量(g)約168(本体のみ)、約202(CR123Aリチウム電池2本含む)電源(V)DC6(CR123Aリチウム電池2本)対応OS【IOS版】iPhone8以上、IOS13.X以上、Bluetooth5.0以上 ※iPhone SE第1世代は不可、iPhone SE第2世代は可【android版】OS android 9以上、Bluetooth5.0以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×70×124通信方式Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)※Bluetooth ver.5.0搭載のスマートフォンでもご利用いただけます。動作時間リチウム電池(CR123A)2本で約6ヶ月動作(1日10回の解施錠で想定)動作温度(℃)-10~50周波数帯域(Hz)2.4
ステンレススライドラッチ
栃木屋(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。用途通信機器・医療機器・工作機器等質量(g)51.5商品構成本体のみ材質/処理(ケース・プッシュボタン)SUS304/バレル研磨(ロックボタン)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
リモコン解錠搭載デジタルドアロックLC-105-R
ロックマンジャパン¥45,900税込¥50,4901セット5日以内出荷「リモコン解錠機能」を搭載した電池錠。 オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから加工・配線工事不要で取替可能。用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠色ブラック番号暗証4~12桁 最大4種類カードFelica/MIFARE (Mifare固有ID(7byte)、おサイフケータイや交通系ICカードは一部未対応です)適合扉厚(mm)30-43通信距離(m)リモコン:直線約15(建物の構造や障害物によって通信できる距離が変わります)バックセット(mm)64