カテゴリ
- 制御機器(2,190)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 物流用品(6)
- 電気材料(6)
- バッテリー・電装(6)
- メカニカル部品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 建築金物(2)
- 自転車部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- CAMDENBOSS(18)
- HAMMOND(50)
- IDECH(アイデック)[農業機械](57)
- MAZDA(マツダ)(58)
- RS PRO(179)
- SCHURTER(14)
- SKF(日本エスケイエフ)(19)
- SPARKFUN(116)
- SUS(エスユーエス)(18)
- TELEMECANIQUE SENSORS(500)
- TRACO POWER(56)
- コミネ(46)
- シュナイダーエレクトリック(1,682)
- トヨタ(50)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(28)
- ホンダ(101)
- 三菱ふそう(17)
- 日本電産(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)

Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-R
IDEC(和泉電気)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 赤コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-R保護構造IP65接点構成SPDTボタン形状丸ボタン色アンバー動作方式モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-G
IDEC(和泉電気)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-G保護構造IP65接点構成SPDTボタン形状丸ボタン色白動作方式モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
Idec イネーブルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) 16 (Dia.)mm IP65
IDEC(和泉電気)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)(パネル)16アクチュエータ色黄ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)500パネルのカットアウトサイズ(mm)16(Dia.)
Idec 非常用ボタン HWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷取付方式パネル取り付けリセット方式回転解除式電源電圧(V)3ac/dc、120ac構成(通常の状態)NO/NCヘッド形状マッシュルーム形ヘッド径(Φmm)40材質(ハウジング)プラスチック作動キーリセットRoHS指令(10物質対応)対応供給電流(A)10IP等級IP20, IP65カットアウト直径(Φmm)22.3
Idec インターフェイスリレー 24V dc RV8
IDEC(和泉電気)¥23,980税込¥26,3781箱(10個)8日以内出荷6 mm インターフェイスリレーの Idec RV8 シリーズは、汎用リレー要件に適したコンパクトなソリューションです。ソリッドステートモデルで使用できるようになった RV8 シリーズインターフェイスリレーは、 PLC や電子システム、産業オートメーション、パネルメーカー、アセンブリマシン用途、及びコンパクトなスペースに高スイッチング機能を必要とするその他の用途に最適です。クラス I 、ディビジョン 2 、クラス I 、ゾーン 2 の危険場所オプション ソリッドステートリレータイプもあります RoHS対応 UL/c-UL 認定仕様取り付けタイプ = DINレールシリーズ = RV8電圧(V)【コイル】DC24接点構成SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
HWシリーズ 5ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ 保持 Idec
IDEC(和泉電気)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷シリーズHWアクチュエータの種類セレクタスイッチ角度(°)(スルー)30ポジション5スイッチ動作保持RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP20カットアウト直径(Φmm)22
Idec イネーブルスイッチ, ラッチ, サイド, 単極単投(SPST), HE1B-M1
IDEC(和泉電気)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷IEC60947-5-1、EN60947-5-1、JIS C8201-5-1、UL508、CSA C22.2 No. 14. IDEC HE1Bシリーズ基本イネーブルスイッチ. この機能はティーチペンダント上でイネーブルスイッチとして使用するために設計されており、オフ位置に切り替えるため、解放したり、押したりするパニック状況に対応できます。「オフ」位置3から「オフ」位置1に解放してもコンタクトは閉じません。正確に動作するコンタクトで、コンタクトが溶接されないことを確認 ロボット制御に要求される3つの位置決め機能(オフ-オン-オフ)仕様接点構成 = SPSTIP保護等級 = IP40保護構造IP40接点構成SPST動作方式ラッチRoHS指令(10物質対応)対応
HWシリーズ 4ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ 保持 Idec
IDEC(和泉電気)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷シリーズHWアクチュエータの種類セレクタスイッチ角度(°)(スルー)45ポジション4スイッチ動作保持RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP20カットアウト直径(Φmm)22
Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, AL6M-M24P-G
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M24P-G保護構造IP65接点構成DPDTボタン形状丸ボタン色白動作方式モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
IDEC HWシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(黒)
IDEC(和泉電気)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷タイプ点灯なしシリーズIDEC HWアクチュエータの種類標準ハンドル(黒)ポジション3スイッチ動作スプリングリターンRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP20カットアウト直径(Φmm)22
Idec イネーブルスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投(DPDT) IP65
IDEC(和泉電気)¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷スイッチ動作ラッチ動作温度(℃)(Max)+60RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)アクチュエータ色黒コンタクト定格電流(A)1
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
Φ30 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から15日以内出荷高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から102日以内出荷一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
押ボタンゴムカバー
IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好適合本体Φ30ABNシリーズ種別突形ボタン用材質ニトリルゴム使用周囲温度(℃)-5~60寸法D11操作部形状突形ボタン用寸法AΦ28寸法B19寸法CΦ38操作部押ボタンスイッチ
HWシリーズ パイロットライトヘッド 緑 埋込型取付 Idec
IDEC(和泉電気)¥819税込¥9011個8日以内出荷材質プラスチック色緑取付方式埋込型シリーズHWランプ形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65カットアウト直径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から102日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から15日以内出荷ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
KGNW形コントロールBOX
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1台当日出荷穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴有材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥778~税込¥856~1個当日出荷から25日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥74~税込¥81~1個当日出荷材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から102日以内出荷ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。動作方式プッシュロックターンリセット材質(リング)樹脂製
SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から102日以内出荷材質ポリアミド樹脂(PA6)保護構造IP65(IEC 60529)
BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形
IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)¥61~税込¥67~1個当日出荷取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥579~税込¥637~1台当日出荷から102日以内出荷適合本体TWN/TWNDシリーズ質量(g)約11保護構造IP20
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から32日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット
IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら