カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド

冷凍式エアドライヤ (IDF6~)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個翌々日出荷から29日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□Eシリーズ
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上仕様異常信号取出用端子台付型式IDF6E
冷凍式エアドライヤ IDFBシリーズ IDFB6E
SMC¥169,800~税込¥186,780~1台8日以内出荷サイズ6電圧(V)単相 AC115(60Hz)ねじの種類(-) Rc (メス) Φ0.4in (Φ10mm)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら