カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「igs-504pt」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート af/at コンパクト PLANET Technology

    産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート af/at コンパクト

    PLANET Technology
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    1000BASE-T 5ポート、IEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    ポート数1000BASE-T:5ポート規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at質量(g)260出力(W)最大120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×70×104仕様ハードウェアバージョン1電源DC48~54V材質(ケース)IP30 メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式4ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75