カテゴリ
- メカニカル部品(12)
- 農業機械(9)
絞り込み
「ikh3 -fbka21e」の検索結果

プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P
東芝¥87,980~税込¥96,778~1台5日以内出荷高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ型式全閉外扇形種類汎用モーター極数6使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P
東芝¥84,980~税込¥93,478~1台3日以内出荷から10日以内出荷高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 低騒音 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品型式全閉外扇形種類汎用モーター極数4使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形
三菱電機(7件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷から91日以内出荷回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P
東芝¥73,980~税込¥81,378~1台5日以内出荷高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ型式全閉外扇形種類汎用モーター極数2使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム(29件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から4日以内出荷用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
三相200V脚取付全閉外扇形(屋内)
東芝(2件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台5日以内出荷超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色)雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下構造(軸受)ころがり軸受
脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム(3件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から4日以内出荷種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
モータ(TOSHIBA 3.7KW)
BIGM(丸山製作所)¥299,800税込¥329,7801個8日以内出荷規格IKH3-FBKA21E部品名称モータ(TOSHIBA 3.7KW)図解NoMS515MC-1(50HZ) フレーム部品_No.11、MSW1540MC-1(60Hz) フレーム部品_No.11、MS615MC-1(50HZ) フレーム部品_No.10、MS615MC-1(60HZ) フレーム部品_No.10、MSW1540MC-1(50Hz) フレーム部品_No.11、MS515MC-1(60HZ) フレーム部品_No.11
プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・フランジ取付 極数:4P
東芝¥79,980~税込¥87,978~1台4日以内出荷から5日以内出荷枠番号225以下。2015年度スタートの省エネ法の目標基準に対応しています。さらに、日本国内の電源200V-50Hz 200/220V-60Hz(400V級も同様)のいずれでもJIS C 4034-30:2011で規定される効率レベルIE3(プレミアム効率)を達成しました。高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献。長寿命。標準モータと同一枠番寸法。低騒音。端子箱上部対応。インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ。
全閉外扇形・脚取付屋外形モートル
東芝¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷型式全閉外扇形使用温度範囲(℃)-20~40保護構造IP44回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色)雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下構造(軸受)ころがり軸受
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形
三菱電機(1件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から80日以内出荷ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
富士低圧三相モータ(屋内用)
富士電機(13件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から3日以内出荷【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
モータ(TOSHIBA 1.5KW)
BIGM(丸山製作所)¥159,800税込¥175,7801個8日以内出荷規格IKH3-FBKA21E部品名称モータ(TOSHIBA 1.5KW)図解NoMS332MC-1(50HZ) フレーム部品_No.11、MS332MC-1(60HZ) フレーム部品_No.11
モータ(TOSHIBA 2.2KW)
BIGM(丸山製作所)¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷規格IKH3-FBKA21E部品名称モータ(TOSHIBA 2.2KW)図解NoMS415MC-1(60HZ) フレーム部品_No.11、MS415MC-1(50HZ) フレーム部品_No.11、MS315MC-1(50HZ) フレーム部品_No.11、MS315MC-1(60HZ) フレーム部品_No.11
Oリング(FPM)
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791セット(5個)8日以内出荷図解NoMSA413R4C 10 エンジンクミタテ部品_No.44、MB231EU 付属品部品_No.44、DB303 B 付属品部品_No.44、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109) フューエルタンク、マフラ部品_No.44、DB-S260-1 付属品部品_No.44、MB228P-JA エンジン リコイルスタータ部品_No.44、BSD-5001LT 電装品部品_No.44、MSA413R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.44、MSA413R2TS-K-1 エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.44、MS755MC-1(60HZ) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.44、MSA413R2T-K 付属品、希望付属品部品_No.44、MB249L 付属品部品_No.44、MSA415R4C-1(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.44、GKBS2202 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.44、BSM201-2JP CHEMICAL TANK部品_No.44など
ノズルホルダーホキヨウバン
BIGM(丸山製作所)¥229税込¥2521個8日以内出荷部品名称ノズルホルダーホキヨウバン図解NoMB267V-KP 付属品部品_No.54、MSA413R2T-K スライダクミタテ部品_No.54、DB21D-1 2G 付属品部品_No.54、MSA415R4C-125(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.54、GKB2400L 付属品部品_No.54、GKB2200G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.54、GKB2202EL 付属品部品_No.54、MB228L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.54、MS613R4T-K カバー部品_No.54、MSA415R4C-125(8.5) オプション部品_No.54、MS415R4CF-125(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.54、MS415R4CF-1(10) エンジンクミタテ部品_No.54、BSD-6020LTP-W 電装品部品_No.54、MS753MC-A-60HZ フレーム部品_No.54、MS415R4CF-1(8.5) カバークミタテ部品_No.54、MSE-25 本体部品_No.54など
6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391セット(5個)8日以内出荷規格M81シユ部品名称6カクナツト図解NoMS315MC-1(60HZ) フレーム部品_No.10、SSA-F617MAT フロントアクスル分解部品_No.49、SSA-S611 リヤアクスル・リヤタイヤ ※~2015年5月部品_No.2、MRS90-501BSLT ソウコウクラッチ1部品_No.7、MS172MCRA 動力噴霧機 チョウアツベン部品_No.4、MSA410R2T-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.78、SSA-F617MAT テンション部品_No.53、MS415CA ヤクエキハイカン部品_No.3、MS413R2TS-M-1 PTOミッション部品_No.21、BSM-1050SLT-LE 調圧弁部品_No.28、SSA-F617MAT-1 フロントアクスル分解部品_No.49、MS655MC-1(60HZ) フレーム部品_No.9、MS335EW-M-1 フレーム部品_No.4、SSA-α510 動噴配管、ホースリール部品_No.46、MS755MC-60HZ フレーム部品_No.10、MP5030E-2M 本体,付属品部品 6カクナット_No.16、MSA513R2T-K ポンプ台組立など
6カクボルト(+)WSW
BIGM(丸山製作所)¥499税込¥5491セット(10個)8日以内出荷規格M6X12(SM)図解NoMS753DR6S-Y ホースガイドクミタテ部品_No.42、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.49、MK31EA フレーム部品_No.37、BSM-1270SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.5、MK413EA フレーム部品_No.22、SSA-N550 ラジエータ部品_No.14、CBM-520A ホース巻取機部品_No.20、MS653DR4T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.37、MJI-310 バッフルプレート部品_No.5、BSM-640SLT-B 14M オプション3 自動調圧装置 回転計部品_No.9、MRS90-501BSLT ブーム3部品_No.15、MSA613R2T-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.37、MS653DR4T-Y ホース送り出し装置部品_No.19、MS753DR6S-Y デンソウヒン部品_No.36、MS313MC-A-60HZ フレーム部品_No.28、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.54など
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷規格M8X60X22部品名称6カクボルト図解NoMS515R4CFS-1(10) エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.39、MSB1500LI 本体部品_No.39、MS154MC -A-50HZ(0.75KW) フレーム部品_No.39、GKSL3302R1 デンジクラッチ部品_No.39、MS515R4CFS-1 ハリマーク部品_No.39、MB328U-DX エンジン リコイルスタータ部品_No.39、MSA415R4C(8.5) ハリマーク部品_No.39、MSB1500CA 薬剤タンク部品_No.39、MSA413R4C 10 カバークミタテ部品_No.39、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 配管 左部品_No.39、MSA613R2T-K ラジコンソウチ部品_No.39、MSA513R2TS-K-1 カバークミタテ部品_No.39、BSD-5010LT 付属品部品_No.39、BSD-6020LTP-W センタブーム部品_No.39、BSD-5010LT 第2段ブーム駆動 右部品_No.39、MSA415R4CS-1(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.39など
モータ(TOSHIBA 5.5KW)
BIGM(丸山製作所)¥449,800税込¥494,7801個8日以内出荷規格IKH3-FBKA21E部品名称モータ(TOSHIBA 5.5KW)図解NoMS655MC-1(50HZ) フレーム部品_No.10、MS655MC-1(60HZ) フレーム部品_No.10