カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み

「ikh3-fbka21e」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P 東芝

    プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P

    東芝
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 低騒音 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品
    型式全閉外扇形種類汎用モーター極数4使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
  • プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P 東芝

    プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P

    東芝
    87,980税込96,778
    1台
    5日以内出荷
    高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
    型式全閉外扇形種類汎用モーター極数6使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
  • モータ(TOSHIBA 1.5KW) BIGM(丸山製作所)

    モータ(TOSHIBA 1.5KW)

    BIGM(丸山製作所)
    159,800税込175,780
    1個
    8日以内出荷
    規格IKH3-FBKA21E部品名称モータ(TOSHIBA 1.5KW)図解NoMS332MC-1(50HZ) フレーム部品_No.11、MS332MC-1(60HZ) フレーム部品_No.11
  • モータ(TOSHIBA 5.5KW) BIGM(丸山製作所)

    モータ(TOSHIBA 5.5KW)

    BIGM(丸山製作所)
    449,800税込494,780
    1個
    8日以内出荷
    規格IKH3-FBKA21E部品名称モータ(TOSHIBA 5.5KW)図解NoMS655MC-1(50HZ) フレーム部品_No.10、MS655MC-1(60HZ) フレーム部品_No.10
  • モータ(TOSHIBA 2.2KW) BIGM(丸山製作所)

    モータ(TOSHIBA 2.2KW)

    BIGM(丸山製作所)
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    規格IKH3-FBKA21E部品名称モータ(TOSHIBA 2.2KW)図解NoMS415MC-1(60HZ) フレーム部品_No.11、MS415MC-1(50HZ) フレーム部品_No.11、MS315MC-1(50HZ) フレーム部品_No.11、MS315MC-1(60HZ) フレーム部品_No.11
  • モータ(TOSHIBA 3.7KW) BIGM(丸山製作所)

    モータ(TOSHIBA 3.7KW)

    BIGM(丸山製作所)
    299,800税込329,780
    1個
    8日以内出荷
    規格IKH3-FBKA21E部品名称モータ(TOSHIBA 3.7KW)図解NoMS515MC-1(50HZ) フレーム部品_No.11、MSW1540MC-1(60Hz) フレーム部品_No.11、MS615MC-1(50HZ) フレーム部品_No.10、MS615MC-1(60HZ) フレーム部品_No.10、MSW1540MC-1(50Hz) フレーム部品_No.11、MS515MC-1(60HZ) フレーム部品_No.11