カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(1)

「il-c2-10000」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JAE 端子 JAE(日本航空電子工業)JAE 端子JAE(日本航空電子工業)
1,998税込2,198
1袋(250個)
当日出荷
モータードライバー用ケーブル マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モータードライバー用ケーブルマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
バイポーラ定電流、1.2A/相 (max)マイクロステップ 1/16小型サイズ出力電流はロータリーSWで簡単設定発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、実験・評価用に対応付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-4S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 16個 CN1-3用質量(g)40使用温度範囲(℃)0~50制御方式バイポーラ定電流出力電流(A)0.11~1.20/相 16段階(ロータリスイッチ設定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30冷却方式自然冷却保存温度範囲(℃)-10~60出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力ケーブル長(mm)300使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
モータードライバー用ケーブル マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モータードライバー用ケーブルマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
4,598税込5,058
1セット
8日以内出荷
ユニポーラ定電圧、1.1A/相小型サイズ
用途機器組込、実験・評価用に対応付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-4S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-8S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-6S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクトー (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 18個 CN1-3用質量(g)20使用温度範囲(℃)0~50制御方式ユニポーラ定電圧入力電圧(V)制御電源:DC5±5% モータ電源:DC5~30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×15冷却方式自然冷却励磁方式2相励磁(FULL)、1-2相励磁(HALF) 内部設定及び外部入力による保存温度範囲(℃)-10~60ケーブル長(mm)300使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
モータードライバー用ケーブル マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モータードライバー用ケーブルマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
4,598税込5,058
1セット
12日以内出荷
ユニポーラ定電流、2.0A/相 (max)マイクロステップ 1/16小型サイズ出力電流はロータリーSWで簡単設定発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、 実験・評価用に対応付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-6S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 18個 CN1-3用質量(g)43使用温度範囲(℃)0~50制御方式ユニポーラ定電流出力電流(A)0.13~2.0A相 16段階(ロータリスイッチ設定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30冷却方式自然冷却保存温度範囲(℃)-10~60出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力ケーブル長(mm)300使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応