カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(64)
  • 測定用品(41)
  • 制御機器(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 厨房用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「imv」の検索結果

134件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型強力マグネット IMV

    小型強力マグネット

    IMV
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    当日出荷
    スマートバイブロ シリーズ用のマグネットです。平面取付け用 (大きさ:(Φ20x11mm)
    用途平面取付け用寸法(Φ×mm)20×11適合型式VM-4424H、VM-3024H
  • キャリングケース IMV

    キャリングケース

    IMV
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    スマートバイブロ シリーズを収容して持ち運び用のケースです。
    用途本体及びオプション類を収納適合型式VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H
  • ラバージャケット IMV

    ラバージャケット

    IMV
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    スマートバイブロ シリーズ本体を保護するためのケースです。
    用途本体への衝撃を緩和適合型式VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H
  • スマートバイブロ(FFT分析付) IMV

    スマートバイブロ(FFT分析付)

    IMV
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    同時測定機能(加速度、速度、変位一括測定) 一度測定開始キーを押すだけで自動的に加速度・速度・変位を同時に測定できますので、作業の軽減と測定漏れを防げます。 PEAK・RMS・EQPを測定 簡単にモード切替が可能。衝撃波など最大振幅はPeak、回転機械のコンディションはrmsなど画面上で簡単に切り替えを行うことができます。 FFT分析 振動の周波数分析を確認したい場合、最低限の条件設定を行うだけで、リアルタイムにFFT分析が可能です。 波形収録機能(SDカードへの収録) データ保存モードでは、波形データは、付属のSDカードにCSV形式で保存が可能です。
    質量(g)約 230g(電池含む)出力AC OUT:0 ~±1V(負荷 10kΩ以上)DC OUT:0 ~ +1V(負荷 10kΩ以上)本体寸法(mm)74(W)×32.5(D)×148(H)mm指示PEAK:加速度・速度・変位EQP:加速度・速度・変位RMS:加速度・速度
  • ピックアップ用長尺ケーブル IMV

    ピックアップ用長尺ケーブル

    IMV
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    スマートバイブロ 圧電タイプ ハイグレード用の延長ケーブル(4メートル)です。
    用途長いピックアップケーブルで測定したいときに使用ケーブル長(m)4
  • 小型マグネット IMV

    小型マグネット

    IMV
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    当日出荷
    IMV振動計用のマグネットです。
    用途曲面取付け用セット内容小型強力マグネットMH-203R×1寸法(Φ×mm)24×20適合型式VM-2012、VM-4424H、VM-3024H
  • 長尺ケーブル 10m IMV

    長尺ケーブル 10m

    IMV
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    スマートバイブロ 動電タイプ用の延長ケーブルです。
    ケーブル長(m)10
  • スマートバイブロ FFT分析付 VM-3024H IMV

    スマートバイブロ FFT分析付 VM-3024H

    IMV
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様●センサー原理:動電式速度型●タイプ:ハイエンド●振動数範囲(加速度):10Hz~1kHz●振動数範囲(速度):10Hz~1kHz●振動数範囲(変位):10Hz~1kHz●振動数範囲(ベアリング):なし●振動数範囲(H関数):なし●測定範囲(加速度):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(速度):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(変位):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(ベアリング):なし●測定範囲(H関数):なし●最大レンジ(加速度):20m/s2(RMS、EQP、PEAK)●最大レンジ(速度):100mm/s(RMS、EQP、PEAK)●最大レンジ(変位):10mm(p-p)●最大レンジ(H関数):なし●サンプリング周波数:4、096kHz●指示:PEAK:加速度・速度・変位●指示:EQP:加速度・速度・変位●指示:RMS:加速度・速度●振動数特性:±5%(0、3Hz ~ 100Hz)●精度(感度誤差):±5%(16Hz基準、FS値に対して)●精度(レンジ切替誤差):±2%(16Hz基準)●精度(指示値直線性):±1、5%(16Hz基準、FS値に対して)●出力(AC):OUT:0~±●V(負荷10kΩ以上)●出力(DC):OUT:0~+1V(負荷10kΩ以上)●言語:日本語・英語・中国語対応(切替式)●電源:単3電池×2本(連続20時間以上)●ピックアップ寸法・重量:動電式速度ピックアップΦ25、8×50(L)mm 140g(ピックアップ)Φ8×50(L)mm 20g(プローブ)●FFT 分析:△f:10HZ、5HZ、2、5HZ●メモリ:MMCまたは互換カード対応波形採取可能保存時間:1秒・2秒・5秒・10秒サンプリング周波数:10、24kHzW74XD32、5XH148mm●コード番号:119-0160689アズワン品番67-4827-43
  • カードバイブロAir2用オプション品 IMV

    カードバイブロAir2用オプション品

    IMV
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    6日以内出荷
    カードバイブロAir2 標準タイプ 一式が入る持ち運び用のケースです。
    用途カードバイブロAir2用キャリングケースアズワン品番64-9641-18
  • 判定振動計 マシンレフェリー IMV

    判定振動計 マシンレフェリー

    IMV
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    判定振動計マシンレフェリーを壁等にマグネット固定するためのマグネットです。
    用途判定振動計マシンレフェリー用 吊用 マグネットアズワン品番64-9641-52
  • ラバージャケット PC-3024 IMV

    ラバージャケット PC-3024

    IMV
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    8日以内出荷
    仕様●対応機種:VM-4424S、VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H●コード番号:119-0160686アズワン品番67-4827-40
  • 小型強力マグネット MH-201R IMV

    小型強力マグネット MH-201R

    IMV
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    8日以内出荷
    仕様●対応機種:VM-4424S、VM-4424H●平面取付け用(Φ20x11mm)●コード番号:119-0160683アズワン品番67-4827-37
  • 判定振動計マシンレフェリー IMV

    判定振動計マシンレフェリー

    IMV
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    7日以内出荷
    回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。
    仕様●最大測定値:加速度/1000(m/s2Peak・RMS)、速度/200(mm/sPeak・RMS)、変位/10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数200m/s2●使用センサー:圧電式加速度/ピックアップ●認証:CEマーク●表示言語:英数字、記号質量(g)約230(電池含む)寸法130(H)×67(W)×28(D)突起含む電源単3乾電池×2本測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能商品構成VM-4431マシンレフェリー一式×1周波数範囲加速度/5~10kHz,速度/・変位/10~1kHz、エンベロープ加速度/500~10kHz測定モードOA値測定アズワン品番64-9641-49定格出力電圧(AC V)0~±1(負荷10kΩ以上)
  • 判定振動計 マシンレフェリー IMV

    判定振動計 マシンレフェリー

    IMV
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    8日以内出荷
    判定振動計マシンレフェリー用の短プローブです。
    アズワン品番64-9641-50
  • 判定振動計 マシンレフェリー IMV

    判定振動計 マシンレフェリー

    IMV
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    8日以内出荷
    判定振動計マシンレフェリー用のACアダプターです。
    アズワン品番64-9641-51
  • 小型強力マグネット 24ΦMGホルダー・平面取付用 MH-202R IMV

    小型強力マグネット 24ΦMGホルダー・平面取付用 MH-202R

    IMV
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    13日以内出荷
    仕様●対応機種:VM-3024H●平面取付け用(Φ24x10、5mm)●コード番号:119-0160684アズワン品番67-4827-38
  • 小型マグネット 24Φパイプ用MG MH-203R IMV

    小型マグネット 24Φパイプ用MG MH-203R

    IMV
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    13日以内出荷
    仕様●対応機種:VM-4424S、VM-4424H、VM-3024H●曲面取付け用(Φ24X20mm)●コード番号:119-0160685アズワン品番67-4827-39
  • カードバイブロエア2 本体のみ VM-2012AIR2 IMV

    カードバイブロエア2 本体のみ VM-2012AIR2

    IMV
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    13日以内出荷
    仕様●インターフェイス:無線LAN:IEEE802、11b、WiFi準拠、128bitWEP対応、WPA/WPA2対応●無線通信モード:インフラストラクチャーモード●搭載メモリ容量:4MbitX16bank●使用電源:単4形(AAA)、充電池2本●消費電流:測定中状態(WiFi使用時)約150mA●使用温度範囲:+5~50℃(付属電池のみで保証)●使用湿度範囲:30~90%(結露しないこと)●サンプリング周波数:最大76、8kHz●AD分解能:16bit●動作タブレットOS:Android4、1以降(メーカー確認済OS)●センサ:圧電式加速度センサ●加速度周波数範囲:10~10000Hz●速度周波数範囲:10~10000Hz●変位周波数範囲:10~150Hz●計量最大加速度:500m/s2W40、5XD41、5XH88、6mm●コード番号:119-0160688アズワン品番67-4827-42
  • ACアダプター WN-03200P PS-3024-3 IMV

    ACアダプター WN-03200P PS-3024-3

    IMV
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    13日以内出荷
    仕様●対応機種:VM-4424S、VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H●コード番号:119-0160687アズワン品番67-4827-41
  • スマートバイブロ FFT分析付 VM-4424H IMV

    スマートバイブロ FFT分析付 VM-4424H

    IMV
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    13日以内出荷
    仕様●センサー原理:圧電式加速度型●タイプ:ハイエンド●振動数範囲(加速度):5Hz~10kHz●振動数範囲(速度):10Hz~1kHz●振動数範囲(変位):10Hz~150Hz●振動数範囲(ベアリング):1kHz~10kHz●振動数範囲(H関数):3Hz~1kHz●測定範囲(加速度):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(速度):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(変位):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(ベアリング):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(H関数):6 レンジ、オートレンジ●最大レンジ(加速度):100m/s2(RMS、EQP、PEAK)●最大レンジ(速度):200mm/s(RMS、EQP、PEAK)●最大レンジ(変位):1000μmp-p(EQP、PEAK)●最大レンジ(H関数):なし●サンプリング周波数:20、48kHz●指示:PEAK:加速度・速度・変位●指示:EQP:加速度・速度・変位●指示:RMS:加速度・速度●振動数特性:±5%(20Hz ~ 500Hz)、+5% / -15%(10Hz~20Hz、500Hz~1kHz)●精度(感度誤差):±5%(80Hz基準、FS値に対して)●精度(レンジ切替誤差):±2%(80Hz基準)●精度(指示値直線性):±0、5%(80Hz基準、FS値に対して)●出力(AC):OUT:0~±1V(負荷10kΩ以上)●出力(DC):OUT:0~+1V(負荷10kΩ以上)●言語:日本語・英語・中国語対応(切替式)●電源:単3電池×2本(連続20時間以上)●ピックアップ寸法・重量:圧電式加速度ピックアップ、Φ19×42(L)mm 40g(ピックアップ)、Φ6×185(L)mm 70g(プローブ ネジ部●FFT 分析:△f:25HZ、12、5HZ、6、25HZ●メモリ:MMCまたは互換カード対応、波形採取可能、保存時間:0.1秒・0.2秒・0.5秒・1秒、サンプリング周波数:51、2kHz●※速度・変位の上限振動数は、加速度450m/s2で制限を受けます。●※記載の周波数でフルスケールまで可能なのは、30mm/s、1mmp-pレンジです。W74XD32、5XH148mm●コード番号:119-0160690アズワン品番67-4827-44
  • 振動計 カードバイプロ Air2 IMV

    振動計 カードバイプロ Air2

    IMV
    ¥197,800~税込¥217,580~
    1台ほか
    20日以内出荷から63日以内出荷
    WiFi無線を採用した高速通信と、強力なデータ処理機能で、振動測定に困難を伴っていたシーンでも、精密な測定が可能に! ご要望の多かったスマートフォン向けアプリ(Air2 Light) も登場し、さらに使いやすくなりました。
    用途ブロワ、ポンプなどの設備機械の保守点検に、配管などの振動調査に工作機械などの微小変位測定に、工作機械などの微小変位測定にセット内容VM-2012カードバイブロAir2本体×1、HK-AC001UWUSB充電アダプタ×1、USB-M201/BKmicroUSBケーブル×1、GP100AAAHCJU2単4ニッケル水素電池×1、VB-2001ピックアップ用プローブ×1使用温度範囲(℃)5~50(付属電池のみで保証)測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ加速度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×41.5×88.6センサー圧電式加速度ピックアップ測定周波数範囲(Hz)加速度10~10000、速度10~1000、変位10~150インターフェース無線LANIEEE802.11b、WiFi準拠、128bitWEP対応、WPA/WPA2対応「対応OS」Android4.1以降測定モードOA値測定、FFT測定、波形測定使用環境湿度(%)30~90(結露しないこと)最大加速度(m/s2)500
  • 判定振動計 マシンレフェリー IMV

    判定振動計 マシンレフェリー

    IMV
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台ほか
    20日以内出荷から33日以内出荷
    回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。 判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。 誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。
    セット内容VM-4431 マシンレフェリー本体×1・VP-100 圧電式センサー(ケーブル1.5m含む)×1・TVM-4-B371 ピックアップ用プローブ(Φ6mm×195mm)・マグネット×1・TB-AC10NBK USBケーブル×1・TVE-4-8100B AC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009 ジャケット×1・TEKNO 2007S キャリングケース×1・LR6XJ/2S 乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168 取扱説明書・マグネット×1、TB-AC10NBKUSBケーブル×1・TVE-4-8100BAC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009ジャケット×1・TEKNO2007Sキャリングケース×1・LR6XJ/2S乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168取扱説明書測定範囲加速度1000(m/s2Peak・RMS)、速度200(mm/sPeak・RMS)、変位10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数200m/s2出力AC:0~±1V(負荷10kΩ以上)、DC:0~±1V(負荷10kΩ以上)測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×67×28(突起含む)センサー圧電式加速度ピックアップ連続使用時間(時間)20以上測定周波数範囲(Hz)加速度5~10k、速度・変位10~1k、エンベロープ加速度500~10k機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能測定モードOA値測定言語表示英数字、記号CE-対応品CE対応品
  • 延長ケーブル IMV

    延長ケーブル

    IMV
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    24日以内出荷
    スマートバイブロ ピエゾタイプ用の延長ケーブル(10メートル)です。
    ケーブル長(m)10
  • ピックアップ用長プローブ IMV

    ピックアップ用長プローブ

    IMV
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    24日以内出荷
    カードバイブロAir2用の長尺ケーブルです。
    セット内容長尺プローブPI-2001×1
  • 吊用 マグネット IMV

    吊用 マグネット

    IMV
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    24日以内出荷
    判定振動計 マシンレフェリーを壁等にマグネット固定するためのマグネットです。
  • 長尺ケーブル 6m IMV

    長尺ケーブル 6m

    IMV
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    24日以内出荷
    スマートバイブロ 動電タイプ用の延長ケーブルです。
    ケーブル長(m)6
  • 設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)日本語版 IMV

    設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)日本語版

    IMV
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    24日以内出荷
    本ソフトウェアは、カードバイブロ Air2 で取得したデータを基に、パソコン上でデータ解析を行うためのソフトウエア(日本語版)です。
    セット内容設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)日本語版 DS-2013Tr(JP)×1
  • キャリングケース IMV

    キャリングケース

    IMV
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    24日以内出荷
    カードバイブロAir2 標準タイプ 一式が入る持ち運び用のケースです。
    セット内容キャリングケースB-2001×1
  • ピックアップ用短プローブ IMV

    ピックアップ用短プローブ

    IMV
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    24日以内出荷
    判定振動計 マシンレフェリー用の短プローブです。
  • マグネット IMV

    マグネット

    IMV
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    24日以内出荷
    スマートバイブロ ピエゾタイプ用の簡易装着マグネットです。( 吸着力80kgf)
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:50×60×65
  • 長尺ケーブル 3m IMV

    長尺ケーブル 3m

    IMV
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    24日以内出荷
    スマートバイブロ 動電タイプ用の延長ケーブルです。
    ケーブル長(m)3
  • 設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)英語版 IMV

    設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)英語版

    IMV
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    24日以内出荷
    本ソフトウェアは、カードバイブロ Air2 で取得したデータを基に、パソコン上でデータ解析を行うためのソフトウエア(英語版)です。
    セット内容設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)日本語版 DS-2013Tr(ENG)×1
  • データ管理ソフト IMV

    データ管理ソフト

    IMV
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    24日以内出荷
    本ソフトウェア は、カードバイブロAir2 (Tablet PC)で測定したデータを、パソコンで活用するためのソフトウェアです。 カードバイブロAir2 で測定したデータは、USB インタフェースを利用して、パソコンに取り込めます。 データ管理ソフトウェアは、PC に取り込んだ測定データを一元管理し、トレンドグラフ、FFT グラフ、波形グラフを表示するソフトウェアです。
    セット内容パソコン用データ管理ソフトDB-2012×1
  • 小型マグネット IMV

    小型マグネット

    IMV
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    24日以内出荷
    マグネットで測定部位にセンサーを固定。
    適合標準タイプ
  • 判定振動計マシンレフェリー スターターパック IMV

    判定振動計マシンレフェリー スターターパック

    IMV
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット
    23日以内出荷
    回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。また、本製品は、オプション等がセットになっており、購入してすぐに使いたい方にオススメです。
    仕様●最大測定値:加速度/1000(m/s2Peak・RMS)、速度/200(mm/sPeak・RMS)、変位/10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数/200m/s2●使用センサー:圧電式加速度/ピックアップ●認証:CEマーク●表示言語:英数字、記号質量(g)約230(電池含む)寸法130(H)×67(W)×28(D)突起含む電源単3乾電池×2本測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能周波数範囲加速度/5~10kHz、速度/・変位/10~1kHz、エンベロープ加速度/500~10kHz測定モードOA値測定アズワン品番64-9641-48定格出力電圧(AC V)0~±1(負荷10kΩ以上)
  • スマートバイブロ用ACアダプタ IMV

    スマートバイブロ用ACアダプタ

    IMV
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    24日以内出荷
    スマートバイブロ シリーズ用のACアダプターです。 電池ではなくAC電源で測定したいときに使用するものです。
    適合機種VM-4424H、VM-3024H、VM-7024Hセット内容ACアダプターPC-3024-3×1
  • 振動計測用タブレットPC (カードバイブロAir2用) IMV

    振動計測用タブレットPC (カードバイブロAir2用)

    IMV
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    33日以内出荷
    カードバイブロAir2 使って振動計測する際に必要なタブレットです。
    セット内容振動計測用タブレットPC(カードバイブロAir2用) Tablet PC×1
  • HI継手バルブソケット(インサート付) 東栄管機

    HI継手バルブソケット(インサート付)

    東栄管機
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
    用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI使用流体水道用
  • HIメタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIメタルバルブソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手接続ねじ種類R
  • 映像系変換コネクタ DVI(オス) →VGA(メス) エスエスエーサービス

    映像系変換コネクタ DVI(オス) →VGA(メス)

    エスエスエーサービス
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    DVI(オス) → VGA(メス) の変換コネクタです。 VGAケーブルでDVI端子を持つ機器の接続に使用できます。
    色ブラックコネクタ形状DVI-I29pinオス - Mini D-Sub15pinメス対応アナログ映像出力オス形状DVI-I29pinメス形状VGA(Mini D-Sub15pin)変換タイプメス - オス