カテゴリ
- 制御機器(788)
- 科学研究・開発用品(710)
- パソコン/周辺機器(600)
- 学童・教育用品(534)
- 機構部品(476)
- 作業工具(260)
- トラック純正部品(255)
- 自動車純正部品(209)
- バイク純正部品(197)
- バイク部品(134)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(129)
- メカニカル部品(126)
- 空調・照明・電設資材(114)
- 安全保護具(98)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
- 家電(79)
- 研磨材(77)
- ねじ・ボルト・釘(76)
- 電気材料(68)
- 船舶用品・漁業資材(67)
- 切削工具(67)
- 事務用品(64)
- 配管・水廻り設備部材(60)
- 自転車部品(49)
- 卓上消耗品(46)
- カー用品(45)
- 測定用品(44)
- 印刷用紙/インク/印刷機(44)
- 農業機械(32)
- 自転車整備工具・アクセサリー(25)
- はんだ関連・静電気対策用品(23)
- 防災用品(22)
- 清掃用品(21)
- 防犯用品(21)
- オフィス家具(20)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
- 安全用品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 作業服(18)
- 物流用品(15)
- 保管用品(14)
- 手袋(14)
- 梱包用品(13)
- 安全標識(11)
- バッテリー・電装(11)
- 日用品(8)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 住設機器(7)
- 洗車・清掃(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 縫製用品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- クリーンルーム用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 建築金物(6)
- 整備工具・収納(6)
- タイヤ・足回り(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- 測定関連サービス(5)
- 電動工具(5)
- 溶接用品(4)
- ヘルスケア(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 厨房用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 空圧工具(2)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIORAD(90)
- BUFFALO(バッファロー)(74)
- D'Addario(141)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(66)
- Genesee Scientific Corporation(68)
- KEMET(73)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(516)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(102)
- RS PRO(800)
- SKC(環境測定)(207)
- SPARKFUN(326)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(77)
- Thermo Fisher Scientific(177)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(76)
- シュナイダーエレクトリック(121)
- トヨタ(78)
- ホンダ(235)
- メディアカバーマーケット(180)
- 三菱ふそう(285)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

IORリーククランプメータ
三和電気計器¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から10日以内出荷設備の電源を切らずに絶縁管理、抵抗分漏洩電流(I0R)の測定が可能です。三相三線デルタ結線でR相T相の同時検出。I0R値とI0値を同時表示。交流負荷電流は500Aまで測定可能。用途3相3線デルタ結線・単相3線・単相2線のI0Rの測定付属品テストリード : TL-26(全長約1.2m)延長用リードセット : TL-27(全長約3m)アリゲータクリップ : CL-26 スパイラルチューブ 8個 キャリングケース : C-I0R 取扱説明書仕様●LPF機能:ON時●フィルター周波数性能:約150Hz●振幅比:150Hzで-3dB、180Hzで-7dB●抵抗分漏洩電流(Ior)1P(単相):0m~99.99mA、100m~999.9mA●抵抗分漏洩電流(Ior)3P(三相):0m~99.99mA、100m~999.9mA、1000m~1155mAその他Y結線ではIo測定は可能ですがIorの測定はできません。異容量三相4線では単相3線のIor測定は可能ですが、三相3線のIor測定はできません。(Ioは可)種別IORリーククランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×83×38交流電圧(V)600表示液晶:最大9999カウント(上部及び下部数値部)サンプルレート(回/s)約4絶縁抵抗(MΩ)表示範囲:0~9.999(演算値)、確度:規定なし使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)漏れ電流(mA)(交流)99.99m/999.9mRoHS指令(10物質対応)対応特性活線状態での絶縁管理を容易にする負荷電流も測れるIorリーククランプ 活線状態で抵抗分漏洩電流(Ior)を測定 三相三線Δ結線でR相とT相の同時地絡検出 クランプセンサ一体型 Ior値とIo値の同時表示 表示は2画面切替可能 最大値をホールドするMAXホールドモード ふらつきのある数字を読みやすくするAVGモード(移動平均値表示) データホールド機能 バックライト付き表示器 オートパワーセーブ(約30分)解除可単4形アルカリ電池2本で連続約170時間(約1週間)の長時間動作(負荷電流(A)測定時は約80時間) パソコンでデータ収集(別売オプションI0R-USBが必要)が可能
Io/Iorクランプリーカー
マルチ計測器¥99,980税込¥109,9781個当日出荷1台でIo漏れ電流、Ior抵抗分漏れ電流、高調波(基本波、第3/5/7/11/13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー 電圧入力なしで抵抗分漏れ電流(Ior)を測定付属品電池、ソフトケース、テストリード機能データホールド、オートパワーオフ測定レンジAC 40mA/400mA/4A/40A/300A、(電圧)AC 500V、(高調波電流)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次確度(交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S最小分解能0.01mA
Ior漏電監視ロガー
共立電気計器¥179,800~税込¥197,780~1台ほか当日出荷から7日以内出荷全ての漏電トラブルに、新Iorロガー登場! 最大4系統を同時測定、ロギング 様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線) 高調波の影響を受けない高精度なIor測定を実現 業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能 軽量背面マグネット付だから本体をそのまま取り付け可能 通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能周波数(Hz)40~70測定方式40.96ksps(24.4μs)、ギャップ無しで約200m秒ごとに実効値を算出インターフェースUSB結線方式単相2線、単相3線、三相3線、三相4線RoHS指令(10物質対応)対応メモリーカードSDカード(2GB)※標準付属電流レンジ10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO
非接触Io/Iorクランプリーカー
マルチ計測器(1件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1台ほか当日出荷から85日以内出荷電圧取込が非接触になった一体型Iorクランプリーカー。 非接触で充電部に触れないので安全(感電・短絡防止等) 持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型 1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能 今まで通り充電部での測定も可能 真の実効値測定(I、Io、V) 高域周波数カットフィルタスイッチ付付属品単4アルカリ乾電池×3、キャリングケース×1、非接触電圧位相取込コード(2m)×1、直接電圧取込コード(2m)×1、取扱説明書×1内径(Φmm)40(CT)交流電圧(V)500分解能(最小)0.01mAフィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減)機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジ(電流)AC40mA/400mA/4A/40A/500A、(電圧)AC500V/直接電圧取込コード使用時最小分解能0.01mA
非接触Io/Iorクランプリーカー
マルチ計測器¥139,800税込¥153,7801台当日出荷電圧取込が非接触になった一体型Iorクランプリーカー。 非接触で充電部に触れないので安全(感電・短絡防止等) 持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型 1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能 今まで通り充電部での測定も可能電圧と電流から絶縁抵抗値(MΩ)を算出(直接電圧取込コード使用時のみ) 三相4線スター結線測定が可能付属品電池、キャリングケース、非接触センサー(PS-50)、直接電圧取込コード内径(Φmm)(CT)80分解能(最小)0.001mA機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ測定レンジ(電流)AC10mA/100mA/1000mA/10A、(電圧)AC500V/直接電圧取込コード使用時
Ior漏電監視ロガー(セットモデル)
共立電気計器¥199,800~税込¥219,780~1セット5日以内出荷から25日以内出荷工場・ビルなどの保守管理でお困りの方にIorによる漏電探査の決定版 ・最大4系統を同時測定 ・様々な結線方式に対応 【単相2線・単相3線・三相3線・三相4線】 ・高調波測定の影響を受けない高精度なIor測定を実現 ・業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能 ・通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能付属品【本体と同梱】ACアダプタ(8262)、アースコード(7278)、USBケーブル(7219)、SDカード 2GB(8326-02)、キャリングバッグ(9125)、識別マーカー、単3形アルカリ乾電池 LR6×6、取扱説明書質量(g)約680(電池含む)周波数(Hz)40~70電源外部:AC100~240V(50/60Hz) 7VAmax 使用電池:単3形アルカリ乾電池(LR6)×6適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61326表示【LCD表示更新】160×160ドット モノクロ液晶 / 0.5秒測定対象対地抵抗成分漏洩電流(Ior), 漏洩電流(Io), 漏洩電流実効値(Iom), 基準電圧(V), 基準電圧実効値(Vm), 絶縁抵抗値(R), 周波数(Hz), 位相角(θ)湿度測定範囲(%)【確度保証】45~85、【使用範囲】85以下、【保存範囲】85以下(相対湿度/結露のないこと)インターフェース【通信方式】USBVer2.0レンジ【対地抵抗成分漏洩電流(Ior)】【漏洩電流(Io)】【漏洩電流実効値(Iom)】電流レンジ:10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO、【基準電圧(V)】1000.0VメモリーSDカード(2GB)表示範囲【対地抵抗成分漏洩電流(Ior)】【漏洩電流(Io)】【漏洩電流実効値(Iom)】各レンジの0.15~130%(0.15%未満は0表示、130%を超えた場合はOL表示)【基準電圧(V)】0.9~1100.0Vrms(0.9V未満は0表示、1100Vを超えた場合はOL表示)【基準電圧電流位相差(θ)】0.0°~ ±180.0°(基準電圧Vの位相を0.0°とする)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×57×165使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度85%以下(結露のないこと)測定温度範囲【確度保証】23±5、【使用範囲】-10~50、【保存範囲】-20~60確度【対地抵抗成分漏洩電流(Ior)】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度+位相確度による誤差※クランプセンサ振幅確度=センサ確度のrdg部のみの確度、位相確度による誤差=漏洩電流Ioの測定値±2.0%rdg【漏洩電流(Io)】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度【漏洩電流実効値(Iom)】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度【基準電圧(V)】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波40~70Hz)【基準電圧電流位相差(θ)】正弦波40~70Hz, 基準電圧90Vrms以上, Ioレンジの10%以上の入力時 ±0.5°以内+クランプセンサ確度通信機能USB Ver2.0結線方式単相2線、単相3線、三相3線、三相4線使用環境湿度(%)相対湿度85以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応入力範囲有効入力範囲:【対地抵抗成分漏洩電流(Ior)】【漏洩電流(Io)】【漏洩電流実効値(Iom)】各レンジの1~110%及び、各レンジの200%(peak)【基準電圧(V)】10~1000Vrms及び、2000Vpeak記録間隔200/400m秒/1/5/15/30秒/1/5/15/30/60/120分※200m秒を超える記録間隔では、その間の最大・最小・平均・瞬時値を記録入力数電流4ch、電圧1ch
Iorリーク電流クランプセンサ
共立電気計器¥27,980~税込¥30,778~1台ほか当日出荷から7日以内出荷DINプラグ採用出力電圧AC500mV/AC10A(50mV/A)コード長さ(m)約3使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)出力端子MINI DIN 6pinRoHS指令(10物質対応)対応
非接触Io/Iorクランプリーカー
マルチ計測器¥91,980税込¥101,1781台5日以内出荷被覆の上から電圧位相を取れるので安全です。手のひらサイズのミニクランプタイプです。分解能0.001mAの高精度に測定できます。アタッチメントが付いて握りやすいトラスコ品番268-5691幅(mm)44高さ(mm)197奥行(mm)24電源(V)単4アルカリ電池×3電源単4アルカリ電池×3最大表示(カウント)9999クランプ径(Φmm)Φ40
【レンタル】Ior漏電監視ロガー(校正書付)
共立電気計器¥3,798~税込¥4,178~1台3日以内出荷高調波の影響を受けにくい設計により、安定したIor測定可能。200ミリ秒という短い間隔でロギングできるため、変動の大きい状況でも細かい記録を残せる。通電中に絶縁抵抗値を確認できる「活線メガ機能」を備えており、作業を止めずに状態を把握できる。軽量な筐体と背面マグネットにより、設置しやすい。通常の漏れ電流や負荷電流の監視にも活用でき、幅広い用途で現場の点検・管理を支援します。質量(kg)【クランプセンサ】約280g質量(g)【ロガー】約680g(電池含む)周波数(Hz)【ロガー】40~70電源<外部電源>【ロガー】AC100~240V(50/60Hz) 7VAmax適合規格【クランプセンサ】IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1(EMC),EN50581(RoHS),【ロガー】IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61010-2-030, IEC 61326測定項目<測定演算項目>【ロガー】対地抵抗成分漏洩電流(Ior), 漏洩電流(Io), 漏洩電流実効値(Iom), 基準電圧(V), 基準電圧実効値(Vm),絶縁抵抗値(R), 周波数(Hz), 位相角(θ)出力電圧【クランプセンサ】AC500mV/AC10A(50mV/A)精度【ロガー】測距精度:(3.0+2ppm x D)mm(※1)/測角精度:5(※2) (※1)JIS B 7912-4:2006準拠。Dは測定距離、単位はmm。(※2)標準偏差定格電流(A)【クランプセンサ】AC 10漏洩電流対地抵抗成分漏洩電流(Ior):【ロガー】電流レンジ:10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO、確度:±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度+位相確度による誤差 ※クランプセンサ振幅確度=センサ確度のrdg部のみの確度、位相確度による誤差=漏洩電流Ioの測定値±2.0%rdg、有効入力範囲:各レンジの1~110%(rms)及び各レンジの200%(peak)、表示範囲:各レンジの0.15~130%(0.15%未満は0表示、130%を超えた場合はOL表示) 漏洩電流(Io) ※電流レンジ、有効入力範囲、表示範囲は対地抵抗成分漏洩電流(Ior)に同じ:【ロガー】確度:±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度 漏洩電流実効値(Iom) ※電流レンジ、有効入力範囲、表示範囲は対地抵抗成分漏洩電流(Ior)に同じ:【ロガー】確度:±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度、測定方式:40.96ksps(24.4μs)、ギャップ無しで約200m秒ごとに実効値を算出機能【ロガー】デジタル出力機能, プリントスクリーン, バックライト, データホールド出力インピーダンス(Ω)【クランプセンサ】約100商品構成本体(KEW5050)、SDカード(2GB)、リーク電流検出型クランプセンサ(KEW8177)×2、電圧用測定コード(赤・黒)、ワニ口クリップ(赤・黒)、ACアダプタセット、アースコード、取扱説明書(本体)、取扱説明書(センサ)、収納ケース、単三電池×6本使用電池【ロガー】単3形アルカリ乾電池 LR6×6 (連続使用時間:約11時間)使用温湿度範囲【クランプセンサ】-10~50℃、相対湿度85%以下(結露のないこと),【ロガー】-10~50℃ 相対湿度85%以下(結露のないこと)確度保証温湿度範囲【ロガー】23±5 ℃ 相対湿度45~85%(結露のないこと)保存温湿度範囲【ロガー】-20~60℃ 相対湿度85%以下(結露のないこと)被測定導体径【クランプセンサ】Φ40mm寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)【クランプセンサ】128×81× 36確度【クランプセンサ】±1.0%rdg±0.025mV (40~70Hz)、±4.0%rdg±0.025mV (30Hz~5kHz、100mA以上の入力において)LCD仕様【ロガー】160×160ドット モノクロ液晶 / 0.5秒結線方式【ロガー】単相2線、単相3線、三相3線、三相4線出力端子【クランプセンサ】MINI DIN 6pin特性位相特性:【クランプセンサ】±1.0°以内(KEW 5050と組み合わせた状態にて45~70Hz、KEW 5050の漏れ電流レンジの10%以上の入力において)位相差<基準電圧電流位相差(θ)>【ロガー】表示範囲:0.0°~ ±180.0°(基準電圧Vの位相を0.0°とする)、確度:正弦波40~70Hz, 基準電圧90Vrms以上, Ioレンジの10%以上の入力時 ±0.5°以内+クランプセンサ確度メモリーカード【ロガー】SDカード(2GB)記録間隔【ロガー】200/400m秒/1/5/15/30秒/1/5/15/30/60/120分 ※200m秒を超える記録間隔では、その間の最大・最小・平均・瞬時値を記録自動整準範囲【ロガー】±3°入力数【ロガー】電流4ch 電圧1ch通信媒体パソコン通信【ロガー】USB Ver2.0基準電圧【ロガー】レンジ:1000.0V、確度:±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波40~70Hz)、有効入力範囲:10~1000Vrms及び、2000Vpeak、表示範囲:0.9~1100.0Vrms(0.9V未満は0表示、1100Vを超えた場合はOL表示)
Ior(アイ・ゼロ・アール)測定用ユニット
テンパール工業¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷電機設備保安業務の高度化・効率化に貢献!単相、三相(デルタ結線)回路用。市販のクランプメータと組合わせて抵抗分漏れ電流(Ior)が測定可能!高価な専用の測定器は不要で経済的!。コンパクトな携帯型で持ち運びが楽!。非接触式センサーだから安全!。使い方は、とっても簡単!。低消費電力化を実現!付属品注入電流出力線1本(LANケーブル・・1m・黒色)、補助アース棒1本(クリップ付・1m・緑色)、単3乾電池4本(動作確認用)、取扱説明書1部、携帯用ケース1個適合【電路】単相2線式、単相3線式、三相3線式(デルタ結線のみ)型式RM-1質量(kg)約0.25品名Ior測定用ユニット種類警報器、計測器周波数(Hz)【注入電流】50/60(正弦波)電源単3乾電池4本使用温度範囲0~40℃ 85%RH以下(結露のないこと)定格電圧AC100V、100V/200V、200V角度(°)【注入電流 単相モード】線間電圧位相に対し、-90 ±5、【注入電流 三相モード】線間電圧位相に対し、-180 ±10センサー【電圧位相検出センサー】外形Φ6~Φ26mmまでの絶縁電線(8~200mm2)をクランプ可能名称計測器連続使用可能時間約30時間(アルカリ乾電池・出力電流100mA)の場合使用周囲温度(℃)0~40(ただし、氷結・結露のないこと)外形寸法縦(mm)165可変範囲【注入電流 2mAレンジ】0~2mA、【注入電流 20mAレンジ】0~20mA、【注入電流 100mAレンジ】0~100mA外形寸法横(mm)70外形深さ(mm)26
Ior漏電監視ロガー
イチネンTASCO¥189,800~税込¥208,780~1台5日以内出荷最大4系統を同時測定、ロギング 様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線) 高周波の影響を受けない高精度なlor測定を実現 業界最速の200ミリ秒でlorのロギングが可能 軽量・背面マグネット付だから本体そのまま取り付け可能 通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能付属品電圧用測定コード、AC アダプタ、アースコード、USB ケーブル、SD カード 2GB、キャリングバッグ、取扱説明書、識別マーカー、インストールマニュアル、単3形アルカリ乾電池(LR6)× 6、ソフトウェア質量(g)約680(電池含む)電源外部:AC100 ~ 240V(50/60Hz) 7VAmax適合規格IEC61010-1 CAT Ⅳ 300V,CAT Ⅲ 600V 汚染度2,IEC61010-2-030, IEC61010-031, IEC61326表示160×160 ドット モノクロ液晶通信方式USB Ver2.0使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)× 6( 連続使用時間 : 約 11時間)使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)確度保証温湿度範囲23 ± 5 ℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×115×57LCD仕様0.5秒メモリーカードSD カード(2GB)※標準付属
安全ゴーグル(シリコンバンド)
UVEX(ウベックス)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷低発じんのシリコンバンドなのでクリーンルーム内での作業に最適です。 レンズ、バンドの交換ができます。 メガネ、マスクと併用可能です。仕様通気孔付、UVカット形状ゴーグル型質量(g)80レンズ色クリア加工防傷加工・防曇加工材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1材質(バンド)シリコン
プラチェーン(50m)
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781巻当日出荷プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。トラスコ品番256-7047材質ポリエチレン(PE)色インターナショナルオレンジ長さ(m)50径(mm)6
刈払機用防振両肩掛バンド KUSAKARI PRO
スリーライク(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷高視認製品メーカーが本気で考案した「業界初」の刈払機用防振両肩掛バンドです。「高視認仕様・前後反射材付」前後に反射材を装備し早朝・薄暮の作業時、周囲に存在をアピールして事故を未然に防ぎます。「保冷剤・カイロポケット付」背中部分に夏場は保冷剤・冬場はカイロを入れる事が出来るポケットを装備し快適な環境での作業をアシストします。「ワンタッチ調整ベルト」体格によって煩わしいベルトのサイズ調整を片手でベルト先端を引っ張るだけで楽々調整できます。「緊急離脱装置付」刈払機を取り付けるフックには安全ロック機能があり作業時の転倒やエンジン火災が発生したなど緊急時に赤色のベルトを引っ張ることでロックを瞬時に外せます。用途重たい刈払機を両肩・腰ベルトでしっかりホールドトラスコ品番652-7488材質ポリエステル厚さ(mm)【パッド部】10色オレンジタイプダブル(両肩)タイプ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【パッド部】530×250×10【腰パッド部】275×210×10
Io/Iorクランプリーカー
マルチ計測器¥94,980税込¥104,4781個44日以内出荷クランプするだけで真の漏れ電流[Ior]が分かる初めてのIorクランプリーカーです。中性線(S相)測定、電圧をとる危険・困難を克服しています。現在市販されているIR測定器にない進化したMCL-400 IRです。測定機能Ior抵抗成分漏れ電流・Io漏れ電流・交流電流・交流電圧・高調波(基本波・第3・第5・第7・第11・第13次)です。用途電気設備の保守・メンテナンスに。電流・漏れ電流計測に。付属品電池、キャリングケース、取扱説明書、テストリードトラスコ品番317-4090電源(V)単4マンガン電池UM-4×3電源単4マンガン電池UM-4×3交流電圧(V)500交流電流(A)0.04/0.4/4/40/300検波方式実効値検波
バイオチューブ搭載ジムノック用替え芯
ゼブラ¥89~税込¥98~1本ほか当日出荷から翌々日出荷業界初!中芯チューブにサトウキビ由来のバイオマス樹脂を30% 採用。替え芯にまで環境配慮。適合本体シリーズ名ジムノックボール径(Φmm)0.7特性耐水性繰り返し・詰め替え対応
バイオチューブ JF-0.5芯
ゼブラ¥80税込¥881枚翌々日出荷適合バイオチューブ搭載サラサクリップ、サラサクリップ0.5全長(mm)111.1最大径(Φmm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
バイオチューブJF芯-0.5芯 5本入
ZEBRA(ゼブラ)¥389税込¥4281個当日出荷替芯/サトウキビ由来のバイオマスプラスチックを使用/地球環境の維持に貢献用途事務用/ノート用/手帳用RoHS指令(10物質対応)対応
S-4530スイッチ1点R(R)/2点1m
SUS(エスユーエス)¥8,298税込¥9,1281台5日以内出荷から7日以内出荷仕様配線あり形状薄型タイプ寸法(mm)45×30種類蓋ネジ(横)適合規格防塵キャップ樹脂
ミエール防虫防炎 2.0×300×30m
アキレス¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する、軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。 紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮し、防炎性も有するフラットタイプのカーテンです。用途食品加工、印刷、塗装工場など、夜間の虫の侵入が問題となる工場などの出入り口カーテンとしてトラスコ品番516-0642材質ポリ塩化ビニール幅(mm)300厚さ(mm)2質量(kg)25色オレンジタイプフラット長さ(m)30適合規格消防法施行令第4条の3に適合
ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール
アキレス¥36,980税込¥40,6781巻4日以内出荷快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮するフラットタイプのカーテンです。用途食品加工、印刷、塗装など夜間の虫の侵入が問題となる工場などの出入り口カーテンとして。トラスコ品番102-8742材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)200厚さ(mm)2色オレンジタイプ防虫制電種類フラット長さ(m)30
ベルデビバ矢印テープ 10枚入
ミドリ安全¥4,998税込¥5,4981組(10枚)当日出荷から9日以内出荷表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。用途屋内用。工場などの安全通路表示として。材質基材:ペットフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16引張強度(N/mm)130/10粘着力(N/mm)12.2/24
Ior漏電警報付 配線用遮断器
テンパール工業¥45,980~税込¥50,578~1台42日以内出荷Ior漏電警報付JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可
SUPERIOR Piano Black
qdc¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷SUPERIOR(スーペリア)は、数多くのカスタムIEM開発から得られた知見と技術による快適な装着性と正確な音楽再生というブランドアイデンティティーを、より多くのユーザーに体感して頂きたいという思いから新規開発した真のエントリーユニバーサルIEMです。ブランド初の10mm径シングルフルレンジのダイナミックドライバー搭載。過度特性を重視した設計とチューニング。ダイアフラムには真空成膜技術を使用した複合膜採用。ドライバー部に独自の同軸デュアル磁気回路とデュアルキャビティ構造を採用。ダイアフラム駆動用磁気回路をドライバーの内外にそれぞれ使用し磁束密度を高めることでトランジェントに優れた駆動を実現。内部の空気圧を段階的に最適化する二層キャビティー構造で、極めて低歪なサウンド。さらにメタルノズルを採用し、ドライバーのパフォーマンスを最大限引き出しながら、正確なサウンドをストレートに耳へ届けます。3Dプリンティングシェルは、軽量で快適なフィッティングを実現。コネクターにはカスタムIEM 2pinコネクターを採用。付属ケーブルは伝導性の高い高純度無酸素銅(OFC)の4芯線採用。キャリングケース付属。付属品SUPERIOR Cable 3.5mm3極アンバランス、ソフトフィットシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、ダブルフランジシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、クリーニングツール、オリジナルキャリングケース仕様外音遮断:26dB色BK形式密閉型入力感度100 dB SPL/mW保証期間本体保証1年間/ケーブル及び付属品6ヶ月 (日本国外は対象外)ケーブル高純度無酸素銅4芯ケーブル(約120cm)※ブラックカラーPVC被膜使用応答周波数(Hz)10 - 40000コネクタカスタムIEM 2pin、プラグ(金属スリーブ使用ストレート):3.5mm3極インピーダンス(Ω)16ドライバ種類ダイナミック型(10mm径シングルフルレンジ)ドライバ数1DD / 1ドライバー(片側)
SUPERIOR Vermilion Red
qdc¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷SUPERIOR(スーペリア)は、数多くのカスタムIEM開発から得られた知見と技術による快適な装着性と正確な音楽再生というブランドアイデンティティーを、より多くのユーザーに体感して頂きたいという思いから新規開発した真のエントリーユニバーサルIEMです。ブランド初の10mm径シングルフルレンジのダイナミックドライバー搭載。過度特性を重視した設計とチューニング。ダイアフラムには真空成膜技術を使用した複合膜採用。ドライバー部に独自の同軸デュアル磁気回路とデュアルキャビティ構造を採用。ダイアフラム駆動用磁気回路をドライバーの内外にそれぞれ使用し磁束密度を高めることでトランジェントに優れた駆動を実現。内部の空気圧を段階的に最適化する二層キャビティー構造で、極めて低歪なサウンド。さらにメタルノズルを採用し、ドライバーのパフォーマンスを最大限引き出しながら、正確なサウンドをストレートに耳へ届けます。3Dプリンティングシェルは、軽量で快適なフィッティングを実現。コネクターにはカスタムIEM 2pinコネクターを採用。付属ケーブルは伝導性の高い高純度無酸素銅(OFC)の4芯線採用。キャリングケース付属。付属品SUPERIOR Cable 3.5mm3極アンバランス、ソフトフィットシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、ダブルフランジシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、クリーニングツール、オリジナルキャリングケース仕様外音遮断:26dB色RD形式密閉型入力感度100 dB SPL/mW保証期間本体保証1年間/ケーブル及び付属品6ヶ月 (日本国外は対象外)ケーブル高純度無酸素銅4芯ケーブル(約120cm)※ブラックカラーPVC被膜使用応答周波数(Hz)10 - 40000コネクタカスタムIEM 2pin、プラグ(金属スリーブ使用ストレート):3.5mm3極インピーダンス(Ω)16ドライバ種類ダイナミック型(10mm径シングルフルレンジ)ドライバ数1DD / 1ドライバー(片側)


コロブックエンド
アール・エフ・ヤマカワ¥1,998税込¥2,1981セット(3個)4日以内出荷ブックエンド3個入。厚み18mmの棚板に取り付け可能です。明るいカラーがアクセントになります。材質本体:スチール(粉体塗装) 設置面クッション材:EVA質量(kg)1.2板厚(mm)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×240×225
SUPERIOR Azure Blue
qdc¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷SUPERIOR(スーペリア)は、数多くのカスタムIEM開発から得られた知見と技術による快適な装着性と正確な音楽再生というブランドアイデンティティーを、より多くのユーザーに体感して頂きたいという思いから新規開発した真のエントリーユニバーサルIEMです。ブランド初の10mm径シングルフルレンジのダイナミックドライバー搭載。過度特性を重視した設計とチューニング。ダイアフラムには真空成膜技術を使用した複合膜採用。ドライバー部に独自の同軸デュアル磁気回路とデュアルキャビティ構造を採用。ダイアフラム駆動用磁気回路をドライバーの内外にそれぞれ使用し磁束密度を高めることでトランジェントに優れた駆動を実現。内部の空気圧を段階的に最適化する二層キャビティー構造で、極めて低歪なサウンド。さらにメタルノズルを採用し、ドライバーのパフォーマンスを最大限引き出しながら、正確なサウンドをストレートに耳へ届けます。3Dプリンティングシェルは、軽量で快適なフィッティングを実現。コネクターにはカスタムIEM 2pinコネクターを採用。付属ケーブルは伝導性の高い高純度無酸素銅(OFC)の4芯線採用。キャリングケース付属。付属品SUPERIOR Cable 3.5mm3極アンバランス、ソフトフィットシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、ダブルフランジシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、クリーニングツール、オリジナルキャリングケース仕様外音遮断:26dB色BL形式密閉型入力感度100 dB SPL/mW保証期間本体保証1年間/ケーブル及び付属品6ヶ月 (日本国外は対象外)ケーブル高純度無酸素銅4芯ケーブル(約120cm)※ブラックカラーPVC被膜使用応答周波数(Hz)10 - 40000コネクタカスタムIEM 2pin、プラグ(金属スリーブ使用ストレート):3.5mm3極インピーダンス(Ω)16ドライバ種類ダイナミック型(10mm径シングルフルレンジ)ドライバ数1DD / 1ドライバー(片側)
MAG/MIG,TIG,MMA溶接機
エサブ(EASB)¥2,198,000税込¥2,417,8001セット4日以内出荷先進的なMiCORインバータ技術により、消費電力を最大25%削減し、最小サイズにし最軽量を実現、この軽量で400Aを発揮、高出力、フルデジタルインバーター制御システム電源用途Warrior300iはあらゆるプロセス・MIG/MAG/手溶接/ Liftarc TIG 、において優れた溶接性能を発揮します付属品電源パッケージ、SP2001スプールガン、接続コントロールボックス、電源ケーブル、3mリード付きグランドクランプ、アルゴンフローゲージレギュレータ、 (3.8 m)のガスホース、付属チップ周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力MIG (GMAW)溶接時:10-400A、手溶接(SMAW):10-300A、TIG溶接(GTAW):10-400A相数三相/単相電流範囲三相時アンペアー最大入力定格18kVA14.4kW無負荷電圧(V)80DC入力電流(A)最大:53.2A(208V)一次側入力電圧208-230/460VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)177-529/AC
非接触Io/Iorクランプリーカー
マルチ計測器¥99,980~税込¥109,978~1台ほか49日以内出荷から85日以内出荷非接触で充電部を触らないので安全(感電・短絡防止等) 持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型 1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能 手の平サイズのミニクランプタイプ 最小分解能0.001mAの高精度測定付属品単4アルカリ乾電池×3、ソフトケース×2、非接触電圧位相取込コード(1m)×1、取扱説明書×1タイプ手の平サイズのミニクランプタイプ内径(Φmm)40(CT)分解能(最小)0.001mAフィルターローパスフィルタ内蔵(約150Hzから逓減)機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジ電流: 20.000mA/ 200.00mA /2.0000A/ 5.0000A (有効測定範囲はレンジの1%~110%)最小分解能0.001mA
ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電ライン2×200
アキレス¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。 紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮します。 ライン状突起によりスリップ性が高まり人やリフトの出入りがスムーズです。また、スリ傷が付きにくいです。用途食品加工、印刷、塗装など夜間の虫の侵入が問題となる工場などの出入り口カーテンとして仕様ライン付トラスコ品番102-9775材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)200厚さ(mm)2.0質量(kg)18色オレンジタイプ防虫制電、制電長さ(m)30
トイデジタルカメラ
Kenko(ケンコートキナー)¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷クラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。いつも持ち歩きたくなるような小ささで、携帯に便利なネックストラップが付属します。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。ギフトにもおすすめです。付属品ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB)質量(g)18電源内蔵リチウムイオン充電池レンズf=3.2mm F2.8有効画素数約131万画素メモリー無し本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×18×36外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~16GB)撮影距離(m)標準:約0.3~∞記録ファイル形式静止画:JPEG/動画:MJPEG(AVI)/音声:MP3出入力ポートUSB2.0静止画サイズ1280×1024動画サイズ720×480(30fps)イメージセンサー10/1型CMOS
SUPERIOR Cable 4.4-IEM2pin
qdc¥4,998税込¥5,4981台翌日出荷SUPERIOR Cableは、伝導性の高い高純度無酸素銅(OFC)の4芯線を黒のPVC被膜で覆っています。また、手触りも滑らかで取り回しにも優れます。コネクターには、カスタムIEM 2pinコネクター(0.78mm)を採用。プラグ部には金属スリーブを使用したスタイリッシュな4.4mm5極バランスのストレートプラグを採用しています。仕様●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:該当製品ではない
気化性防錆フィルム リオラスター
菱江化学¥31,980~税込¥35,178~1本ほか当日出荷から翌々日出荷鉄系/非鉄系金属どちらでも対応可能な防錆フィルムです。長期間にわたり安定した防錆効果を発揮し、気化性防錆剤のプリードアウトも最小限に抑えています。商品を包装することで強力に防錆することが可能です。RoHS指令、REACH規則ともに対応しています。用途鉄系/非鉄系の金属部品の防錆工場工程間での一時保管や工場間での輸送海外輸出時の防錆。材質ポリエチレン(PE)幅(mm)1000厚さ(mm)0.08防錆可能年月1年RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら