カテゴリ

  • 家電(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ipd-b2a-w」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【お得なセット品】ポータブル冷蔵冷凍庫+ポータブル電源(700W) アイリスオーヤマ【お得なセット品】ポータブル冷蔵冷凍庫+ポータブル電源(700W)アイリスオーヤマ
99,980税込109,978
1セット
翌日出荷
ポータブル冷蔵冷凍庫とポータブル電源のセット品です。 -20~20℃の温度設定ができるポータブル冷凍冷蔵庫とポータブル電源で電源が無い環境でも使えます。 災害時やイベント、冷たい物の運搬にも!
仕様冷蔵冷凍庫ブラック消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30方式コンプレッサー式電圧(V)(50/60Hz)AC100温度設定範囲(℃)-20~20使用時間(時間)約13(エコモード:約20)
充電式ポータブル冷蔵冷凍庫15L アイリスオーヤマ充電式ポータブル冷蔵冷凍庫15Lアイリスオーヤマ
54,980税込60,478
1台
翌日出荷
様々な充電バッテリー仕様のためコンセントがない場所でも使用できます。場所で使用しやすい落ち着いたカラーのポータブル冷蔵冷凍庫です。-20~20℃温度設定(冷凍・冷蔵)ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫など様々なシーンで使用いただけます。USB給電ポートが操作パネル部にType-A形状でついているので、スマートフォンなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。バッテリーの充電時間は約8時間で、‐18℃設定時で約5.5時間、5℃設定時で約14.5時間と長時間使用することができます
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード、バッテリーホワイト質量(g)10000消費電力(W)45(MAX:急速モード)、30(ECO:節電モード)出力USBポート:5V、1A電源交流電源:100V、50/60Hz(ACアダプター使用)・直流電源:12V/24V方式コンプレッサー式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×320×260使用推奨温度範囲(℃)10~35(加温機能はありません)充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)15600外寸法・幅(mm)598外寸法・高さ(mm)260外寸法・奥行(mm)320定格内容積(L)約15
ポータブル冷蔵庫リチウムバッテリー アイリスオーヤマポータブル冷蔵庫リチウムバッテリーアイリスオーヤマ
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
充電式ポータブル冷凍冷蔵庫(IPD-B2A-W)・充電式ポータブル冷温庫(IPDW-B3A-W)専用、別売の大容量バッテリーです。満充電で冷蔵(5℃)設定の場合、充電式ポータブル冷凍冷蔵庫(IPD-B2A-W)は約14時間、充電式ポータブル冷温庫(IPDW-B3A-W)は約14.5時間使用可能です。充電式ポータブル冷温庫(IPDW-B3A-W)はバッテリースロットが2箇所あり、バッテリーを2個セットすることで使用時間が2倍になります。バッテリーの残容量表示ボタンを押すと、ランプが点灯し残容量を確認することができます。電気用品安全法に基づくPSEマーク表示商品です。
グレー質量(g)1000使用温度(℃)10~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×90×75充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)15600外寸法・幅(mm)130外寸法・高さ(mm)75外寸法・奥行(mm)90
関連キーワード
冷蔵庫/冷凍庫カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら