カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ir-310h」の検索結果

放射温度計
カスタム¥17,980~税込¥19,778~1台ほか当日出荷から22日以内出荷設定値(0.5、3.0、5.0℃)によりバックライトカラーが4色に変化します。(IR-250H)。ガス漏れの発見に便利なUVライト機能付です。(IR-310H)。測定エリアが分かりやすい円形レーザーです。放射温度と同時に環境温度・湿度も測定。各指標を同時に表示します。放射温度測定対象と環境温度の差が大きい状態や、測定対象物にカビの発生や結露しやすい状態を色変化で警告するLEDを本体に装備しています。PSC対応品用途工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなど近寄れない個所の表面温度測定に。蛍光剤をしようしたガス漏れのチェックに。温度範囲(℃)放射温度:-50~550、K熱電対温度:-50~850、環境温度:0~50、露点温度/湿球温度:-20~60測定精度放射温度:±1.5%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+550℃)・±3℃(-50~0℃)、K熱電対温度:±1.5%rdgまたは±1.5℃のどちらか大きい方、環境温度:±1.0℃(0~+40℃)・±2.0℃(上記以外)、環境湿度:±3.0%RH(35~75%RH)・±5.0%RH(上記以外)、露点温度/湿球温度:±1.5℃(+25℃、40~80%RH)D:S比13:1応答時間(秒)0.5動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~60電源乾電池付属品取扱説明書、Kタイプ熱電対センサー、9V角形乾電池(テスト用)トラスコ品番115-1647材質ABS樹脂質量(g)235測定範囲(℃)放射温度:-50~+550、K熱電対温度:-50~+850、環境温度:0~+50、露点温度・湿球温度:-20 ~ +60測定時間0.5分解能(℃)0.1放射率0.10~1.00放射率設定0.10~1.00(0.01ステップで可変)湿度測定範囲環境湿度:0 ~ 95 %RH距離対測定範囲比(D対S)13:1レーザーの有無あり
放射温度計
カスタム¥41,980~税込¥46,178~1セット8日以内出荷から9日以内出荷設定値(0.5、3.0、5.0℃)によりバックライトカラーが4色に変化します。(IR-250H)。ガス漏れの発見に便利なUVライト機能付です。(IR-310H)。測定エリアが分かりやすい円形レーザーです。測定温度が設定値の閾値内バックライトは緑のままです。測定温度が設定値より閾値以上高いバックライトが緑⇒赤に変化+早いビープ音になります。幅(mm)44高さ(mm)155質量(g)176奥行(mm)100電源積層型9V乾電池×1個(付属)測定範囲(℃)-50~580距離対測定範囲比(D対S)13:1最低温度(℃)0.1