カテゴリ

  • 事務用品(3)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)

「is-m71」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナンバーリングマシン インキ コクヨナンバーリングマシン インキコクヨ(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
油性顔料系インキです。 チェックライター(ロータリータイプ)(IS-M10N)・ナンバーリングマシン(IS-M71・M72・M73)の補充用インキです。 内容量/30ML
適合機種IS-M71・M72・M73容量(mL)30
ナンバーリングパッド コクヨナンバーリングパッドコクヨ
399税込439
1個
当日出荷
ナンバーリングマシン用パッド 入り数/6個入り。 適合機種/IS-M71・M72・M73
適合機種IS-M71・M72・M73材質フェルト
ナンバーリングマシン コクヨナンバーリングマシンコクヨ(4件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
補充用インキは、チェックライター用インキ(IS-M101N)をご使用下さい。
付属品ナンバーリングパッド1個、補充用インキ1個質量(g)365種別20、1、2、3、4、6、12外寸法・幅(mm)64外寸法・高さ(mm)146外寸法・奥行(mm)53印面種別金属製繰り返し・詰め替え対応
ケーブルグランド 径:M25 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリックケーブルグランド 径:M25 1袋 10個入シュナイダーエレクトリック
7,298税込8,028
1袋(10個)
7日以内出荷
Schneider Electric の Thorsman グランド製品タイプは、ケーブルグランドで、色はグレーです。ねじサイズは M25、直径は 11 → 17 です。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:11mm●最小ケーブル径:17mm●シリーズ:ISM7●保護等級:IP68●コード番号:219-8844アズワン品番65-7461-26
配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:32mm 最小パネル厚さ:36mm 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:32mm 最小パネル厚さ:36mm 1袋 10個入シュナイダーエレクトリック
2,629税込2,892
1袋(10個)
7日以内出荷
Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要が
仕様●最小パネル厚さ:36mm●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:32mm●コード番号:219-8842アズワン品番65-7461-56