カテゴリ
- 建築金物(12)
- 店舗什器・備品(7)
- 制御機器(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「it7020型」の検索結果

隠し棚受
LAMP(スガツネ工業)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
隠し棚受 IT7020-N400
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。 上下・左右・角度調整機能付です。付属品十字穴付なべ小ねじM5×12材質亜鉛合金(ZDC)/鋼寸法(mm)h23.5×a4×w74.5質量(g)350寸法d(mm)5.5×10.5適合板厚(mm)40以上仕上亜鉛めっき![フィスアームプレート19/19 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55769778-170323-04.jpg)
フィスアームプレート19/19
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷木棚インロー式固定金具材質スチール色ユニクロプレート厚(mm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)19×19×1.6t![フィスアームプレート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55769717-170323-04.jpg)
フィスアームプレート
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷木棚インロー式固定金具材質スチール色ユニクロプレート厚(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)16×16×1.6t
ランプ印 棚板取付金具 木製棚板用
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。材質/仕上アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー)適合板厚(mm)18~22耐荷重N(kgf)392(40)棚受け金具その他棚受
ランプ印 棚受金具A
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理寸法L(mm)1820適合板厚(mm)20棚受け金具その他棚受
棚受サポート ネジ止めプレート
ハーフェレ¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付用途飾り棚仕様ネジ止めプレートと偏芯スリーブ付材質スチール、偏芯スリーブ:プラスチック取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付仕上亜鉛メッキ,偏芯スリーブ:黒棚板厚さ(mm)24以上
棚受サポート ネジ止めプレート 傾斜 高さ調整機能付
ハーフェレ¥409~税込¥450~1個当日出荷から6日以内出荷飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付用途飾り棚材質スチール取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付仕上亜鉛メッキ調整機能傾斜:調整ネジ、高さ:ネジ止めプレートの長穴
石膏ボード用壁掛けシェルフ
ハイロジック(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷傷跡が目立ちにくい。 取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
棚受金具
ジョー・プリンス竹下¥1,098税込¥1,2081個当日出荷・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(左右方向)が可能です。用途棚材質スチール耐荷重(kg)(1個)6仕上ニッケルメッキ取付板厚(mm)19~
棚受金具(調整機能付)
ジョー・プリンス竹下¥1,798税込¥1,9781個欠品中・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(上下・左右・水平方向)が可能です。用途棚材質スチール耐荷重(kg)(1個)6仕上亜鉛メッキクロメート処理
ストレートブラケット
ケイ・ジー・ワイ工業¥639税込¥7031個当日出荷壁面取付部が小さいので、今まで取付不可能だった所にも取付け可能です。棚上棚下もスッキリとスマート。材質スチール耐荷重(kg)20/1本仕上粉体塗装
センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト
岩田製作所(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷取付ベースを溶接したパイプシャフトです。 従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。材質SUS304シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応![丸上座金 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55782143-170331-04.jpg)
丸上座金
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥659~税込¥725~1個4日以内出荷から6日以内出荷高さ調整(アジャスト)可能天井側金具(スリットレベル微調整後、天井とスリットパイプの間に”すきま”があっても横の力に耐える座金大き目タイプ)用途天床固定式スリットパイプ立設用パーツ、ラウンドスリット用材質スチールタイプインロー式適合ねじAT-P(7.0Φ皿×3.8Φ穴付)
隠し棚受 IT7020型カバーキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥13税込¥141個3日以内出荷金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。付属品十字穴付なべ小ねじM5×12仕様上下・左右・角度調整機能付材質ポリプロピレン質量(g)1棚受け金具その他棚受
ステンレスアーム棚受
ケイ・ジー・ワイ工業(36件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。付属品ステンレス丸頭ネジ付材質SUS304板厚(mm)2棚受け金具L型棚受け
隠し棚受
LAMP(スガツネ工業)¥3,500~税込¥3,850~1セット4日以内出荷金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
棚受サポート 耐荷重 18kg/ペア ネジ止めプレート 傾斜/高さ/左右調整機能付
ハーフェレ¥2,198~税込¥2,418~1個6日以内出荷から21日以内出荷飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付用途飾り棚仕様ネジ止めプレート(最大 6 点固定付)と偏芯スリーブ付材質スチール、偏芯スリーブ:亜鉛合金取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付仕上亜鉛メッキ調整機能傾斜:偏芯スリーブ ±2.5mm、高さ:高さ調整プラグ ±2.5mm、左右:長穴 ±5mm






![フィスアームプレート19/19 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55769778-170323-04.jpg)
![フィスアームプレート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55769717-170323-04.jpg)












![丸上座金 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55782143-170331-04.jpg)
![角上座金 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55781888-170323-04.jpg)