カテゴリ

  • 測定用品(75)
    • 電気測定その他関連用品(51)
    • テスタ(マルチメータ)(13)
    • オシロスコープ(9)
    • 放射線測定器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
    • 防錆潤滑スプレー(2)
  • 救急・衛生(157)
  • 医療(78)
  • 介護用品(46)
  • 食品・飲料(20)
  • 防災用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「iwatsu」の検索結果

関連キーワード
401件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル) PMK(IWATSU)

    4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル)

    PMK(IWATSU)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷
    4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル)。 測定ケーブルの導体抵抗や接触抵抗の影響を少なくすることにより、高確度な抵抗の測定ができます。特に、低抵抗の測定に威力を発揮します。
    長さ(cm)90
  • 高電圧プローブ PHV1000シリーズ PMK(IWATSU)

    高電圧プローブ PHV1000シリーズ

    PMK(IWATSU)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1式ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    入力容量10~50pF入力50MΩ//7.5pF最大入力電圧1kV(rms)2kV(Pulse)減衰比100:1
  • 4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル) PMK(IWATSU)

    4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル)

    PMK(IWATSU)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    3日以内出荷
    ケーブル長(cm)測定:90線径(mm)約Φ6(挟み込むことが出来る)
  • 高電圧プローブPHV2000シリーズ PMK(IWATSU)

    高電圧プローブPHV2000シリーズ

    PMK(IWATSU)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1式
    4日以内出荷から31日以内出荷
    高電圧プローブ 減衰比100:1。最大入力電圧(CAT Ⅱ)4kV(peak)
    入力50MΩ//7.5pF最大入力電圧1KV(rms)、4KV(Pulse) [CAT 1]RoHS指令(10物質対応)対応減衰比100:1
  • 恒温槽対応プローブ PHTシリーズ PMK(IWATSU)

    恒温槽対応プローブ PHTシリーズ

    PMK(IWATSU)
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1式ほか
    5日以内出荷から19日以内出荷
    世界最高クラスの使用温度範囲-55℃~+155℃を実現。従来、非常に困難だった高低温に設定された恒温槽内の電子回路へのプローブ接続を可能にしました。 高低温下で使用可能なプローブにより、環境試験における測定評価が大幅に改善されます。
    温度範囲(℃)-55~155ケーブル長(m)2周波数帯域(MHz)350(-3dB)最大入力電圧400Vrms(1250V過渡過電圧)、300VrmsCATⅡ
  • ロゴスキーコイル電流プローブ用ACアダプタ 岩崎通信機(IWATSU)

    ロゴスキーコイル電流プローブ用ACアダプタ

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥5,998税込¥6,598
    1式
    当日出荷
  • USB-RSコンバータ 岩崎通信機(IWATSU)

    USB-RSコンバータ

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥11,980税込¥13,178
    1式
    当日出荷
    岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC752xH用USB-RSコンバータ。
    対応OSWindowsXP、Vista、7
  • ターミネーション 岩崎通信機(IWATSU)

    ターミネーション

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥8,998税込¥9,898
    1式
    当日出荷
    インピーダンス(Ω)50
  • 電圧プローブ(10:1) SSシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    電圧プローブ(10:1) SSシリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1式
    当日出荷から3日以内出荷
    SS-0150R は、広い測定範囲を持つハイインピーダンスの受動プロ-ブです。 オシロスコープに取り付け、ハイインピーダンス回路を測定することができます。
    用途オシロスコープ用の電圧プローブです。1MΩ入力を持ったオシロスコープでご使用いただけます。仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):600V減衰比10:1
  • BumbleBee用プローブ・コントロール・ボックス PMK(IWATSU)

    BumbleBee用プローブ・コントロール・ボックス

    PMK(IWATSU)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1式
    8日以内出荷から9日以内出荷
    PS-02はBumbleBeeを2台、PS-03はBumbleBeeを4台まで接続することができます。
  • 電圧プローブ(1/10:1) 岩崎通信機(IWATSU)

    電圧プローブ(1/10:1)

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    当日出荷
    メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。
    仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V適合入力容量20~45pF全長(m)約1.5入力10MΩ±2%//22pF±3pF周波数帯域(MHz)DC~60MHz減衰比1:1/10:1
  • 広帯域・高電圧差動プローブ BumbleBeeシリーズ PMK(IWATSU)

    広帯域・高電圧差動プローブ BumbleBeeシリーズ

    PMK(IWATSU)
    ¥689,800~税込¥758,780~
    1式ほか
    9日以内出荷から23日以内出荷
    400MHz,2kV差動入力(1kV同相入力)対応の広帯域・高電圧差動プローブです。高い同相信号除去比
    入力容量50Ω周波数帯域(MHz)DC~400耐電圧(V)入力:2000(DC+ACpk差動入力)、2000(DC+ACpk同相入力)
  • 放射線量モニター 岩崎通信機(IWATSU)

    放射線量モニター

    岩崎通信機(IWATSU)(1件のレビュー)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1式ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    【国産】放射線のうち、ガンマ(γ)線の放射線量を、精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。 線量率の年間換算値をバーグラフ表示、グラフィカルなカラーバーと対比させる」ことで線量レベルをひと目で判断可能。 (独立行政法人日本原子力開発機構の特許発明を使用)。 【国家標準とトレーサブル】独立行政法人日本原子力開発機構の放射線標準施設を利用して開発。 非常にわかりやすい表示で、購入したそのときから、どなたでも使いこなすことが可能です。
    質量(g)約250(電池含む)表示数値表示+バーグラフ表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×28×115(シリコンカバー含:74×33×120)測定対象放射線γ(ガンマ)線表示モード数値表示は以下の3種類をモードスイッチで選択、線量率(μSv/h)、線量率(mSv/年)、積算線量(μSv)、放射線検出時:LED点灯、ブザー発音(ビープ音設定時)
  • 電圧プローブ(1/10:1) SSシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    電圧プローブ(1/10:1) SSシリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥14,980税込¥16,478
    1式
    当日出荷
    メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。
    仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V全長(m)約1.5入力10MΩ±2%//14pF±2pF周波数帯域(MHz)DC~100減衰比1:1/10:1
  • 入力同軸ケーブルB 岩崎通信機(IWATSU)

    入力同軸ケーブルB

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥5,998税込¥6,598
    1式
    当日出荷
    入力同軸ケーブルBBNC-ワニグチ150cmです。
    電力(W)平均:0.5プラグBNC形貫通コネクタBNC-(P)-ワニグチ黒ワニグチ赤ケーブル長(cm)150
  • 放射線量モニター除染モデル 岩崎通信機(IWATSU)

    放射線量モニター除染モデル

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1式
    当日出荷から21日以内出荷
    【国産】放射線のうち、ガンマ(γ)線の放射線量を、精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。 線量率の年間換算値をバーグラフ表示、グラフィカルなカラーバーと対比させる」ことで線量レベルをひと目で判断可能 (独立行政法人日本原子力開発機構の特許発明を使用)。 【国家標準とトレーサブル】独立行政法人日本原子力開発機構の放射線標準施設を利用して開発。 非常にわかりやすい表示で、購入したそのときから、どなたでも使いこなすことが可能です。 環境省が提示した、汚染状況重点調査地域内の測定での”年間追加被ばく線量”の算出方法に対応しました。 例えば、汚染状況重点調査地域の指定レベルである空間線量率0.23μSv/hの時は、年間追加被ばく量は1mSv/年であることがすぐに判ります。 除染作業に便利なアラームモード付。除染電離則に対応、2.5μSv/hを超えるとアラーム音を発音します。
    質量(g)約251(電池含む)外形寸法69×28×115(シリコンカバー含:74×33×121)表示数値表示+バーグラフ表示測定対象放射線γ(ガンマ)線
  • 電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    電流プローブ SS-500シリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1式
    翌々日出荷
    電流プローブSS-500シリーズ用の電源です。
    質量(kg)1.1±0.1(付属品を除く)出力電圧(V)±12±0.5使用温湿度範囲0~+40℃(結露なきこと)、80%RH水分量以下
  • 電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    電流プローブ SS-500シリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥17,980税込¥19,778
    1式
    翌々日出荷
    「SS-240A/250/260/270電流プローブ」をPS-52/54で使用する際の接続用変換ケーブル
  • 電流プローブ SS-500シリーズ 大電流モデル 大口クランプ式 岩崎通信機(IWATSU)

    電流プローブ SS-500シリーズ 大電流モデル 大口クランプ式

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1式
    翌々日出荷から17日以内出荷
    大電流測定用の電流プローブです。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
    用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源やインバータ等の大電流波形観測が行えます。付属品取扱説明書(1)、ケース(1)仕様●ノイズ:25mArms以下(20MHzオシロ)●出力レート:0.01 V/A幅(mm)センサ部:約176、ターミネーション部:約27高さ(mm)センサ部:約69、ターミネーション部:約55奥行(mm)センサ部:約27、ターミネーション部:約18電源PS-54/PS-52(オプション)適合規格安全性:EN61010、EMC:EN61326ケーブル長(m)電源ケーブル:1.0/センサケーブル:2.0感度0.01V/A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約176×69×27、ターミネーション部:約27×55×18高度(m)高度2000まで(動作)使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)カップリング1MΩ AC/DC(測定機側)測定可能導体径(Φmm)20以下
  • 電圧プローブ(10:1) PMMシリーズ PMK(IWATSU)

    電圧プローブ(10:1) PMMシリーズ

    PMK(IWATSU)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1式
    12日以内出荷から22日以内出荷
    500MHz位までの広帯域を持つオシロオシロスコープに最適でコンパクトなプローブです
    減衰比10:1
  • 電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    電流プローブ SS-500シリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥529,800~税込¥582,780~
    1式
    翌々日出荷
    S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。また3種類の電流レンジを搭載しているので微少電流から大電流まで一台で幅広いアプリケーションの電流解析が行えます。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
    用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ)ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)5以下
  • 電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    電流プローブ SS-500シリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1式
    翌々日出荷
    S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
    用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ)ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1感度1[V/A]寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)5以下最大ピーク電流(A)±7.5Apeak(非連続)定格電流(Arms)5
  • 電流プローブ SS-500シリーズ 広域帯モデル 岩崎通信機(IWATSU)

    電流プローブ SS-500シリーズ 広域帯モデル

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1式
    翌々日出荷から17日以内出荷
    オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
    用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約175×18×40、ターミネーション部:約27×55×18定格電流(Arms)30
  • ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1式ほか
    翌々日出荷から44日以内出荷
    従来のSS-280Aシリーズに高温度150℃まで対応させたロゴスキーコイル電流プローブです。1MΩ入力を持つオシロスコープなどの全ての計測器で使用できます。
    用途インバータ・システム・電源・パワー半導体等の電流測定使用温度範囲-40℃~+150℃コイル長(mm)84
  • ファンクション・ジェネレータ 岩崎通信機(IWATSU)

    ファンクション・ジェネレータ

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1式
    3日以内出荷から15日以内出荷
    SG-4200 シリーズは、ファンクション発生器、任意波形発生器、ノイズ発生器、パルス発生器、高調波発生器、アナログ/デジタル変調器、およびカウンタなど、多くの機能を1 つに まとめた2ch の多機能信号発生器です
    用途教育、RD、生産、テストなどの分野に最適です。付属品電源コード、USB ケーブル、BNC ケーブル、ユーザーズガイド質量(kg)3.43(梱包なし)、 4.42(梱包含む)消費電力(W)25.5 (代表値)、50 (最大, 2ch, 正弦波, 1kHz, 10Vpp, 50#&937;負荷時)温度範囲(℃)動作時:0~+40、非動作時:-20~+60チャンネル数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260.3×107.2×295.7電源電圧(V)100 ~ 240 (±10%) 50Hz / 60Hz、100 ~ 120 (±10%) 400Hz出力波形正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズ、他191種類インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN高度(m)動作時:≦3048 (≦30℃)、非動作時:≦15000ディスプレイ4.3インチ タッチスクリーンディスプレイ解像度水平430×垂直272×RGB振幅2mVp-p ~20Vp-p / 開放(≦20MHz)、2mVp-p ~10Vp-p / 開放(>20MHz)RoHS指令(10物質対応)対応変調方式AM、FM、他5種類メモリ長さ8Mポイント湿度範囲(%)動作時:5~90 (≦30℃), 5~50 (40℃)、非動作時:5~95
  • ユニバーサルカウンタ 岩崎通信機(IWATSU)

    ユニバーサルカウンタ

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1式ほか
    5日以内出荷から91日以内出荷
    用途開発業務、技術教育の基本測定器としてまた、生産・検査ラインへの導入に寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約353×210×99(オプションおよび突起物を除く)機能周波数、周期のほかに、時間間隔、パルス幅、位相、周波数比、デューティ比、積算計数ならびにピーク電圧測定
  • 高抵抗用テストリード 岩崎通信機(IWATSU)

    高抵抗用テストリード

    岩崎通信機(IWATSU)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1式
    5日以内出荷
    100MΩ以下の高抵抗用シールドケーブル。
  • ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1式ほか
    5日以内出荷から91日以内出荷
    大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長300/700mm、Φ8.5mm
    用途インパルス大電流の測定使用温度範囲(℃)-40~125
  • DIOインタフェース 岩崎通信機(IWATSU)

    DIOインタフェース

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥19,980税込¥21,978
    1式
    5日以内出荷
    岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC752xH用DIOインターフェース
  • ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1式ほか
    5日以内出荷から61日以内出荷
    大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長80mm、Φ1.7mm
    用途半導体スイッチング波形、電子機器の過渡電流、パルス電流の測定等長さ(mm)80使用温度範囲(℃)-40~125
  • LANインタフェース 岩崎通信機(IWATSU)

    LANインタフェース

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥22,980税込¥25,278
    1式
    欠品中
    岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC752xH用LANインターフェース
  • デジタル・マルチメータ 岩崎通信機(IWATSU)

    デジタル・マルチメータ

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥117,800~税込¥129,580~
    1式ほか
    5日以内出荷から19日以内出荷
    測定方式真の実効値方式
  • ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1式ほか
    5日以内出荷から19日以内出荷
    大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長100/200mm、Φ3mm
    用途インバータ・システムの電流測定使用温度範囲(℃)-40~125
  • GPIBインタフェース 岩崎通信機(IWATSU)

    GPIBインタフェース

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥24,980税込¥27,478
    1式
    5日以内出荷
    岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC752xH用GPIBインターフェース
  • HV-Pシリーズ用プローブスタンド 岩崎通信機(IWATSU)

    HV-Pシリーズ用プローブスタンド

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥43,980税込¥48,378
    1式
    5日以内出荷
    HV-P30A/HV-P60A用プローブスタンド。
  • デジタル・オシロスコープ VIEWGOシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    デジタル・オシロスコープ VIEWGOシリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1式ほか
    5日以内出荷から19日以内出荷
    幅(mm)約330質量(kg)約3.7高さ(mm)約190奥行(mm)約124電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)、AC100~120(400Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×124×190解像度7.5型カラーTFT液晶(タッチスクリーン)/VGA:640×480pi×els消費電力(VA)(最大)95確度±10 ppm(クロック)サンプリング速度最高:2GS/s(チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)・等価:100GS/s周波数カウンタ6桁DCゲイン確度±(1.5%+0.5%フルスケール)オフセット電圧(mV)2mV/div~50mV/div:±1000、50.2mV/div~500mV/div:±10000、502mV/div~10V/div:±100000
  • 高電圧プローブ PHV6××シリーズ PMK(IWATSU)

    高電圧プローブ PHV6××シリーズ

    PMK(IWATSU)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1式ほか
    16日以内出荷から50日以内出荷
    入力容量10~50pF減衰比100:1
  • 高電圧プローブ(1000:1)PHV4002シリーズ PMK(IWATSU)

    高電圧プローブ(1000:1)PHV4002シリーズ

    PMK(IWATSU)
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1式ほか
    16日以内出荷から61日以内出荷
    入力100MΩ//3pF最大入力電圧20KV(DC+Acpk)40KV(Pulse)減衰比1000:1
  • 静止表面用熱電対 岩崎通信機(IWATSU)

    静止表面用熱電対

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥26,980税込¥29,678
    1式
    5日以内出荷
    温度範囲(℃)0~500
  • RS-232 インタフェース 岩崎通信機(IWATSU)

    RS-232 インタフェース

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥19,980税込¥21,978
    1式
    12日以内出荷
    SC-7215/A、7217/A用RS-232インターフェース【工場オプション品】。 RS-232インタフェースの接続端子です。 PCなどと接続し、外部からリモート・コントロールできます。