カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「izn10e」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオナイザ(ノズルタイプ) IZNシリーズ IZN10E SMCイオナイザ(ノズルタイプ) IZNシリーズ IZN10ESMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様配管径 (ワンタッチ管継手):(06) o6:ミリサイズ
ボディアセンブリ IZN10Eシリーズ用 SMCボディアセンブリ IZN10Eシリーズ用SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用補修部品
ACアダプタ IZN10Eシリーズ用 SMCACアダプタ IZN10Eシリーズ用SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から18日以内出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用オプション
IZN10E - イオナイザ/ノズル形状 SMCIZN10E - イオナイザ/ノズル形状SMC
35,980税込39,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
IZN10E_ES - マニホールド取付用部品セット SMCIZN10E_ES - マニホールド取付用部品セットSMC
819税込901
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電源ケーブル  IZN10Eシリーズ用 SMC電源ケーブル IZN10Eシリーズ用SMC
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用付属品
カートリッジアセンブリ IZN10Eシリーズ用 SMCカートリッジアセンブリ IZN10Eシリーズ用SMC
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用補修部品
補修部品 エミッタアセンブリ SMC補修部品 エミッタアセンブリSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用補修部品
IZN10E Series イオナイザ/ノズルタイプ SMCIZN10E Series イオナイザ/ノズルタイプSMC
39,980税込43,978
1個
23日以内出荷
材質筐体:ABS・ステンレス、ノズル:ステンレス、エミッタ:タングステン電圧【オフセット電圧(イオンバランス)】±15V適合規格CE(EMC指令), UKCA, cUL(UL867, C22.2 o.187)使用圧力(MPa)【エアパージ】0.05~0.7本体質量(g)70ブラケットなし電源電圧(V)DC24 ±10%使用流体【エアパージ】空気(清浄乾燥空気)入力信号(放電停止信号・リセット信号・外部スイッチ信号1・外部スイッチ信号2)0Vと接続、電圧範囲:DC5V以下、消費電流:5mA以下出力信号(放電信号・異常信号・メンテナンス信号)最大負荷電流:40mA、残留電圧:1V以下(負荷電流40mA時)、最大印加電圧:DC26.4V電圧印加方式高周波AC方式除電制御範囲20~500mm耐衝撃(m/s2)100周囲温度(℃)(使用時・保存時)0~55ノズル形状大流量ノズル入出力NPN入出力印加電圧(kV)2.5ACイオン発生方式コロナ放電式RoHS指令(10物質対応)対応接続チューブ外径【エアパージ】Φ6・Φ1/4"継手【ワンタッチ管】Φ6消費電流80mA以下周囲湿度(%)(使用時・保存時)35~65(結露なきこと)電源ケーブル3mオーダーメイド仕様電極針汚れ検知機能OFF仕様
n100特集
  • おすすめ人気ランキング
  • n100