「jボトル」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Jボトル丸型広口 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型広口NIKKO(ニッコーハンセン)
9,998税込10,998
1箱(50本)ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル 丸型広口 ニッコーJボトル 丸型広口ニッコー(1件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷から翌々日出荷
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 広口
Jボトル 角型広口 ニッコーJボトル 角型広口ニッコー(3件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 広口
Jボトル 丸型細口 遮光 ニッコーJボトル 丸型細口 遮光ニッコー(2件のレビュー)
75税込83
1本
当日出荷
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 細口
Jボトル丸型広口遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型広口遮光NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(36本)
7日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル 丸型細口 ニッコーJボトル 丸型細口ニッコー
64税込70
1本
当日出荷から翌々日出荷
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 細口
JKボトル(広口遮光) コクゴJKボトル(広口遮光)コクゴ(18件のレビュー)
79税込87
1本ほか
当日出荷
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)タイプ広口色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
標準規格瓶 丸型広口(遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(遮光)NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)
86税込95
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)茶色使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
Jボトル 角型広口 遮光 ニッコーJボトル 角型広口 遮光ニッコー(1件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 広口
Jボトル角型広口遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル角型広口遮光NIKKO(ニッコーハンセン)
25,980税込28,578
1箱(200本)
欠品中
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型細口遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型細口遮光NIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(36本)ほか
3日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル角型広口 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル角型広口NIKKO(ニッコーハンセン)
11,980税込13,178
1箱(50本)ほか
欠品中
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル角型 広口 ナチュラル 1ケース 1550シリーズ アズワンJボトル角型 広口 ナチュラル 1ケース 1550シリーズアズワン
14,355税込15,791
1ケース(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
Jボトル 丸型広口 遮光 ニッコーJボトル 丸型広口 遮光ニッコー(1件のレビュー)
75税込83
1本
当日出荷
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 広口
Jボトル角型細口 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル角型細口NIKKO(ニッコーハンセン)
11,980税込13,178
1箱(50本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズ アズワンJボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズアズワン
11,880税込13,068
1ケース(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
中栓不要で内容物が漏れません。 エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
Jボトル 丸型広口 滅菌済 ニッコーJボトル 丸型広口 滅菌済ニッコー
39,980税込43,978
1ケース(36本)
翌々日出荷
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 広口
Jボトル丸型細口滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型細口滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
23,980税込26,378
1箱(50本)ほか
3日以内出荷から23日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル 角型細口 遮光 ニッコーJボトル 角型細口 遮光ニッコー(2件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 細口
Jボトル丸型広口滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型広口滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
22,980税込25,278
1箱(50本)ほか
12日以内出荷から62日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル(PE細口瓶 中栓なし) ニッコーJボトル(PE細口瓶 中栓なし)ニッコー
12,980税込14,278
1箱(50本)
5日以内出荷
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。
材質本体:HDPE 蓋:PP 目盛入容量(mL)1000目盛(mL)100口内径(Φmm)31.5胴径×全高(mm)98Φ×192.5
Jボトル(PE広口瓶 中栓なし) ニッコーJボトル(PE広口瓶 中栓なし)ニッコー
12,980税込14,278
1箱(50本)
5日以内出荷
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。
材質本体:HDPE 蓋:PP 目盛入容量(mL)1000目盛(mL)100口内径(Φmm)42.5胴径×全高(mm)98Φ×193
Jボトル 角型細口 ニッコーJボトル 角型細口ニッコー
119税込131
1本
当日出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 細口
Jボトル丸型細口 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型細口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル角型細口滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル角型細口滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
28,980税込31,878
1箱(50本)ほか
3日以内出荷から29日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル PE細口瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル PE細口瓶NIKKO(ニッコーハンセン)
16,980税込18,678
1箱(200本)
3日以内出荷から4日以内出荷
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。 ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。 中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE、蓋/PP
Jボトル角型細口遮光滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル角型細口遮光滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
29,980税込32,978
1箱(50本)ほか
3日以内出荷から22日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル 角型広口 遮光 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル 角型広口 遮光 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
33,980税込37,378
1箱(50本)ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型広口遮光滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型広口遮光滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
28,980税込31,878
1箱(50本)ほか
3日以内出荷から33日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型細口遮光滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型細口遮光滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
25,980税込28,578
1箱(50本)ほか
3日以内出荷から52日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル(PE細口瓶 中栓なし) NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル(PE細口瓶 中栓なし)NIKKO(ニッコーハンセン)
139税込153
1本(1本)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
Jボトル角型細口遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル角型細口遮光NIKKO(ニッコーハンセン)
19,980税込21,978
1箱(200本)ほか
3日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル 丸型細口 ニッコーJボトル 丸型細口ニッコー
109税込120
1本
翌々日出荷
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
仕様未滅菌、商品コード: 1500-18材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/熱可塑性エラストマー容量(mL)200使用温度範囲(℃)0~75℃目盛(mL)20アズワン品番15-0018-55
Jボトル(PE広口瓶 中栓なし) NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)NIKKO(ニッコーハンセン)
18,980税込20,878
1箱(200個)ほか
5日以内出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。
材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
Jボトル角型広口滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル角型広口滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
29,980税込32,978
1箱(50本)ほか
16日以内出荷から48日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
陰洗ボトル特集