カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み

両口ハロゲン電球 J
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から72日以内出荷横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。口金R7S
ハロゲンランプ両口金形200W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷横長・小型で広範囲を強力に照らします。投光器やセンサーライトなどに最適です。材質ガラス口金R7s本体寸法(mm)W10×H118×D10本体質量(g)10定格寿命(時間)2000
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら