カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
    • 補修剤(1)
  • トラック用品・パーツ(198)
    • トラック電装(75)
    • トラック外装・ボディーパーツ(101)
  • 接着剤・補修材(5)
    • 接着剤(1)
  • 電気材料(156)
    • ケーブル収納・配線(39)
  • 制御機器(929)
    • 電子部品(オンボード)(656)
  • 機構部品(591)
    • パイプフレーム(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,307)
    • エアシリンダ(771)
  • 物流用品(556)
    • キャスター(359)
  • バッテリー・電装(20)
    • AV取付用品(18)
  • 作業服(1,356)
  • バイク純正部品(1,058)
  • 自動車純正部品(764)
  • バイク部品(741)
  • オフィス家具(270)
  • 船舶用品・漁業資材(257)
  • パソコン/周辺機器(215)
  • カー用品(183)
  • 自動車補修部品(160)
  • 家電(151)
  • 切削工具(142)
  • 事務用品(140)
  • メカニカル部品(135)
  • 作業工具(118)
  • 空調・照明・電設資材(105)
  • 建築金物(84)
  • 建材・エクステリア(82)
  • 配管・水廻り設備部材(62)
  • ねじ・ボルト・釘(57)
  • 店舗什器・備品(56)
  • トラック輸送・安全用品(56)
  • 学童・教育用品(53)
  • 研磨材(46)
  • 電動工具(45)
  • 測定用品(44)
  • 溶接用品(40)
  • 厨房用品(37)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(37)
  • 農業機械(37)
  • トラック純正部品(37)
  • 卓上消耗品(35)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • 保管用品(31)
  • はんだ関連・静電気対策用品(30)
  • 医療(29)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 農業・園芸資材(28)
  • 安全用品(27)
  • 清掃用品(25)
  • 安全標識(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 防犯用品(23)
  • 測量用品(土木/建設)(23)
  • 安全保護具(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 介護用品(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 整備工具・収納(18)
  • 防災用品(17)
  • 住設機器(15)
  • 自転車部品(14)
  • 空圧工具(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 日用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • ヘルスケア(8)
  • 梱包用品(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • テープ(5)
  • 塗料(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 食品・飲料(4)
  • 縫製用品(4)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • エンジン工具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 進物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
すべてのカテゴリ

「jb」の検索結果

10,932件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアダスター DGC-JB ナカバヤシ

    エアダスター DGC-JB

    ナカバヤシ(3件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    逆さ噴射可能で液漏れしない。フロンラベルS、地球温暖化フロンゼロ信頼の日本製です。安全安心の2ピース缶採用。逆さで吹ける、ノンフロンエアダスターです。
    用途精密機器のホコリ飛ばしに。工具・機械類のメンテナンスに。付属品チューブ仕様逆さ噴射可トラスコ品番385-7464容量(mL)350タイププッシュ式主成分DME(可燃性)、CO2
  • JB LEDクリスタルEマーカー 黄色 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB LEDクリスタルEマーカー 黄色

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    省電力タイプのLEDマーカーランプです。 内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。(特許出願済) 発光色はJIS規格の淡黄色の範囲に入っています。 防水通気シートの働きにより、灯体内の結露を緩和します。
    仕様環境負荷物質:ELV指令適用材質ベース(ABS)、レンズ(PMMA)質量(g)約120寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×80レンズ色イエローLED色イエロー環境温度範囲(℃)-20~65光束(Lm)61.6~86.3防水性IP65
  • JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー

    JB(日本ボデーパーツ工業)(4件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    超高輝度SMD LED搭載! 2重レンズで光の輝きを演出! 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 水滴やくもりをガードする防水通気仕様 水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)
    質量(kg)0.157
  • パイプスタンドS JBー202 スペーシア

    パイプスタンドS JBー202

    スペーシア(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
    トラスコ品番108-0947材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)295内径×外径(Φmm)28×32
  • JB輝ら アクリルマーカーレンズ JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB輝ら アクリルマーカーレンズ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    JB輝ら アクリルマーカー専用レンズ!パッキン付
    用途電装パーツ材質カドミウムフリー樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×70
  • JBホーン 24V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBホーン 24V

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    水に強いウォーター&サンドガード構造! 100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る! 突き抜ける美しい音色 車検対応
    用途24V用ホーン仕様高音周波数(Hz)520±20(High) 440±20(Low)電圧(V)DC24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×110×90最大電流(A)2.5/1個音圧レベル(dB)117(2M距離)
  • JBホーン 24V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBホーン 24V

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    開口部からの水の侵入を防ぐ新構造! 100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る! 迫力のあるクリアな響き 前方に向かって音が出る新音響構造! 車検対応
    用途24V用ホーン仕様中音周波数(Hz)500±20(High) 420±20(Low)電圧(V)DC24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)124×98×83最大電流(A)2.5/1個音圧レベル(dB)116(2M距離)
  • JBホーン 24V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBホーン 24V

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    大型開口部により響きの大音量を実現! 100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る! 力強く響き渡る重低音 クラスを超えた重低音! 車検対応
    用途24V用ホーン仕様低音周波数(Hz)480±20(High) 400±20(Low)電圧(V)DC24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×95×85最大電流(A)2.5/1個音圧レベル(dB)115(2M距離)
  • フローティングジョイントJBシリーズ (JB~) SMC

    フローティングジョイントJBシリーズ (JB~)

    SMC
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、 軸心合せが不要となります。 ・薄形シリンダ専用タイプ
  • JBマーカーステー Z型・L型 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBマーカーステー Z型・L型

    JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    SUS430 BA材を使用 JB激光角BIGマーカーやJB車高灯、その他取付ピッチ40、80、97mmとマルチに取付が可能です。 Z型・L型2種類
    用途マーカーランプ用ステー材質SUS430 BA材厚さ(mm)1.5
  • JB輝ら アクリルマーカー黒リム 鉛フリー球 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB輝ら アクリルマーカー黒リム 鉛フリー球

    JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    ブラックリムのJB輝ら アクリルマーカー。消費電力が少なく、レンズはカドミウムフリー!電球は鉛フリーの環境に優しい素材を採用!。衝撃に強く割れにくい上、軽量化された実用性の高いマーカーです!
    用途電装パーツ仕様ギボシ付、メッキ部品は3価クロム材質レンズ:カドミウムフリー樹脂/本体:PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×76レンズ色黄電球24V6W 球(鉛フリー)取付ピッチ(mm)60色(本体)ブラック
  • JB 激光 LED角BIGマーカー JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 激光 LED角BIGマーカー

    JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抜群の視認性で車幅を確認 パワーアップして極限の明るさを実現 薄型タイプで広い照射範囲 レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)
    質量(g)約80環境温度範囲(℃)-20~65防水性IP65
  • JB-WLQ135 オーム電機[配線パーツ]

    JB-WLQ135

    オーム電機[配線パーツ]
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    付属品M4×8 タッピングねじ(2個)材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)材質(パッキン)発泡ウレタン
  • JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー2 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー2

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    交換可能なガラスレンズ採用! クリアな光で明るさパワーUP! 超高輝度SMDLED搭載! ガラスレンズ採用 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 意匠登録出願済み
    質量(kg)0.251
  • JB-WLQ220 オーム電機[配線パーツ]

    JB-WLQ220

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    付属品M4×8 タッピングねじ(2個)材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)材質(パッキン)発泡ウレタン
  • ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) オーム電機[配線パーツ]

    ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様)

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
    用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。色黒材質(本体)ナイロン66タイプ耐油性使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8 フリータンシねじ適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下取付ねじ(コネクタ)CTG16適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)特性耐油
  • JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状自在車W荷重種別中荷重
  • タクティルスイッチ JBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    タクティルスイッチ JBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
    ¥91~税込¥100~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    はぎれのよい操作感。 端子形状をICと同様「ハ」の字形にし、PC基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性、防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。 省スペース化に徹したPC基板用。
  • ジョイボックス JB-WLQ オーム電機[配線パーツ]

    ジョイボックス JB-WLQ

    オーム電機[配線パーツ]
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)材質(パッキン)発泡ウレタンフタ高さ(mm)LOW
  • 棚受け金具JB-701 スペーシア

    棚受け金具JB-701

    スペーシア
    ¥569税込¥626
    1本
    当日出荷
    仕様パネル・部材を取付ける際に使用トラスコ品番353-6378質量(g)81.4適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
  • JB クール&ヒートクッション JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB クール&ヒートクッション

    JB(日本ボデーパーツ工業)(6件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1枚
    当日出荷
    夏は涼しく、冬は暖かく!四季を通じて快適なドライブ。暑い時は、強力ファンでエアコンの涼しい風を爽やかに送風!!。寒い時は内蔵ヒーターが包み込むように優しく暖めます!
    用途内装パーツ材質ポリエステル寸法(mm)1030×500色ブラックタイプシングル消費電力(W)クール時:12、ヒート時:36コード長さ(m)約1.5ヒューズ容量(A)5表面温度(℃)環境温度+15~20
  • JBミニ3WAY電源インバーター 24V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBミニ3WAY電源インバーター 24V

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    ブルーイルミネーション機能(保護回路作動時は赤色) 5種類の安全保護回路を搭載
    用途トラックの電源(DC24V)を家庭用電源(AC100V)に変換し、定格120Wまでの家電製品が車内で使え、またDC5V(USB)に変換するインバーターです。出力電圧(V)AC100/DC24/USB5入力電圧(V)DC24定格出力AC100Vコンセント(定格120W/瞬間最大出力150W)・DC24V(10A)・USBポート(2.1A/0.7A)2個所同時使用可能コード長さ(cm)約80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×65×39
  • テーブル昇降機JB-812 スペーシア

    テーブル昇降機JB-812

    スペーシア(7件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
    トラスコ品番460-1238ストローク(mm)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×255×120~350静荷重(kg)80適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
  • JB フレグランスジェルブラウンエディション ジョンズブレンド

    JB フレグランスジェルブラウンエディション

    ジョンズブレンド
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    フタを開けた瞬間から心地よい香りが広がります。ブラウンのガラス瓶はお洒落なジャム容器みたい。狭い空間で仕様がお勧めです。車以外にもお部屋や玄関で使用出来ます。爽やかな香りのホワイトムスクの香り。
    用途車の芳香剤幅(mm)60高さ(mm)60奥行(mm)85香りホワイトムスク
  • JB 2WAYダイレクトソケット 12/24V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 2WAYダイレクトソケット 12/24V

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ダイレクトソケットでコードが邪魔にならず車内がスッキリ! LEDブルーイルミネーション通電ランプ機能で車内を美しく演出! タブレットスマホUSB機器2台同時充電OK! 入力電圧:DC12V → 出力電圧:DC12V 入力電圧:DC24V → 出力電圧:DC24V
    定格電流(A)8まで出力電圧(V)DC12/24最大電流(A)10(4ヶ所合計10A以下)入力電圧(V)DC12/24定格出力(A)USB:4.8(2.4A×2)2か所同時使用可
  • キャスタースパナ17/19JBー009 スペーシア

    キャスタースパナ17/19JBー009

    スペーシア(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    差込み式キャスター専用のキャスタースパナです。
    トラスコ品番420-3500材質スチール(三価クロメート処理)摘要17mm、19mm質量(g)107.4
  • インサートナットJBー406 スペーシア

    インサートナットJBー406

    スペーシア(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    パイプ端部に取付けるインサートナットです。 M16用です。
    用途パイプ端部に取付けるインサートナットトラスコ品番108-2186材質スチール(三価クロメート処理)サイズM16質量(g)74径(Φmm)24
  • 中輝度蓄光テープ JBクラス 日東エルマテリアル

    中輝度蓄光テープ JBクラス

    日東エルマテリアル
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境)光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
  • JB 角LEDテールランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 角LEDテールランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ECE規格認証取得品。ELV対応品(自動車部品の有害物質使用制限対応)。DC24V。方向指示器は電球式です。 使用電球:24V 21W 橙カラーバルブ
  • 引掛け金具A JBー104 スペーシア

    引掛け金具A JBー104

    スペーシア
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    台車等の開閉用に使用する引掛け金具です。
    用途引掛け金具仕様パイプ取り付け用金具トラスコ品番108-2166材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)90
  • インナーゴムキャップJBー402 スペーシア

    インナーゴムキャップJBー402

    スペーシア(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    パイプ端部に取付けるインナーゴムキャップです。
    用途パイプ端部に取付けるアジャスター仕様パイプ端部取付け用トラスコ品番108-0931材質ゴム質量(g)16
  • インサートノズルJB型 ナベヤ

    インサートノズルJB型

    ナベヤ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
    材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラック キャブ内スイッチ JB(日本ボデーパーツ工業)

    トラック キャブ内スイッチ

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    運転席ダッシュボードのスイッチ取付口にはめ込むことができます。
    グリーン購入法適合
  • JB輝ら アクリルマーカー白リム JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB輝ら アクリルマーカー白リム

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    白リムのJB輝ら アクリルマーカー。消費電力が少なく、レンズはカドミウムフリー!電球は鉛フリーの環境に優しい素材を採用!。衝撃に強く割れにくい上、軽量化された実用性の高いマーカーです!
    用途電装パーツ仕様ギボシ付、メッキ部品は3価クロム材質レンズ:カドミウムフリー樹脂/本体:PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×76電球24V6W 球(鉛フリー)取付ピッチ(mm)60
  • スペーシア制電キャスター用キャップJB-108 スペーシア

    スペーシア制電キャスター用キャップJB-108

    スペーシア
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    仕様パイプとキャスターとの接地面の導電性を上げるためのキャップトラスコ品番294-1775適合機種DSGR-50、DSGR-50S、DGEL-75、DGEL-75S質量(g)22
  • 片ドメサドルJBー301A(1ケ) スペーシア

    片ドメサドルJBー301A(1ケ)

    スペーシア
    ¥49税込¥54
    1個
    当日出荷
    板止め用片止めサドルです。
    用途パイプ固定用仕様ビス穴5×10mmトラスコ品番849-3432材質スチール、表面処理:三価クロメート処理厚さ(mm)約1.6質量(g)22.4
  • 引掛け金具B JBー105 スペーシア

    引掛け金具B JBー105

    スペーシア
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    台車等の開閉用に使用する引掛け金具です。
    用途引掛け金具仕様パイプ取り付け用金具トラスコ品番105-5881材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)122
  • ネームホルダーJBー612 スペーシア

    ネームホルダーJBー612

    スペーシア
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    パイプに取り付け表示するホルダーです。
    用途パイプに取り付け表示するホルダーですトラスコ品番108-1580材質透明ポリエステル樹脂質量(g)41内径(Φmm)30寸法(幅W×長さL)(mm)50×210
  • 照光式押ボタンスイッチ JBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押ボタンスイッチ JBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    ICと同じ端子形状。丸洗い洗浄が可能。2.54mmピッチのPC基板用。
    用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式使用温度範囲(℃)-25~70ボタン形状角端子形状PC端子耐電圧AC250動作方式モメンタリ照光種別照光式耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)接点材質銀機能動作OFF-<ON>回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応