カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)

「jc24v55wb」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲン電球 パトライト(PATLITE)

    ハロゲン電球

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    ●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
  • 回転灯用バルブ KOITO(小糸製作所)

    回転灯用バルブ

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    クリア適合回転灯用
  • ハロゲンバルブ H3 24V 55W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H3 24V 55W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)55
  • JCV ハロゲン電球 ウシオライティング

    JCV ハロゲン電球

    ウシオライティング
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。
    調光の可否
  • 回転灯用電球 オーム電機

    回転灯用電球

    オーム電機(6件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
    口金BA15dクリア
  • ハロゲンランプ 7023 フィリップス

    ハロゲンランプ 7023

    フィリップス(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転灯用球 ELPA

    回転灯用球

    ELPA(6件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
    電球の種類白熱電球クリア
  • ハロゲンバルブ H3 24V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H3 24V

    KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    クリア定格電力(W)55
  • ハロゲンランプ H3 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H3 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • ハロゲンランプ H3 12V モノタロウ

    ハロゲンランプ H3 12V

    モノタロウ(78件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
    用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとしてタイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)55適合フォグランプ・ヘッドランプクリア口金PK22sガラス球形式T10販売区分業務用
  • 配電盤表示電球 ELPA

    配電盤表示電球

    ELPA(18件のレビュー)
    142税込156
    1個
    当日出荷
    配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
    クリア
  • ハロゲンランプ H3 24V55W STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H3 24V55W

    STANLEY(スタンレー電気)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
    定格電圧(V)24タイプH3定格電力(W)55口金その他電球形状H3
  • 交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製 モノタロウ

    交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製

    モノタロウ(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球口金BA15sガラス球形式G18クリア定格電圧(V)12適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等定格電力(W)5本体寸法(mm)36.5×Φ19他社参考品番(STANLEY)A4174D他社参考品番(KOITO)3433販売区分業務用
  • 小パネル球 ELPA

    小パネル球

    ELPA(13件のレビュー)
    199税込219
    1パック(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    電球形状小パネル球クリア
  • 表示灯球 ELPA

    表示灯球

    ELPA(5件のレビュー)
    161税込177
    1パック(2個)
    当日出荷
    AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
    口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
  • AC120V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個) エスコ

    AC120V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)

    エスコ(3件のレビュー)
    1,080税込1,188
    1パック(2個)
    当日出荷
    口金BA15光色クリア仕様120V-40Wエスコ品番EA758ZK-54寸法(mm)Φ35×52
  • クレ5-56 呉工業(クレ)

    クレ5-56

    呉工業(クレ)(551件のレビュー)
    299税込329
    1本(70mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
    用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 回転灯用LED電球 パトライト(PATLITE)

    回転灯用LED電球

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    省電力、長寿命 球切れの心配無用 多彩な対応機種(小型回転灯の高圧仕様に使用可能) 回転灯に最適化した配光特性により、上下方向からの視認性アップ
    質量(g)9.8(±15%)消費電力(W)1.7(at AC13.5V)定格電圧(V)AC12(50/60Hz)口金BA15s全光束(Lm)45(at AC13.5V)使用可能機種SKH-Aシリーズ、SKH-EAシリーズ、RH-A/RK-Aシリーズ、WH-A/WK-Aシリーズ、WHS-A/WKS-Aシリーズ、KJSシリーズ、KJシリーズ、KJPVシリーズ、KJTシリーズ、RKPVシリーズ、RKTシリーズ発光色電球色消費電流(mA)130(at AC13.5V)使用周囲温度(℃)-30~+70使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと保存温度範囲(℃)-30℃~+85℃保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと動作電圧AC13.5V(50/60Hz)電圧許容範囲(V)AC11~15LED寿命(時間)約40000
  • 特殊バルブ回転灯用 12V KOITO(小糸製作所)

    特殊バルブ回転灯用 12V

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途回転灯用口金BA15sガラス球形式RP35光色クリアークリア定格電力(W)35定格電圧(V)12