カテゴリ
- 自動車純正部品(22)
- オフィス家具(21)
- バイク純正部品(15)
- 制御機器(8)
- 自動車補修部品(6)
- 家電(5)
- 切削工具(4)
- 研磨材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 溶接用品(3)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 測定用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(20)
- プラス[家具](19)
- エスコ(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- ホンダ(7)
- ラスタバナナ(4)
- 三立電器工業(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- CHINO(チノー)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- スバル(2)
- TKG(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
- 日野自動車(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- コクヨ(1)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「je-11」の検索結果

ヒンジコネクタストッパハード ノブボルト付
SUS(エスユーエス)¥899税込¥9891個当日出荷工具レスで使用できるノブボルトがセットになったヒンジコネクタストッパハードです。 位置調整も簡単に行えます。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA質量(g)49シリーズGF
Jワイドプレート
神保電器¥989~税込¥1,088~1個3日以内出荷専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。
ステンレス製車止め 固定式 Φ114.3
中部コーポレーション¥49,980~税込¥54,978~1本6日以内出荷Φ114.3固定式のステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど材質ステンレス製(SUS304)径(Φmm)化粧プレート:205表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×200設置寸法(高さ)(mm)710ポール径(Φmm)114.3(t:2.0)施錠方法なし
(HSS)ハンドタップ(UNC)
エスコ¥1,130~税込¥1,243~1本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。アメリカンネジ並目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック材質HSS(ハイス)
メトラー カラット天びん
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥229,800税込¥252,7801台5日以内出荷から7日以内出荷ダイヤモンドや貴金属の計測には高い精度が望まれます。メトラーカラット天びんJEシリーズは、日々の計量作業に必要な機能のみに絞り込みながらも高精度で信頼性の高い計測が可能です。 内蔵分銅によるワンタッチキャリブレーションでいつでも校正可能、常に正確な計測が行えます。用途取引・証明に使用できます。付属品宝石皿3種類、ACアダプター寸法(mm)210×344×279質量(kg)4.6電源AC100-240V or 単3電池8本(8時間)最小表示(g)0.001ct/0.0001表示形式デジタルディスプレイバックライト付液晶表示単位カラット、グラム、その他校正分銅内蔵計量皿形状丸ひょう量単位ct/g![Je保管庫用 ウッドパネル 側板 プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58878593-170512-02.jpg)
Je保管庫用 ウッドパネル 側板
プラス[家具]¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷豊富なバリエーションのスチール壁面収納庫「Jeシリーズ」用のウッドパネル側板です。 ホワイトメープル(WM)とミディアムウッド(T2)の2色をご用意。 高さ1050mmの下置収納庫専用です。ウッドパネル天板(JE-A9018T / JE-9018T)とあわせてご使用ください。 左右共用です。付属品取付ネジ4個付材質メラミン樹脂化粧板高さ(mm)1050機能左右共用
セーフティライトカーテン F3SJ-E
omron(オムロン)¥359,800~税込¥395,780~1個3日以内出荷から36日以内出荷取り付け工数1/2、導入コストも削減可能なEASYタイプ。人を検出したら機械を止めるといったシンプルな機能を追求。存在検知用途に光電センサ感覚で使用可能。導入工数を大幅に削減可能付属品クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書ピッチ(mm)(光軸)20保護構造IP65(IEC60529)適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ接続設定ツールの接続→機能設定:不可材質(キャップ)ABS樹脂、PBT応答時間(ON→OFF)15ms以下(OFF→ON)70ms以下(安定入光時)コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー)周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95延長コード(m)最大30電源コード接続方式:コード引き出しタイプ、コード長3m芯数:投光器側5芯、受光器側6芯コード径:Φ6mm許容曲げR:R5mm保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作制御出力:入光時ON耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止汚染度(使用環境)汚染度3(IEC 60664-1)耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手検出光源(発光波長)赤外LED安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ25の不透明体
TE Connectivity ロータリスイッチ,12極, パネルマウント
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,698~税込¥7,368~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティライトカーテン
オムロンヘルスケア¥369,800税込¥406,7801組7日以内出荷IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1、タイプ4、ESPE (電気感応保護機器) IEC61496-2、CLC / TS61496-2、UL61496-2、タイプ4、AOPD (能動的光電保護装置) IEC61508-1 → -3、EN61508-1 → -3、SIL3 IEC13849-1: 2006、EN ISO13849-1: 2008 (PLe、カテゴリ4) UL508、UL 1998、CAN / CSA C22.2 No.14、CAN / CSA C22.2 No.0.8。TUV、cULus、CE認証マークが付い





























![Je保管庫用 ウッドパネル 側板 プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58878593-170512-02.jpg)