カテゴリ

  • 電気材料(19)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jec-bn-1m」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込マークスイッチ 片切 神保電器

    埋込マークスイッチ 片切

    神保電器
    369税込406
    1個
    当日出荷
    電流(A)15電圧(V)300
  • チェック用オーロラマークスイッチ 3線式 片切 神保電器

    チェック用オーロラマークスイッチ 3線式 片切

    神保電器(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9627-62
  • チェック用オーロラマークスイッチ 2線式 片切 神保電器

    チェック用オーロラマークスイッチ 2線式 片切

    神保電器
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    電流(A)4電圧(V)300
  • 片切スイッチ 神保電器

    片切スイッチ

    神保電器
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。
    メタリックブラック定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2
  • ニューマイルドビー チョコレート色 埋込マークスイッチ 片切 神保電器

    ニューマイルドビー チョコレート色 埋込マークスイッチ 片切

    神保電器
    369税込406
    1個
    翌日出荷
    電流(A)15電圧(V)300
  • チェック用オーロラマークスイッチ 低ワット用 片切 神保電器

    チェック用オーロラマークスイッチ 低ワット用 片切

    神保電器(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    電流(A)0.5電圧(V)300
  • ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 片切 神保電器

    ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 片切

    神保電器
    579税込637
    1個
    翌日出荷
    OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。 スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
    電流(A)15電圧(V)300
  • ニューマイルドビー チョコレート色 チェック用オーロラマークスイッチ 2線式 片切 神保電器

    ニューマイルドビー チョコレート色 チェック用オーロラマークスイッチ 2線式 片切

    神保電器
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    電流(A)4電圧(V)300
  • ニューマイルドビー チョコレート色 チェック用オーロラマークスイッチ低ワット用 片切 神保電器

    ニューマイルドビー チョコレート色 チェック用オーロラマークスイッチ低ワット用 片切

    神保電器
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    電流(A)0.5電圧(V)300
  • ニューマイルドビー チョコレート色 ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 片切 神保電器

    ニューマイルドビー チョコレート色 ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 片切

    神保電器
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
    電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9692-83
  • ニューマイルドビー チョコレート色 チェック用オーロラマークスイッチ 3線式 片切 (表示灯100V) 神保電器

    ニューマイルドビー チョコレート色 チェック用オーロラマークスイッチ 3線式 片切 (表示灯100V)

    神保電器
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    電流(A)15電圧(V)300
  • チェック用オーロラマークスイッチ 6線式 片切 神保電器

    チェック用オーロラマークスイッチ 6線式 片切

    神保電器
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    31日以内出荷
  • チェック用オーロラマークスイッチ 4線式 片切 神保電器

    チェック用オーロラマークスイッチ 4線式 片切

    神保電器
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    31日以内出荷
  • オーロラマークスイッチ 片切 神保電器

    オーロラマークスイッチ 片切

    神保電器
    799税込879
    1個
    35日以内出荷
    ON状態でスイッチのつまみが赤く光ります。スイッチ部のカードホルダーにマークカードが入ります。【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。
    仕様L(M)定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2表示灯100V / 200V
  • オーロラマークスイッチ 片切 神保電器

    オーロラマークスイッチ 片切

    神保電器
    629税込692
    1個
    35日以内出荷
    OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。【ガイド用スイッチ使用上のご注意】負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、数十ボルトの電圧が表示されますが、異常ではありません。電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。ガイドスイッチ用コンデンサを負荷に並列接続してご使用ください。
    仕様H(M)ピュアホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2表示灯100V
  • チェック用オーロラマークスイッチ 3線式 片切 (表示灯200V) 神保電器

    チェック用オーロラマークスイッチ 3線式 片切 (表示灯200V)

    神保電器
    819税込901
    1個
    33日以内出荷
    電流(A)15電圧(V)200
  • ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 片切 (表示灯200V) 神保電器

    ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 片切 (表示灯200V)

    神保電器
    719税込791
    1個
    33日以内出荷
    OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。 スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
    電流(A)15電圧(V)200
  • ニューマイルドビー チョコレート色 ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 片切 (表示灯200V) 神保電器

    ニューマイルドビー チョコレート色 ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 片切 (表示灯200V)

    神保電器
    719税込791
    1個
    33日以内出荷
    OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
    電流(A)15電圧(V)200