カテゴリ
- 電気材料(12)
絞り込み
ブランド
「jec-bn-55gef」の検索結果

扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠(PW色)
神保電器¥999税込¥1,0991個当日出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠(チョコ)
神保電器¥999税込¥1,0991個当日出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠(SG色)
神保電器¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠(SB色)
神保電器¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
埋込コンセント
神保電器¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください仕様2PE幅(mm)【取付枠】28色ブラック高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7推奨ねじ径M3.5枠金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント
神保電器¥999税込¥1,0991個3日以内出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9695-15
埋込コンセント
神保電器¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷【扉付コンセント特長】プラグの両刃を同時に差し込まないと、扉が開かない構造になっています。幼児がヘアピン・釘等を刃受け穴の片側に差し込もうとしても、二重扉が可動しないので容易に挿入できず、感電の心配が少ない構造になっています。色ブラック全幅(mm)44.2定格電圧(V)125定格電流(A)15突き出し長さ(mm)【表面】7.9
接地Wコンセント
神保電器¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7推奨ねじ径M3.5枠金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠(アカ)
神保電器¥1,198税込¥1,3181個18日以内出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9628-20
扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント(アカ)
神保電器¥999税込¥1,0991個18日以内出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
接地Wコンセント 扉付 カセットタイプ
神保電器¥1,298税込¥1,4281個33日以内出荷アースターミナル付接地コンセント種類埋込接地定格2PE 15A/125V定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口2個アズワン品番64-9628-19