カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
絞り込み
「jf-ad466syx」の検索結果

キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか5日以内出荷から6日以内出荷シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
台付シングルレバー混合栓(シャワ)
ノーブランド(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
キッチン用 浄水器内蔵 シングルレバー混合水栓 ワンホール FSタイプ
INAX(LIXIL)¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所キッチンホース長さ(m)0.4取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)400吐水口長さ(mm)自在244水栓タイプ混合栓
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ
INAX(LIXIL)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。付属品浄水カートリッジ(JF-21)質量(kg)1.5対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ
台付シングルレバー混合栓
ノーブランド(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
シングルレバー混合栓用散水板部
TOTO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱9日以内出荷低水圧でハンドシャワーのソフトの水勢が弱い場合に使用してください。適合本体TKJ32型、TKG32型、TK51型適合品番TKJ31UBF型