カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
絞り込み
「jf-l451sx」の検索結果

キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか5日以内出荷から6日以内出荷シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
浄水・原水切替ハンドル部
INAX(LIXIL)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合品番JF-2450SX(JW) 、(N) JF-2451SX(JW) 、(N) JF-2430S(JW) 、JF-2432S(JW) 、(N) JF-L451SX-JG2(JW) JF-L451SX-JG3(JW)
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ
INAX(LIXIL)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。付属品浄水カートリッジ(JF-21)質量(kg)1.5対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ
台付シングルレバー混合栓(シャワ)
ノーブランド(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 壁付タイプ ハンドシャワー付
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。付属品浄水カートリッジ(JF-21)適合場所キッチン対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ商品タイプ壁付
キッチン用 浄水器内蔵 シングルレバー混合水栓 ワンホール FSタイプ
INAX(LIXIL)¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所キッチンホース長さ(m)0.4取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)400吐水口長さ(mm)自在244水栓タイプ混合栓
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から5日以内出荷浄水性能が大幅に進化。浄水シャワーにも対応しているので、野菜洗いやお米都議にも気兼ねなくたっぷり使えます。また段差のないスタイリッシュなデザインがキッチン空間にマッチします。適合場所キッチン対応カートリッジJF-K12,K11,K10タイプ