カテゴリ

  • 作業服(21)
  • 救急・衛生(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)

「jis t 8126」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防護服 SMS製 JIS対応 モノタロウ

    防護服 SMS製 JIS対応

    モノタロウ(38件のレビュー)
    499税込549
    1着
    当日出荷
    JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。 SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。 便利な内ポケット付になります。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
    用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布(SMS)JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)質量(g/m2)50販売区分業務用
  • 化学防護服 4520 3M(スリーエム)

    化学防護服 4520

    3M(スリーエム)(41件のレビュー)
    749税込824
    1着
    当日出荷
    経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
    種別つなぎ材質不織布/ポリプロピレン規格JIS規格、EN規格製法SMMMSJIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
  • 化学防護服 JIS対応 モノタロウ

    化学防護服 JIS対応

    モノタロウ(39件のレビュー)
    849税込934
    1着
    当日出荷
    JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。 袖口・裾ゴム入り。 上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
    用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止種別つなぎ材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造規格JIS規格機能粉体防護、ミスト防護JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)質量(g/m2)65EN規格【EN規格】1149-5:2018(静電気防護性能)販売区分業務用
  • 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ

    保護服 つなぎ 使い捨て フード付

    モノタロウ(127件のレビュー)
    429税込472
    1着ほか
    当日出荷
    (背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。 軽量で通気性に優れています。 簡単な汚れ防止に安価で便利です。
    用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業仕様洗濯不可種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布構造1層機能通気性質量(g/m2)60販売区分業務用
  • 長袖ブルゾン ジーベック

    長袖ブルゾン

    ジーベック
    5,398税込5,938
    1着
    翌々日出荷
    バイオペットリサイクル素材 のびのびストレッチ JIS T8118帯電防止作業服適合商品 吸湿性のある裏綿素材 男女ペアシリーズ 左胸ポケット脇ペン差し付き 長財布もスッポリ入る深めのファスナーポケット 胸フラップポケットは面ファスナー仕様 左袖ペン差し 裾は2段階に調整できるアジャスター付き 袖口は2段階に調整できるアジャスター付き 左右内ポケット
    種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル95、綿5機能静電気・帯電防止、ストレッチ生地エコストレッチサマー裏綿材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×20胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)13.5×14.5ボタン仕様ドット
  • 防護服 タイベック(R)製 白 モノタロウ

    防護服 タイベック(R)製 白

    モノタロウ(107件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1着
    当日出荷
    各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
    用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。種別つなぎ材質ポリエチレン構造タイベック機能粉体防護、ミスト防護、通気性販売区分業務用
  • 1500 ウラメンストレッチ ブルゾン ジーベック

    1500 ウラメンストレッチ ブルゾン

    ジーベック
    5,798税込6,378
    1着
    翌々日出荷
    植物由来のバイオペット素材。のびのびストレッチ。JIST8118帯電防止作業服適合商品。男女ペアシリーズ
    用途一般作業グリーンサイズSSエコマーク認定認定胸囲(cm)100混率(%)ポリエステル90/綿10肩幅(cm)42.5着丈(cm)58機能帯電防止材質(ボタン)樹脂ドットボタン材質(ファスナー)樹脂袖丈53エコマーク認定番号21 103 005
  • 3M 化学防護服 4515 3M(スリーエム)

    3M 化学防護服 4515

    3M(スリーエム)(18件のレビュー)
    789税込868
    1着
    当日出荷
    ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
    仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用種別つなぎ材質/仕上ポリプロピレン(PP)ホワイト規格EN規格機能通気性、粉体防護、ミスト防護
  • つなぎ 不織布 フード付 5着パック モノタロウ

    つなぎ 不織布 フード付 5着パック

    モノタロウ(154件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(5着)
    当日出荷
    お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。 薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。 着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。 袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。 ファスナーは耐久性のある金属製を使用。 ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
    用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布目付(g/m2)45ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
  • タイベック(R)ソフトウェアII型 旭・デュポン

    タイベック(R)ソフトウェアII型

    旭・デュポン(24件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1着
    当日出荷
    乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て製法フラッシュスパン機能粉体防護JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服)RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式外縫い
  • 長袖ブルゾン ジーベック

    長袖ブルゾン

    ジーベック
    5,298税込5,828
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    SDGsに貢献。エコ裏綿 様々なメディアで注目されているSDGs。 企業の取り組みもどうあるべきかが問われています。そこでジーベックは、バイオベース(植物由来)を原料のポリエステルを使用したワークウェアをご提案。 二酸化炭素の削減、化石燃料の使用削減に貢献します。 バイオペットリサイクル素材 のびのびストレッチ 暖かくムレにくい裏綿素材 ウエスチNEWピッタリ仕様(パンツ) JIS T8118帯電防止作業服適合商品 カラー豊富で上下コーディネートできる ブルゾン6色・パンツ4色展開 男女ペアシリーズ ブルゾンはSS~5Lの豊富なサイズ展開
    仕様ファスナーポケット、左胸ポケット脇ペン差し付き、胸フラップポケット/面ファスナー仕様、左袖ペン差し、左右内ポケット、袖口2段階調整できるアジャスター付き、裾2段階調整できるアジャスー付き種別長袖ブルゾンエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90、綿10寸法(cm)両脇:幅13.5×深さ14.5機能ストレッチ、帯電防止材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)材質(ファスナー)樹脂胸ポケット右(幅×深さ)(cm)12.5×20エコマーク認定番号21 103 005
  • タイベック(R)製防護服 アゼアス

    タイベック(R)製防護服

    アゼアス(38件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1着
    当日出荷
    防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
    用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり縫い目形式内縫い
  • 防護服 新プロシールド10 旭・デュポン

    防護服 新プロシールド10

    旭・デュポン(16件のレビュー)
    779税込857
    1着
    当日出荷
    微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造機能静電気防護、通気性RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし縫い目形式外縫い
  • タイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル) 旭・デュポン

    タイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル)

    旭・デュポン(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1着
    当日出荷
    乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護ポケットなし縫い目形式縫い目にテープシーム
  • 1520 バイオエコTCストレッチブルゾン ジーベック

    1520 バイオエコTCストレッチブルゾン

    ジーベック
    5,998税込6,598
    1着
    翌々日出荷
    植物由来のバイオペット素材。のびのびストレッチ。JIST8118帯電防止作業服適合商品。男女ペアシリーズ
    用途一般作業シルバーグレーサイズMエコマーク認定認定胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル65/綿35肩幅(cm)46.5着丈(cm)63機能帯電防止材質(ボタン)樹脂ドットボタン材質(ファスナー)樹脂袖丈56エコマーク認定番号24 103 002
  • ラットズボン ジーベック

    ラットズボン

    ジーベック
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    SDGsに貢献。エコ裏綿 様々なメディアで注目されているSDGs。 企業の取り組みもどうあるべきかが問われています。そこでジーベックは、バイオベース(植物由来)を原料のポリエステルを使用したワークウェアをご提案。 二酸化炭素の削減、化石燃料の使用削減に貢献します。 バイオペットリサイクル素材 のびのびストレッチ 暖かくムレにくい裏綿素材 ウエスチNEWピッタリ仕様(パンツ) JIS T8118帯電防止作業服適合商品 カラー豊富で上下コーディネートできる ブルゾン6色・パンツ4色展開 男女ペアシリーズ ブルゾンはSS~5Lの豊富なサイズ展開
    仕様右脇横ポケット/ファスナー仕様、左脇横ポケット/ペン差し付き、左脇横フラップポケット/面ファスナー仕様、ウエストNEWピタリティ仕様、3YGファスナー種別ラットズボンエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90、綿10股下(cm)80機能ストレッチ、帯電防止生地エコストレッチ裏綿材質(ファスナー)樹脂エコマーク認定番号21 103 005
  • 45902 クールシャワー ツータックカーゴ(春夏用) 自重堂

    45902 クールシャワー ツータックカーゴ(春夏用)

    自重堂(3件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    「動きやすいウエアを」という声に応え、ストレッチ素材「クールシャワー」、ウイングアームを採用し機能性を大幅アップした作業服です。通気性、防シワ性にも優れ夏場の快適ワークをサポートします。
    その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ツータックカーゴパンツシリーズ40900・48070ストレッチ裏綿シリーズ素材クールシャワートロ(ポリエステル75%・綿25%)裾上げ職業別シーン電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、営業・配達
  • 1494 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用) ジーベック

    1494 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用)

    ジーベック(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    立体裁断バンザイカットで肩、腕の動きがスムーズ、作業性も大幅にUP。高品質&低価格を実現。
    種別長袖ブルゾンシリーズ1480・1490シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35寸法(cm)(胸ポケット)巾15.5×深さ17.5機能帯電防止素材生地バーバリー(帯電防止・抗菌防臭)袖丈長袖
  • ワークブルゾン 長袖 モノタロウ

    ワークブルゾン 長袖

    モノタロウ(114件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1着
    当日出荷
    オールシーズン対応の長袖ブルゾンです。 丈夫でシワにもなりにくいT/C素材を使用した作業服です。 同素材、同色のパンツ、カーゴパンツと併せてご使用いただけます。 両胸前にポケット、両腹前にポケット、左袖にペン挿し、左腹裏にファスナー付きポケットが付いております。
    種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、農作業、運送・倉庫、営業・配達
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ)

    空調服
    5,998税込6,598
    1着
    12日以内出荷
    ソフトな風合いの帯電防止素材。ファスナーやボタンを見せないスマートなデザイン。首元から顔に向かってくる風を軽減。 現場の刺激臭や風による目の渇きが気になる方におススメ。JIS T8126帯電防止規格適合
    チャコールグレーサイズM胸囲(cm)116肩幅(cm)50袖丈(cm)54着丈(cm)64裾廻り(cm)77、最大:110素材ポリエルテル65%/綿35%
  • ボルトンパック 平ワッシャー(ミガキ丸)(三価クロメート) TRUSCO

    ボルトンパック 平ワッシャー(ミガキ丸)(三価クロメート)

    TRUSCO
    649税込714
    1パック(291個)
    当日出荷
    材質/仕上鉄(SPCC)表面処理:三価クロメート(白)種類平ワッシャー規格JIS規格品
  • 8874 清涼長袖ブルゾン(春夏用) ジーベック

    8874 清涼長袖ブルゾン(春夏用)

    ジーベック(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1着
    3日以内出荷
    ライダースジャケットを彷彿とさせる、快適機能を重視したスタイル。 立体裁断で、肩、腕の動きがスムーズなメーカー独自のバンザイカット。 吸汗速乾で手入れの簡単な防縮防シワ素材。 立体感のある校倉造り 構造で糸と糸の空間が広くなり、抜群の通気性とさらっとした着心地で「涼しい!」
    仕様胸ポケット(幅13.5×深さ17.5cm)、金属ファスナー、金属ボタン種別長袖ブルゾンシリーズ8860・8870シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能清涼生地ドビークロス